28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質18-0ステンレス 全長(mm)165 タイプ木柄栓抜 幅W×全長(mm)45×160 TKG品番9-0589-0901 TKG品番(2017)6-0530-1001
1個
359 税込395
当日出荷

アークランドサカモト木柄栓抜き
持ちやすい木柄グリップです。
用途栓抜き 仕様エンド部:ひっかけ穴付 木柄
1本
309 税込340
当日出荷

材質ゴム:天然木、レバー:鉄(クロームめっき)、芯(軸):ナイロン、キャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)95×35×35 質量(g)1本20
1セット(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷

材質ステンレス・天然木 全長(mm)135 TKG品番9-0589-0601 TKG品番(2017)6-0530-0601
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

Silver Plated MarvellousSA 18-12 マーベラス銀仕様 材 質:18-12ステンレス鋼 処 理:銀メッキ/ ハーフサテン・ベルベット仕上TM メッキ厚:3.8μ オープンストック:53アイテム
幅(mm)45 全長(mm)155 TKG品番9-0589-0501 TKG品番(2017)6-0530-0501
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

材質18-0ステンレス 全長(mm)100 タイプフラット栓抜 幅W×全長(mm)40×105 TKG品番9-0589-1901 TKG品番(2017)6-0530-2101
1個
179 税込197
当日出荷

手仕事にこだわりながら、仕上げたMade In Japan の逸品。 針の部分は型打ちの鍛造で雰囲気があり錆びにくくなってます。
材質(ヘッド部)18-8ステンレス、(針部)Cr-HC、(ハンドル部)ブナ材の強化木 全長(mm)175 品名・タイプアイスピック TKG品番9-0958-1001 TKG品番(2017)6-0846-1101
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

サビに強いステンレス製。
用途栓抜き。 材質ステンレス 質量(g)24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×108×2 アズワン品番64-4074-62
1個
189 税込208
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテックカネキ安全栓抜 ″セントル″
材質本体:ABS樹脂 金属部:鉄 マグネット 質量(kg)0.074 直径×高さ(mm)55×78 TKG品番9-0589-1601 TKG品番(2017)6-0530-1801
1個
999 税込1,099
当日出荷

長谷富製作所18-0角栓抜
材質18-0ステンレス 全長(mm)130 TKG品番9-0589-2101 TKG品番(2017)6-0530-2301
1個
349 税込384
当日出荷

サンクラフトモクハウス 栓抜
エコ商品
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂 寸法(mm)約125×42×25 質量(g)約52 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
8日以内出荷

サンクラフトモクハウス 栓抜缶切
エコ商品
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質缶切部:炭素鋼クロームメッキ、金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂 寸法(mm)約120×43×25 質量(g)約58 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

缶切り・栓抜き・コルク抜き、3つの機能が使える商品です。
材質本体:鉄メラミン塗装 刃:鉄ニッケルメッキ 穴あけ:鉄ニッケルメッキ 全長(mm)127 質量(kg)0.16 TKG品番9-0590-1301 TKG品番(2017)6-0531-1201
1個
249 税込274
当日出荷

材質13-0ステンレス 全長(mm)135 質量(kg)0.032 TKG品番9-0589-2001 TKG品番(2017)6-0530-2201
1個
529 税込582
当日出荷

アークランドサカモト木柄 コルク抜き
ワイン等のコルク栓抜きに。
用途ワイン等のコルク抜きに 品名・タイプワインオープナー 木柄 アズワン品番64-3668-20
1個
788 税込867
翌々日出荷

材質:鉄(クロームメッキ)。栓抜と気泡の完全密封に!
材質本体:鉄(ニッケルメッキ) ゴム(JISK6734)ローラー:ジュラコン(R) 全長(mm)97 質量(kg)0.04 TKG品番9-0589-2501 TKG品番(2017)6-0530-2601
1個
659 税込725
当日出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷

アークランドサカモトHONEY COOK ステンレス製 栓ぬき
シンプルな栓ぬきです。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。
用途シンプルで使いやすい栓ぬき 仕様ステンレス製でサビにも強い 食器洗浄機
1個
239 税込263
当日出荷

手仕事にこだわりながら、仕上げたMade In Japan の逸品。 針の部分は型打ちの鍛造で雰囲気があり錆びにくくなってます。
材質(ヘッド部)18-8ステンレス、(針部)Cr-HC、(ハンドル部)ブナ材の強化木 全長(mm)240 品名・タイプアイスピック TKG品番9-0958-0401 TKG品番(2017)6-0846-0401
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

少ない力で楽に開けられる。 冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。 材質ポリプロピレン 質量(g)15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×55
1個
259 税込285
当日出荷

国産ソムリエナイフでは最高ブランドの「ATHRO(アスロ)」社製スタンダードモデルのソムリエナイフです。ブレードはギザ刃、栓抜き機能もあります。ボルスターにニッケルシルバー、ハンドル材は明るい木目が美しい積層強化木(合板)、中板には真鍮を使用し、丁寧に仕上げられています。
材質(中板)真鍮 寸法(mm)(本体)120 質量(g)110 刃長(mm)30 材質(柄部)積層強化木(合板) 材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃) 材質(口金)洋白
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

花梨の木のコブ部分を使用しているため、1本の木から少量しか採取できなくい貴重な材質を使用して作られていて天然素材ならではの独特の美しい縞模様が特徴で全く同じ紋様は一つとしてない スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています 刃がついていない部分は栓抜きとして使用できるので、1本のソムリエナイフで3つの使い方が可能
材質中板材:真ちゅう 全長(mm)120 質量(g)100~110 口金洋白 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
16,980 税込18,678
欠品中

用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。 材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ 全長(mm)223 TKG品番9-0590-2301 TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
979 税込1,077
当日出荷

トング・フォーク・ターナー・栓抜き、4つの機能が1つになった4in1マルチツール。ハンバーグやステーキ目玉焼きなどが返しやすいターナータイプのトングです。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。収納ケースにはベルトループ付き。
仕様トング・フォーク・ターナー・栓抜き 材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木、収納ケース:ナイロン 寸法(mm)ターナー:幅60×全長290mm、フォーク:幅55×全長290mm、トング:全長290mm 質量(g)290 収納寸法(mm)90×230×厚さ30
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

Marvellous SA 18-12 マーベラス 材 質:18-12ステンレス鋼 モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 処 理:スペリオール・ミラー仕上TM オープンストック:53アイテム
材質18-12ステンレススチール 幅(mm)45 全長(mm)155 TKG品番9-0589-0401 TKG品番(2017)6-0530-0401
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

メテックスEX.コンパクトマルチツール
エコ商品
災害時やアウトドア活動に役立つ9つのツール。
セット内容栓抜き兼用マイナスドライバー、マイナスドライバー(中)、ペーパーナイフ(紙、ダンボール等)、ナイフ/ワイヤーカッター/プライヤー兼用ペンチ、のこぎり兼用定規(柔らかい木、ダンボール等)・爪やすり、マイナスドライバー(小)、プラスドライバー、缶切り 材質本体/ステンレススチール、ポーチ/ナイロン 質量(g)約130 寸法(cm)10(収納時)、16(使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本で多機能を備えたソムリエナイフ。全3機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル部:天然木 厚さ(mm)15 寸法(mm)23×116 質量(g)90 機能コルク抜き、栓抜き、ナイフ
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷