アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ネオプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム
耐熱温度(℃)-40~+250
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
関連キーワード