POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)120
ノズル口径(Φmm)2.3
エアー取付口G1/4
トラスコ品番398-1151
材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
全長(mm)295
質量(g)185
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル取付部G1/8
エア噴出量(L/min)160
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード