20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番556-7963 材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g)393 最高使用圧力(MPa)0.7 最大使用寸法(mm)4300 材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 空気消費量(L/min)160 ノズル取付口G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)0.69 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3 ねじG1/8 材質本体:黄銅棒パイプ:銅製 タイプエア流量調整タイプ 六角対辺(mm)12 パイプ径(Φmm)5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番398-1177 材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ) 全長(mm)116 質量(g)224 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル取付部G1/8
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続1/4カプラー 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm)約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA140CS-22 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮 種類雄ねじプラグ 使用圧力(MPa)1 ねじサイズG1/4"
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

自動車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。
用途自動車の空気入れや一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)17 ノズル口径(Φmm)1.3×2 エアー取付口G1/4 取付口G1/8(ノズル) トラスコ品番556-7866 全長(mm)110 質量(g)179 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷


コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整 材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 トラスコ品番292-5770 質量(g)50.3 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲-20~60℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷