2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シヤチハタいろもよう わらべ
エコ商品
寸法(mm)34.6×34.6×20 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

外部木質壁・外部デッキ・バルコニー・階段部など。耐候性抜群。 屋内木質部、無垢材・集成材・合板を問わず仕上用木材なら何でも良い。 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・チョーク・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンド オイル・ヒマシユスタンドオイル・無鉛乾燥剤・珪素・パインオイル・大豆レシチン・シトロンオイル・アマニウッドスタンドオイル・マイクロワックス・酸化 鉄及び鉱物顔料(無毒)・アルミナ 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐候 比重0.38g/cm3(20℃) 引火点(℃)65以上 主な用途屋内木部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(750mL)ほか
8,990 税込9,889
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)