「校正用vr」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 測定物の回転を防ぎ、変形摩耗がおさえられます。
測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.001 仕様測定面:ラップ仕上げ タイプラチェット・バーニヤ付き シリーズ153 硬度測定面:90HRA以上 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面(超硬合金チップ付) ステム形状ストレートステム 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応
電源周波数(Hz)50/60±10% 動作高度:最大2000m 最大消費電力(VA)25 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージ フルスケール1199999カウント
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)