カテゴリ

  • 測定用品(661)
  • 制御機器(63)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 測定関連サービス(27)
  • 厨房用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)(141)
  • 佐藤計量器製作所(127)
  • アズワン(57)
  • azbil(旧:山武)(56)
  • シンワ測定(51)
  • マザーツール(49)
  • 安藤計器製工所(45)
  • カスタム(32)
  • 安立計器(31)
  • T&D(ティアンドデイ)(30)
  • 日本計量器工業(29)
  • A&D(23)
  • 熱研(23)
  • CHINO(チノー)(13)
  • OPTEX(オプテックス)(7)
  • Flir(フリアーシステムズ)(7)
  • エー・アンド・デイ(7)
  • 横河計測(6)
  • 東亜計器(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(89)
サービス分類
  • レンタル(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「校正証明書 温度計」の検索結果

808件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度調整キット(校正証明書付) エー・アンド・デイ温度調整キット(校正証明書付)エー・アンド・デイ
44,980税込49,478
1式
翌日出荷
◆加熱乾燥式水分計用温度調整キット(校正証明書付)
付属品校正証明書対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53ARoHS指令(10物質対応)対応
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
・高精度なサーマルイメージング 320×240(76,800ピクセル)の高解像度赤外線センサにより、異常や故障個所を迅速かつ正確に特定可能。・FLIR独自のMSX機能可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。・アイソサーム機能 設置した温度閾値をこえた機器を即座に検出
用途・電気、機械設備の保守点検・空調(HVAC)、建物診断、修復作業・電気自動車(EV)の点検精度±2℃または±2%温度測定範囲(℃)-20~+450解像度(熱画像)320×240視野角35°×27°、瞬時視野角(IFOV):2.0mrad温度分解能(℃)(NETD)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
空調用2点計測デジタル温度計 カスタム空調用2点計測デジタル温度計カスタム
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
2チャンネルのクリップセンサーで2カ所の温度測定が可能最高温度、最低温度表示、リラティブ表示(相対値表示)、T1-T2表示(温度差表示)の各機能があります。ホールド機能でT1とT2の温度値を同時に固定表示できます。オートパワーオフ機能付き(30分)
用途エアコンなどの空調設備の吹き出し温度測定付属品収納ケース、CR2032コイン電池×1個(内蔵)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約 180 (電池、収納ケース含む)測定範囲(℃)T1:-50~+100/T2:-50~+100センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】61×114×14コード長さ(mm)1500センサー寸法(mm)【センサー】25×67(クリップ部)、Φ6(温度感知部)分解能(℃)0.1電源(個)CR2032コイン電池 × 1サンプリング約2 回 / 秒使用温湿度範囲【温度】0~+50℃【湿度】80%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1(-20.0~+60.0/±2(-50.0~-20.1、+60.1+100.0、(本体温度:23±5の時)
デジタル指示調節計 C15SC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15SC~azbil(旧:山武)
63,980税込70,378
1個
60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)200(ソケット含む)取付方式ソケット取付形適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)構造IP66(前面部)接続専用ケーブル電源電圧(V)DC24~48/AC24(50/60Hz)通信方式RS-485(3線式)使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料(0.59MB)接続台数最大31台接続長(m)最大2
スマート・インジケータ SIC2CRC~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC2CRC~azbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
70日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~100%電源(V)AC200/220(50-60Hz)入力種類DC4~20mA消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)10使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
スマート・インジケータ SIC8VRC~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC8VRC~azbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
70日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~100%電源(V)DC24入力種類DC1~5V消費電力4W材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)1000000使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
スマート・インジケータ SID1CGC~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID1CGC~azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
70日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~100%電源(V)AC100/110(50-60Hz)入力種類DC4~20mA消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)10使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上上限、下下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
スマート・インジケータ SID1CRC~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID1CRC~azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
70日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~100%電源(V)AC100/110(50-60Hz)入力種類DC4~20mA消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)10使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上上限、下下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
スマート・インジケータ SID1CRX~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID1CRX~azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
70日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
電源(V)AC100/110(50-60Hz)入力種類DC4~20mA消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)10使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上上限、下下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
スマート・インジケータ SID1VGC~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID1VGC~azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
70日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~100%電源(V)AC100/110(50-60Hz)入力種類DC1~5V消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)1000000使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上上限、下下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
デジタル指示調節計 C15SR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15SR~azbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)200(ソケット含む)取付方式ソケット取付形適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)構造IP66(前面部)接続専用ケーブル電源電圧(V)DC24~48/AC24(50/60Hz)通信方式RS-485(3線式)使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料(0.59MB)接続台数最大31台接続長(m)最大2
デジタル指示調節計 C15TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TC~azbil(旧:山武)
58,980税込64,878
1個
60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料(0.59MB)
デジタル指示調節計 C15TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TR~azbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
簡単な設定でヒーター制御が可能です。パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応取付パネル取付形質量(g)約150(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995シリーズSDC形C15制御方式1.オンオフ制御/2.PID固定値での制御(RationaLOOP PID)/3.セルフチューニングパネルサイズ(mm)48×48制御出力リレー接点指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2関連資料(0.59MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4種切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切換、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)500
デジタル指示調節計 C15TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TV~azbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料(0.59MB)
デジタル指示調節計 C25TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TC~azbil(旧:山武)
88,980税込97,878
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料寸法、仕様情報(7.48MB)
デジタル指示調節計 C25TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TR~azbil(旧:山武)
84,980税込93,478
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C25制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96制御出力リレー指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digit関連資料(7.48MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
デジタル指示調節計 C25TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TV~azbil(旧:山武)
84,980税込93,478
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C25制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digit関連資料(7.48MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
デジタル指示調節計 C26TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C26TC~azbil(旧:山武)
95,980税込105,578
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約300(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C26制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)96×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digit関連資料(7.48MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
デジタル指示調節計 C26TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C26TR~azbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料寸法、仕様情報(7.48MB)
デジタル指示調節計 C26TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C26TV~azbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料(7.48MB)
デジタル指示調節計 C35TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TC~azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C35制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.1%FS±1digit関連資料(7.73MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などサンプリング周期(ms)100
デジタル指示調節計 C35TD~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TD~azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C35TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TR~azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
デジタル指示調節計 C35TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TV~azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C36TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TC~azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約300(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C36制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)96×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.1%FS±1digit関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などサンプリング周期(ms)100
デジタル指示調節計 C36TD~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TD~azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz )指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)
デジタル指示調節計 C36TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TR~azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約300(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C36制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)96×96電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit関連資料(7.73MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などサンプリング周期(ms)100
デジタル指示調節計 C36TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TV~azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz )指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット関連資料(7.73MB)
計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュールazbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
25日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
取付DINレール取り付け質量(g)200以下規格-ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-耐電圧-出力点数4パネルサイズ(mm)30×100通信方式ノンリング通信使用周囲温度(℃)-ケーブル-付加機能トレーサビリティ証明書対応接続端子ねじ端子台コネクタ-絶縁抵抗-許容電流-関連資料寸法、仕様情報(1.63MB)伝送路-デジタル入力-使用湿度範囲(%RH)-
計装ネットワークモジュール NX azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール NXazbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
25日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類計装ネットワークモジュール消費電力(W)4以下(動作条件にて)材質(ケース)変性PPO樹脂定格電源電圧DC24V通信方式半2重絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)取付け方法DINレール取り付け伝送速度(bps)最大115200同期方式調歩同期式配線方式ねじ端子台関連資料(1.63MB)信号レベルRS-485に準ずる耐電圧(V/min)AC500
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
85,980税込94,578
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(kg)-サイズ-質量(g)300種類デジタル指示調節計取付方式-電源(V)AC100~240(50/60Hz)入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など保護構造-制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID消費電力-端子ねじ-ケース色-材質(ケース)-定格電源電圧-電源電圧(V)-通信方式RS-485指示方式デジタル4桁(7セグメント)絶縁抵抗(MΩ)-消費電力(VA)12以下指示精度±0.3%FS±1デジット取付け方法-動作周囲温度(℃)-言語表示-ねじ締付トルク(N・m)-通信速度最大38400bps関連資料(7.48MB)メモリバックアップ-接続台数最大31台画面仕様-モデル-
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料(1.12MB)
記録計 azbil(旧:山武)記録計azbil(旧:山武)
78,980税込86,878
1個
14日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料(0.92MB)
グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)グラフィカル調節計:C7Gazbil(旧:山武)
219,800税込241,780
1個
24日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.64MB)
デジタルマスフローコントローラ:F4Q azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ:F4Qazbil(旧:山武)
389,800税込428,780
1個
19日以内出荷から39日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.79MB)
デジタルマスフローコントローラ:MQV azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ:MQVazbil(旧:山武)
329,800税込362,780
1個
29日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.65MB)
デジタル指示調節計:C1A azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:C1Aazbil(旧:山武)
84,980税込93,478
1個
39日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.12MB)
デジタル指示調節計:C1M azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:C1Mazbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
24日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)
デジタル指示調節計:R35 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:R35azbil(旧:山武)
199,800税込219,780
1個
24日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE取付パネル取付形質量(g)約250規格EN61010-1、 EN61326-1入力種類ユニバーサルシリーズR35制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1minパネルサイズ(mm)48×96電源電圧(V)AC電源(AC100-240)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.74MB)イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールドサンプリング周期(ms)100
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら