24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
1着
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラック 2個 ブラック 種別ワンタッチファンブラック 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル75・綿25 材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ セット内容ケーブル トラスコ品番770-5972 種別ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファングレー 2個 グレー 種別ワンタッチファングレー 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g)バッテリー:274 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 アズワン品番64-5224-19 最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。 作業着などの上からも着用できます。
セット内容服のみ
1着
4,900 税込5,390
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR 幅(mm)85 厚さ(mm)25 高さ(mm)89 質量(g)274 出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) アズワン品番64-8889-37
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

襟風気路、メッシュ 風気路に風が通りとても涼しく快適! 紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える。 ヘルメット対応 大型フード付き
仕様袖周りストレッチバインダー、ファン取り付け部分、バッテリーポケット、大型フードドスピンドル付き、風気路メッシュ、両胸ファスナーポケット、脇ポケットケーブルホール、ウエストドローコード セット内容服のみ ストームホワイト 混率(%)ポリエステル100
1着
4,790 税込5,269
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 混率(%)ポリエステル100
1着ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お客様の声をもとに綿タイプの空調服(R) を使いやすく進化! 脇下にマチ付+消臭テープでさらに動きやすくあらゆる環境に幅広く対応しています。 吸湿性もよく、着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍します。
混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー 機能消臭機能
1着
5,690 税込6,259
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ! マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。 スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ! ワンタッチで片手での着脱が可能です。
ブラック×ブルー 厚さ(mm)53 寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 適合バッテリーBTSP1
1個ほか
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな風合いの帯電防止素材。ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。JIS T8136帯電防止規格適合
ブルー サイズ3L 胸囲(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 裾廻り(cm)92、最大:126 素材ポリエルテル65%/綿35%
1着
5,998 税込6,598
6日以内出荷

株式会社空調服のファンを取付け可能なフィルムラミネート製作業衣です。ジャンパーに取り付けた小型ファンで外気を服の中に取り込み、体温の上昇を軽減します。
用途油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業など 材質不織布(ポリプロピレン)・無孔質フィルム(ポリエチレン)
1着
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ。撥水性に優れた素材。現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラー
セット内容服のみ 素材ポリエステル100%
1着
4,500 税込4,950
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。 裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。 保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。 ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。 作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用 セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個 材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング タイプベストタイプ 充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時) バッテリー容量(mAh)5000 電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5 寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
1着
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容ケーブル1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421) 厚さ(mm)(ファン)41 質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80 出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時) 風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62 充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
15,500 税込17,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短い充電時間で使用可能なので、ちょっとした時に使いやすいです。 使いやすさにこだわった簡単・便利なバッテリーです。
セット内容リチウムイオンバッテリー02(LIBT2)AC充電アダプター(LIAC)バッテリーケース(LIULCASE)落下防止ひも 適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ 幅(mm)81 厚さ(mm)24 高さ(mm)89 質量(g)240 出力電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 連続使用時間(7.2V時)約5.5時間、(6V時)約8時間、(5V時)約12時間、(3.3V時)約24時間以上 充電時間約8時間 バッテリー電圧(V)7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)4300 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×81×24 防水仕様JISIPX5(完全防水)
1セット
6,290 税込6,919
当日出荷

ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服アウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
用途株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服」を開発しました。ゴールドウインは、「空調服」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。 材質ポリエステル
1着
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服 フード付きアウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
用途株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服」を開発しました。ゴールドウインは、「空調服」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。 材質ポリエステル
1着
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服[[R上]] アウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
用途株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー[[R上]]」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服[[R上]]」を開発しました。ゴールドウインは、「空調服[[R上]]」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。 材質ポリエステル
1着
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)