20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバーに取り付けて作業効率をアップします。 フォームタイレンチとして、また根がらみクランプ回しにも対応できます。
仕様●全長:100.7mm●重量:150g アズワン品番67-5777-37
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物 こだわりの「柔構造」だからずれない!! 置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。 信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。 ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。 ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
1セット(20個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(25個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国元商会KSハサミーノ
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具 ナット締付トルク(N・m)10~15 ナット平径(mm)17
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国元商会KS大引受金具
大引パイプの仮受け用金具 立上り部がコンパクトに収納できます。 固定型はシンプルでリブ付構造のため丈夫です。
タイプ固定型 仕上溶融亜鉛めっき
1セット(20個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品 質量(g)720 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金づち、バール等でたたいて締める必要はありません。手の力で締めつけるだけで充分締まります。
用途木製型枠の連結に使用します。釘等で固定する必要が無く、型枠をキズを付けずに使用できます。
1箱(50個)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スラブ引セパを利用して外部パネルを受ける金物 独自の三角形状で強化され、パネルを強く押しつけ打継ぎ段差を解消。 特殊皿バネを使用し、すべり抵抗を2倍以上確保。 セパを使用してKS本体で締付けるため、インサートが不要です。 W5/16・W3/8に兼用で使えます。 本体廻し、シノ、又は電動工具で取り付け可能です。
適合W5/16、W3/8兼用 仕上有色クロメート(金色)
1セット(10個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

足場チェーンを利用する円形型枠締付金具 お手持ちの足場チェーンが使用できます。 チェーンを両側から引っ張るのでよく締まります。
寸法(mm)190~280 仕上有色クロメート(金色) 許容荷重(N[kgf])7840[800]
1セット(25個)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

国元商会KSポインター
純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE
用途天端のレベルポイント決めに ボルト平径(mm)17
1セット(100組)ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D10~D35の鉄筋に取り付けられます。 鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。
タイプ万能型 許容荷重(N[kgf])294[30] 適合径範囲鉄筋D13~D35
1セット(50個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323 材質スチール タイプ自在型 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個ほか
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)25 エスコ品番EA611GX-10 材質鍛造鋼製 先端サイズM10 シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
790 税込869
翌日出荷

型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])7840[800]
1セット(50個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 トラスコ品番740-1892 寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷