国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12
シリーズフォレスティア
長さ(mm)1818
幅(mm)303
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。
素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。
工法捨貼工法
仕様へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
シリーズフィットフロアー
基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)
表面仕上げスタンダード塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板
加工縦3本溝
表面オークツキ板
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
面積(m2)3.3
天然木の深い味わいとみずみずしさを突板で表現。なめらかでスリ傷に強いピュアハード塗装仕上げ。
用途一般・床暖房対応
長さ(mm)1820
幅(mm)305
厚さ(mm)14
色サペリ
タイプ5P
仕上ピュアハード塗装
表面銘木単板
工法捨て貼り
グリーン購入法適合
1箱(6枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
種別一般住宅用洋風床材
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
シリーズコンビット
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
長さ(mm)910
幅(mm)91
厚さ(mm)12
タイプ3尺
シリーズ無垢フローリング ピノアース
工法捨貼工法
建築廃材を再利用して作られた「アースボード」を基材としています。建築廃材をチップ化し、耐水性の高い接着剤で固めた合板よりも硬くて強い「気を循環させて使う」基材です。
仕様耐干割れ処理、抗菌処理
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材アースボード
表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)
工法木造戸建て住宅捨て張り工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材(基材)アースボード
表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スタンダードな天然木フロア。床暖房にも対応します。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材合板
表面天然銘木単板 なら
工法捨て貼りおよび根太
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB)
表面仕上げ抗菌処理、UV塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
6mm厚の薄型設計
捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。
シリーズアトムフラット
仕様へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工
基材MDF
適合規格4VOC
表面仕上げ抗菌加工・EB硬化オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
銘木の美しさを追求。5樹種から選べる、銘木を愛する人のためのシリーズ。幅広い1本溝仕上げでお部屋を広々とした空間に演出します。
用途捨貼り工法、根太貼り工法可能
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
取扱説明書(2.97MB)
コーディネートしやすい、ベーシックな突き板フロアーです。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
厚さ(mm)12
幅(mm)303
長さ(mm)1818
仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応
基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)
工法捨貼工法
表面仕上げスタンダード塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
長さ(mm)900
幅(mm)150
厚さ(mm)2.5
基材MDF+吸着層
表面処理抗ウイルス剤配合ハードコート仕上、抗菌処理
表面化粧シート
足裏と目で味わえる、木目のダイナミックな触感とドライな美しさ。丁寧にブラッシングを重ねる特別な加工を施すことで、ライブナチュラルプレミアムのナチュラルマット塗装よりも更にドライな仕上がりを実現。これまでにないクールなムードと、さらっとした足触りの心地よさ、心に響くダイナミックな木目の触感を味わっていただけます。
仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
工法捨貼/根太工法
関連資料(1.53MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
今ある床材の上に重ね貼りするレイヤー工法に最適の厚み6.4mmのフロア。
用途一般・床暖房兼用
タイプ3P
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)6.4
シリーズライブナチュラル スーパー6
工法上貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本で約1.5~1.5坪分の施工が可能です。
内容量(mL)760
接着剤ウレタン一液湿気硬化型
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)150
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質WPB(ウッドプラスチックボード)
長さ(mm)909
幅(mm)151.5
厚さ(mm)1.5
表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。
釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工!
機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。
広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。
仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)900
幅(mm)150
厚さ(mm)4
基材MDF
表面特殊オレフィンシート
工法吸着
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
硬化皮膜が透明であり、一般木工の幅広い用途に使用可能です。
用途建築内装用、一般木工用
仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JIS K 6804 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
タイプ酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
配合不要
主成分酢酸ビニル樹脂
標準塗布量200~500g/m2
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
スタンダードな天然木フロア。床暖房にも対応します。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)15
基材合板
表面天然銘木単板 なら
工法捨て貼りおよび根太
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB)
表面仕上げ抗菌処理、UV塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
永く愛され続けている、東洋テックスを代表するロングセラー商品。時代や世代、流行に左右されずに活躍するニュートラルカラーに高艶70%塗装が美しいフローリングです。プレミアコート:独自の表面塗装10回塗りを施した塗装方法であり、高耐久性塗膜を形成し、耐熱性、耐水性に優れたワックス不要のコーティングです。アール溝:溝を熱圧加工することで強度を高め、滑らかで傷がつきにくい仕上げを実現しました。ほんざね:さね接着ができ、施工性が高いです。4辺のサネが床材表面よりも外側に出ていることで、施工時に傷がつきにく仕様となっています。F☆☆☆☆・床暖房対応・ホットカーペット対応・車イス対応・キャスターに強い・ワックス不要・凹みにくい・すり傷がつきにくい・汚れを落としやすい・耐アルカリ性・水掛かりに強い・抗菌塗装
用途捨貼り工法、根太貼り工法可能
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
取扱説明書(0.65MB)
〇根太なし工法とは梁、大引きに合板を直張りする工法。〇利点として地震等に強い工法(床倍率が高くできる)。〇コストダウン(根太材不要・工程削減等)。〇より安全な作業(作業床の確保等)
用途構造用合板 厚さ24・28mm(JAS適合)+木材
材質鉄
全長(mm)70
色シルバー
ねじ長さ(mm)30
ねじ径(mm)5.5
頭径(Φmm)10
ねじ(mm)30
穴の形状四角穴
ドライブサイズNo.3
1箱(200本)
¥3,734
税込¥4,107
5日以内出荷
関連キーワード