カテゴリ

  • 店舗什器・備品(71)
    • インフォメーションボード/案内板(35)
    • A型看板/立て看板(7)
    • カードスタンド(19)
    • ポスタースタンド(1)
    • 卓上ポップスタンド(2)
  • 事務用品(76)
    • ホワイトボード(脚付き)(26)
    • 掲示板/コルクボード(40)
  • 安全標識(84)
    • メッセージスタンド(10)
    • 案内標識(7)
  • オフィス家具(26)
    • ベルト・ロープ式パーティション(6)
  • 医療(21)
  • 測定用品(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 安全用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 家電(3)
  • テープ(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「案内板」の検索結果

373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木目調枠案内板 馬印木目調枠案内板馬印
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
木目調枠(塗装)の案内板です。アジャスター付きです。
用途案内板付属品マーカー1本(黒)イレーザー1個グリーン購入法適合
UD案内板 キャスター仕様 馬印UD案内板 キャスター仕様馬印
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
スタンダードタイプ、キャスター仕様の案内板です。
用途案内板付属品マーカー1本(黒)イレーザー1個グリーン購入法適合
カラフル案内板 グリーン枠 キャスター仕様 馬印カラフル案内板 グリーン枠 キャスター仕様馬印
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
グリーン枠の案内板です。キャスター付きです。両面カラーボードです。
用途案内板仕様両面カラーボード(緑)、キャスター付付属品マーカー1本(黒)イレーザー1個材質板面:スチール、枠:アルミ、ベース:スチール板面色:グリーン(マーカー書き用)、枠色:グリーングリーン購入法適合
木目調枠案内板 馬印木目調枠案内板馬印
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
木目調枠(塗装)の案内板です。アジャスター付きです。
用途案内板仕様両面ホワイトボード、アジャスター、キャスター付き付属品マーカー1本(黒)イレーザー1個材質板面:スチールホワイト、枠:アルミ ベース:スチールグリーン購入法適合
KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付 馬印KU型屋外掲示板 LED自動点滅装置付馬印
189,800税込208,780
1台
21日以内出荷
壁付の屋外掲示板です。告知・案内・イベント情報に最適です。LED照明付です。
用途屋外掲示板付属品ピン6個付材質板面:ビニールレザー、枠:アルミ
K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付 馬印K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付馬印
189,800税込208,780
1台
21日以内出荷
壁付の屋外掲示板です。告知・案内・イベント情報に最適です。LED照明付です。
用途屋外掲示板付属品ピン6個付材質板面:ビニールレザー、枠:アルミ
多目的A型案内板 友屋多目的A型案内板友屋
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
32インチ両面ディスプレイ プロテラス32インチ両面ディスプレイプロテラス
279,800税込307,780
1台
30日以内出荷
両面から映像を発信できる設計により、通行人や来場者の双方へ効果的にアプローチできるディスプレイです。スリムでスタイリッシュな外観は、設置場所を選ばず空間に自然に溶け込みます。広い視野角と鮮明な表示により、遠方や斜めの位置からでも視認性を確保。さらに、自動的な電源管理や省エネ性能を備え、日常的な運用負担を軽減します。高いデザイン性と実用性を両立し、商業施設や公共空間に最適な情報発信ツールです。
用途両面表示が可能なため、店舗の入口や商業施設の通路など双方向から人の流れがある場所に最適です。広告やキャンペーン案内、フロアガイドなどを効率的に伝達でき、限られた設置スペースでも高い訴求効果を発揮します。軽量かつ省エネ設計により、イベント会場や展示ブースなど移設を伴うシーンにも活用可能です。さらに、デジタルサイネージや公共案内板として多様な用途に展開でき、来訪者への情報提供とブランド価値向上に貢献します寸法(mm)445×932×45質量(kg)13電圧(V)110 AC電力(W)68サイズ(inch)32解像度1920×1080表示可能色数16.7M (8-bit)視野角89/89/89/89 (Typ.)(CR≧10)接続端子HDMI動作温度範囲(℃)(操作時)0~40輝度(cd/m2)A画面300cd/B画面300cd
21.5インチ両面ディスプレイ プロテラス21.5インチ両面ディスプレイプロテラス
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
両面から映像を発信できる設計により、通行人や来場者の双方へ効果的にアプローチできるディスプレイです。スリムでスタイリッシュな外観は、設置場所を選ばず空間に自然に溶け込みます。広い視野角と鮮明な表示により、遠方や斜めの位置からでも視認性を確保。さらに、自動的な電源管理や省エネ性能を備え、日常的な運用負担を軽減します。高いデザイン性と実用性を両立し、商業施設や公共空間に最適な情報発信ツールです。
用途両面表示が可能なため、店舗の入口や商業施設の通路など双方向から人の流れがある場所に最適です。広告やキャンペーン案内、フロアガイドなどを効率的に伝達でき、限られた設置スペースでも高い訴求効果を発揮します。軽量かつ省エネ設計により、イベント会場や展示ブースなど移設を伴うシーンにも活用可能です。さらに、デジタルサイネージや公共案内板として多様な用途に展開でき、来訪者への情報提供とブランド価値向上に貢献します寸法(mm)312×700×38質量(kg)7電圧(V)100-240 AC電力(W)55サイズ(inch)21.5解像度1920×1080表示可能色数16.7M (8-bit)視野角89/89/89/89 (Typ.)(CR≧10)接続端子HDMI動作温度範囲(℃)(操作時)-10~40輝度(cd/m2)A画面300cd/B画面300cd
27インチ両面ディスプレイ プロテラス27インチ両面ディスプレイプロテラス
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
両面から映像を発信できる設計により、通行人や来場者の双方へ効果的にアプローチできるディスプレイです。スリムでスタイリッシュな外観は、設置場所を選ばず空間に自然に溶け込みます。広い視野角と鮮明な表示により、遠方や斜めの位置からでも視認性を確保。さらに、自動的な電源管理や省エネ性能を備え、日常的な運用負担を軽減します。高いデザイン性と実用性を両立し、商業施設や公共空間に最適な情報発信ツールです。
用途両面表示が可能なため、店舗の入口や商業施設の通路など双方向から人の流れがある場所に最適です。広告やキャンペーン案内、フロアガイドなどを効率的に伝達でき、限られた設置スペースでも高い訴求効果を発揮します。軽量かつ省エネ設計により、イベント会場や展示ブースなど移設を伴うシーンにも活用可能です。さらに、デジタルサイネージや公共案内板として多様な用途に展開でき、来訪者への情報提供とブランド価値向上に貢献します寸法(mm)370×832×40質量(kg)9電圧(V)110 AC電力(W)58サイズ(inch)27解像度1920×1080表示可能色数16.7M (8-bit)視野角89/89/89/89 (Typ.)(CR≧10)接続端子HDMI動作温度範囲(℃)(操作時)0~40輝度(cd/m2)A画面300cd/B画面300cd
【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド  Windows11搭載 bitstrong【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド Windows11搭載bitstrong
289,800税込318,780
1台
61日以内出荷
【ポスターからの置き換えで、運用コストと手間を削減】・表示する内容はいつでも更新できるため、ポスターや看板のように印刷して貼り替えるといった作業は一切不要です。・これまでかかっていた印刷代や人件費、作業の手間を大幅に削減し、よりスピーディーで効果的な情報発信を実現します。【鮮やかで高精細なフルHDディスプレイ】・フルHD(1920×1080ピクセル)の高精細液晶パネルを搭載。輝度350cd/m?で、明るい商業施設などの屋内でも埋もれることなく鮮やかな映像を届けます。・視野角は上下左右178°と非常に広く、あらゆる角度から見てもコンテンツの色合いやコントラストの変化が少なく、制作者の意図した映像美を損ないません。【Windows 11搭載で、高画質な映像もスムーズに再生】・最新OS「Windows 11」と、インテルプロセッサーを搭載したPCを内蔵。・一般的なフルHD動画はもちろん、データ量の大きい4K映像素材もスムーズにデコード(変換)して再生可能。訴求力の高いリッチな動画コンテンツを安定して運用できます。【柔軟なコンテンツ運用と便利な遠隔管理機能】・USBメモリを挿すだけですぐに使える手軽なスタンドアロン型での運用はもちろん、有線LAN(イーサネット)やWi-Fiに接続すればネットワーク型としても機能します。・コンテンツ管理システム「Terminal」を搭載。インターネットに繋がったパソコンがあれば、どこからでも表示内容の変更やスケジュール配信、シャットダウンや再起動といった電源管理まで直感的に行えます。・無線LANアンテナ付属。LANケーブルが届かない場所でも、付属の無線LANアンテナを使えば柔軟に設置できます。【商業施設でも安心な頑丈・高耐久設計】・筐体(ボディ)には、耐久性に優れたスチール素材と高級感のあるアルミフレームを採用。人が行き交う公共の場での利用を想定した、非常に丈夫なつくりになっています。・ディスプレイ表面は傷や衝撃に強い強化ガラスで保護。耐用年数は約50,000時間を実現しており、長期間にわたり安心してご使用いただけます。・また、メディアプレイヤーなどを接続するポート部分には盗難防止のロックドアを装備し、セキュリティも万全です。
用途【使用例】・店舗、小売店:セール情報や新商品の広告、キャンペーン案内に・オフィス、工場:エントランスでのウェルカムボードや案内板、安全掲示板として・病院、クリニック:待合室での順番案内や健康情報の発信に・ホテル、施設、空港:フロア案内やイベント告知、施設のプロモーションに・学校:行事予定や連絡事項を共有する電子掲示板として・展示会、イベント:ブースの顔として商品やサービスを魅力的に紹介入力電圧(V)AC100 50/60Hzメモリー8GBコントラスト比1200:1解像度1920 × 1080 ピクセル(フルHD)視野角上下 178°/左右 178°使用CPUインテル(R) Core(TM) i3 プロセッサースピーカー10W(5W+5W)ステレオスピーカー内蔵動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラック関連資料(0.72MB)搭載OSWindows11取扱説明書(1.28MB)待機電力(W)1以下(低電力スタンバイモード対応)動作温度範囲(℃)-10 ~ +55パネル広視野角 TFT液晶(LEDバックライト搭載)最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)350
ロジトーク WAVE/MP3 ファイル・プレーヤー ロジパックロジトーク WAVE/MP3 ファイル・プレーヤーロジパック
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
あなたが作ったWAVEファイル 音出し・演奏できます!<製品特長>・CFカードに記録したWAVE/MP3ファイルを再生するプレーヤーです。・効果音・ミュージック・メッセージ等の再生に御使用下さい。テーブル機能にて複数ファイル再生可能。・多彩な再生動作機能を持っているので、様々な用途に使用できます。メディアカードにお客様の再生したい音源(WAVE/MP3ファイルなど)を設定ファイルと一緒に書込むことで簡単に再生することができます。専用ソフトウェアは不要でメディアカードリーダーとWindowsパソコンがあれば簡単に設定を編集することができます。様々な制御方法お客さまの用途に合わせてお選びいただける、製品ラインナップを実現!標準品のパラレル入力には、3つの制御モードをご用意しております。さらにオプション品では、RS-232C、RS-422/485、USB制御のいずれかによる外部制御が可能です。※詳細は取扱説明書をご確認下さい。
用途▼商品への組込・家電製品(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、キッチン用品など)・生活雑貨(玩具、置物、インテリア製品など)・住宅設備(給湯器、インターフォン、介護福祉機器など)・美術作品(記念碑、記念品、芸術作品、番組制作など)▼システム(設備)への組込・警備設備(警報システム、設定管理ガイドなど)・機械設備(農機具、工作機械、プラント、自動搬送機)・施設設備(駐車場、発券機、回収機、自販機、案内板、掲示板)・交通設備(昇降機、ゴンドラ、アトラクション、ホームドアなど)▼用途・音声ガイド/作業指示/ナビゲーション・注意/警告/サイレン・報告/通知・外国語(指導/学習/説明)・効果音/チャイム/音楽・プレゼンテーション・集客(展示会/集会)・差別化/類似音回避仕様【サンプルサイズ】WAVE: 16/8 bit電源ACアダプタ(AC100V 50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×170×60(突起物を除く)対応メディアCFカード 64/128/256/512M/1/2Gフォーマット形式メディアフォーマット:FAT関連資料(0.27MB)サンプルレートWAVE: 44.1/22.05/11.025/8kHz対応ファイルWAVE、MP3取扱説明書(0.93MB)音声出力2ch500mW/8Ω/15V
True 4K HDMI H.265 over IP トランシーバー(PoE対応 ATENTrue 4K HDMI H.265 over IP トランシーバー(PoE対応ATEN
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
送信機・受信機の両方の機能を1台に集約したTrue 4K HDMI対応のH.265 over IPトランシーバーです。H.265コーデックによる高圧縮・低遅延伝送のほか、PoE対応によりアダプターレスでの運用も可能な柔軟性に優れており、映像伝送における課題解決や効率の良いAV over IPシステムの構築が可能なVideo over IP製品となっております。スポーツ施設や空港、大学、展示会場、コントロールルーム、ショッピングモールの案内板など、4K解像度での映像信号をマルチディスプレイに表示するような比較的大きいデジタルサイネージにも最適な機器です。
質量(kg)0.51(1.12lb)スイッチ選択モード:スライドスイッチ x 1、T(トランスミッター) / R(レシーバー)いずれかを選択可湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:4.79W:22BTU/h (Tx)、DC12V:4.98W:45BTU/h (Rx)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット付:140×123×30、ブラケット無:130×101×29材質(ケース)メタル制御RS-232C:コネクター: 3極着脱式ターミナルブロック x 1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無、USBチャンネル:USB Type-B メス x 1 (Host) /USB Type-A メス x 2 (Device)解像度最大データ転送レート:平均20~25Mbps、規格準拠:HDMI/HDCP 2.3&HDCP 2.2、最大解像度/延長距離:最大:4K@100m (Cat 5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合 / True 4K: 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)LED電源:DC in LED x 1 (Green) / PoE LED x 1 (Green)コネクタユニット間:RJ-45×1 (PoE)、電源:ロック式DC電源ジャック×1 (Black)またはRJ-45×1(PoE対応)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【ビデオ入力】最大距離:5m、インピーダンス:100 Ω、インターフェース:HDMI Type A メス×1 (Black)、【ビデオ出力】インターフェース:HDMI Type A メス×1 (Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5m、【ビデオ圧縮】H.265コーデック / 遅延:3~5フレームボタン仕様プッシュボタン:操作モード選択:LCM操作用プッシュボタン x 3オーディオ入力:HDMI Type A メス×1(黒)、ミニステレオジャック メス×1(緑)、出力:HDMI Type A メス×1(黒)、ミニステレオジャック メス×1(緑)グリーンマーク認定
案内板 LION (ライオン事務器)案内板LION (ライオン事務器)
45,980税込50,578
1台
26日以内出荷
片面ホワイトボード、片面ビニールレザーの案内板です。組立の際に高さを1100mm、1400mmのどちらかに選択して使用することができます。
付属品マーカー(赤・青各1本)、イレーザー1個材質板面:スチール/レザー(ベージュ)、脚部:スチールパイプ・粉体塗装・Φ30mmナイロン双輪キャスター4個質量(kg)8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×400×1100/1400有効寸法(mm)板面:横566×縦866グリーン購入法適合
安全標識 つくし工房安全標識つくし工房
589税込648
1枚
翌日出荷
トラスコ品番185-2631厚さ(mm)1取付4スミ穴加工縦(mm)450横(mm)300表示内容呼吸用保護具を必ず使用!
つるしん坊 つくし工房つるしん坊つくし工房
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番184-4845厚さ(mm)0.4取付マジックテープ止め縦(mm)620横(mm)370表示内容関係者以外立入禁止
デジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム アルインコデジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカムアルインコ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用) アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、 初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます) 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、 水分や汚れから無線機をしっかりガード。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、 マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができる パソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはメーカーWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要) 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして 自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも 秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような 案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、 話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、 約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、 イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、 設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!
付属品Li-ion バッテリーパック EBP-198、シングル急速充電スタンドEDC-326R、充電用ACアダプターEDC-215、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類質量(g)【EKA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む)使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40定格電圧(V)7.2 (電池端子)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7周波数【受信専用(上空用)】15ch対応 (3S/3U)アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)【アンテナ】50消費電流【送信時】 2A/1.2A/0.9A以下(5W/2W/1W送信時)、【受信時】500mA以下 (定格受信時)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1 12波 / 351.2~351.63125 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
木目調枠案内板 馬印木目調枠案内板馬印
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
施設向け木目調枠(塗装)の案内板です。
仕様ホワイトボード/コルク柄ツーウェイ掲示板、自立式付属品マーカー黒1本・イレイザー材質表面:ホーローホワイトボード 裏面:コルク柄ビニールレザー 脚部:スチールグリーン購入法適合
コーン用案内ポッケ 三和製作所コーン用案内ポッケ三和製作所
999税込1,099
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
コーンに被せるだけで 案内板に早変わり!ポケット部に掲示物を入れ、コーンにセットするだけで、案内板として活用できます。「ご案内文言シート」を無料ダウンロードできます。(立入禁止、駐車禁止、要介護者がいます等)本体下部からシートを差し込み、面ファスナー(3カ所)を留めて、コーンに被せるだけ。平時から緊急時まで幅広くお使いできます。
材質塩化ビニール対応【シート】A4
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A2サイズ SantekアルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A2サイズSantek
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。
用途展示会や美術展でのキャッチ用ポスター、商品説明パネルや企業ブースの看板、ショーウィンドウなどに設置する店頭ディスプレイ、会場案内板・フロアマップ表示としてご活用いただけます。寸法(mm)【表示領域】400×278質量(kg)4.2電源DC12V-1.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×644×9照度(Lx)5000
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A1サイズ SantekアルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A1サイズSantek
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
高輝度のパネルで掲示物の存在感を高めてくれます。集客力・視認性がアップし通行人の目を引きます。飲食店などでは光るメニューで高級感や店舗の洗練された演出が可能です。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。
用途展示会や美術展でのキャッチ用ポスター、商品説明パネルや企業ブースの看板、ショーウィンドウなどに設置する店頭ディスプレイ、会場案内板・フロアマップ表示としてご活用いただけます。仕様最大照度(l):5000x質量(kg)4.2電源DC12V-2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)644×890×8表示範囲(mm)(幅×高さ×奥行)400×574
回転ボード ARCHYI.回転ボードARCHYI.
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
回転式ボードCURVOは、金属製フレームの丸脚とブナ材のトレイを備えた両面マグネットホワイトボードです。回転機能で両面を有効活用でき、4つのロック付きキャスターにより移動も簡単に行えます。木製ディテールが加わった洗練されたデザインは、オフィスや教育機関などの共同作業スペースに最適です。【脚】スチール【トレイ】ビーチウッド【フレーム】アルミニウム【表面】セラミック
用途オフィスの会議やブレインストーミング、学校や研修での授業・プレゼン、コワーキングスペースでの情報共有など、さまざまなシーンで活用できる両面モバイルホワイトボードです。回転機能により効率的に書き込みや整理ができ、移動しやすいキャスター付きで柔軟に運用可能。店舗の案内板やイベントのインフォメーションボードとしても便利で、あらゆる共同作業の場で役立ちます。幅(mm)1400高さ(mm)1800奥行(mm)600繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード  脚付片面 縦型大 モノタロウホワイトボード 脚付片面 縦型大モノタロウ
13,980税込15,378
1台
予約販売
縦型の片面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 縦型で書きやすいです。 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付片面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして付属品粉受け種別片面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP質量(kg)9.1種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)858×1158本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×588×1800表示内容無地材質(表面)スチール設置方式脚付ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)900×1200取扱説明書(0.8MB)
ホワイトボード  脚付片面 ミニ モノタロウホワイトボード 脚付片面 ミニモノタロウ
7,198税込7,918
1台
当日出荷
コンパクトサイズの片面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室等に必備の脚付片面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして付属品粉受け種別片面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP質量(kg)4.3種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)708×558本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×516×1300表示内容無地材質(表面)スチール設置方式脚付ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)750×600取扱説明書(0.8MB)
ホワイトボード  脚付両面 縦型 モノタロウホワイトボード 脚付両面 縦型モノタロウ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
両面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして付属品粉受け種別両面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP質量(kg)4.8種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)458×858本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×516×1300表示内容無地材質(表面)スチール設置方式脚付ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)500×900取扱説明書(0.8MB)
単管サインボード(兼用型) 仙台銘板単管サインボード(兼用型)仙台銘板
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
対通行者・運転者に向けた注意喚起や、現場内の案内板に。盤面をタテ・ヨコに切り替えられ、水平方向の角度調整も可能です。クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差し込みができます。
【EV・PHV QUICK】平リブ付き プレートタイプ トレード【EV・PHV QUICK】平リブ付き プレートタイプトレード
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV・PHV QUICK
【EV・PHEV 200V】平リブ付き プレートタイプ トレード【EV・PHEV 200V】平リブ付き プレートタイプトレード
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV・PHEV 200V
【EV・PHV 200V】平リブ付き プレートタイプ トレード【EV・PHV 200V】平リブ付き プレートタイプトレード
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV・PHV 200V
【EV・PHEV QUICK】平リブ付き プレートタイプ トレード【EV・PHEV QUICK】平リブ付き プレートタイプトレード
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV・PHEV QUICK
【EV 200V】平リブ付き プレートタイプ トレード【EV 200V】平リブ付き プレートタイプトレード
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV 200V
【EV・PHV 100V】平リブ付き プレートタイプ トレード【EV・PHV 100V】平リブ付き プレートタイプトレード
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV・PHV 100V
【EV 100V】平リブ付き プレートタイプ トレード【EV 100V】平リブ付き プレートタイプトレード
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV 100V
【EV QUICK】平リブ付き プレートタイプ トレード【EV QUICK】平リブ付き プレートタイプトレード
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV QUICK
【EV・PHEV 100V】平リブ付き プレートタイプ トレード【EV・PHEV 100V】平リブ付き プレートタイプトレード
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV・PHEV 100V
【EV QUICK 簡易版】平リブ付き プレートタイプ トレード【EV QUICK 簡易版】平リブ付き プレートタイプトレード
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV QUICK
【EV・PHEV 200V】プレートタイプ トレード【EV・PHEV 200V】プレートタイプトレード
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。
用途EVの充電スポットの表示に構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV・PHEV 200V
【EV QUICK補足付】プレートタイプ トレード【EV QUICK補足付】プレートタイプトレード
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。
用途EVの充電スポットの表示に構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV QUICK EV充電専用
【EV QUICK】プレートタイプ トレード【EV QUICK】プレートタイプトレード
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。
用途EVの充電スポットの表示に構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV QUICK
【EV・PHEV 100V】プレートタイプ トレード【EV・PHEV 100V】プレートタイプトレード
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。
用途EVの充電スポットの表示に構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV・PHEV 100V
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら