開封するとすぐに発熱する貼らないカイロ。高温で約12時間発熱します。冬場の屋外でも、すぐに手を温められ、カイロがぬるくならずに、しっかり暖をとることができます。最高温度73℃ 平均温度61℃
めっちゃ熱いカイロ!マグマ。手の中にぴったりサイズ。高温が約8時間持続します。最高温度73℃、平均温度59℃。
寒い屋外でも冷気に負けない発熱力でしっかりつま先を温めます。足裏(靴下)に貼って、親指から小指まで覆えるBIGサイズです。濃い色の靴下に目立たず使えます。最高温度43℃/平均温度35℃/持続時間7時間。
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
最高温度(℃)63
平均温度(℃)53
すぐに高温になり、屋外で冷めにくい屋外専用の貼るタイプのカイロ
冬場の屋外作業時やゴルフ、スポーツ観戦に適しています
最高温度65℃/平均温度54℃/8時間持続
タイプ貼る
連続使用時間(時間)6
1セット(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
1箱(30個)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
●マグマシリーズ最大級の大きさと発熱力のカイロです●早く温まり、屋外で冷めにくい屋外専用の貼るタイプ●冬場のキャンプ場やスキー場など極寒時※1に適しています●最高温度63℃/平均温度52℃/14時間持続※1 -5℃環境下
タイプ貼るタイプ
温度持続時間14時間
1個(4枚)
¥468
税込¥515
当日出荷
【9時間持続】【即熱】【10個 30個 60個入り】
通常のカイロよりも平均温度が約10℃高い屋外専用の貼れないカイロです。
最高温度79℃の高温タイプで、屋外使用に最適!ポケットに入れやすい定番のレギュラーサイズです。
すぐに熱々、しっかり続く。平均温度69℃。持続時間約9時間と長持ち。
用途寒い季節に屋外作業やスポーツ観戦、除雪時のお供に。
最高温度(℃)79
平均温度(℃)62
【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ貼れないタイプ
関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。
倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。
天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。
殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。
【品名】芳香剤
【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
種別忌避剤
成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど)
トラスコ品番818-5055
容量350g
シリーズネズミのみはり番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92
使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個
使用場所ネズミの侵入しそうな場所
アズワン品番64-0923-27
使用期間約2ヶ月
対象動物ネズミ
1個(350g)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
ZIPPOオイルを注入 バーナーをオイルであぶります。最大12時間発熱。
用途オイルを注油して使用するので、使い捨てカイロのように廃棄物が発生せず繰り返し使用できます。
タイプ貼らない
連続使用時間(時間)12
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
ネズミの嫌がるニオイを電動ファンで拡散し、寄せつけません。
ゲルと固形の2種類の効果で、約60日間ニオイを発散・持続させます。
種別忌避剤
寸法(mm)93×104×93
質量(g)465
1個(380g)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
衣類に貼らないタイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
タイプ貼らないタイプ
温度持続時間約20時間
1.足の冷えない不思議な足もとカイロの断熱技術を応用したカイロ。2.甲に貼るからぬくもりを感じやすい。違和感なく歩けます。3.黒色なので濃い靴下に貼っても目立たない。4.8時間持続。
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
くつ下用タイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
温度持続時間約5時間
質量(g)130
最高温度(℃)41
縦(mm)70
横(mm)90
平均温度(℃)35
1セット(15足)
¥799
税込¥879
当日出荷
くつ用敷くタイプの超ロング※1なカイロです。※1桐灰カイロくつ用敷くロングとの縦寸法比
シリーズ最大級※2の発熱力! ※2桐灰カイロ足元用カイロシリーズ比
滑り止め付きでずれにくい
最高温度45℃/平均温度37℃/9時間持続
タイプ靴に入れる
標準持続時間(h)9
1セット(3足)
¥459
税込¥505
当日出荷
粘着剤付貼るタイプの保温具です。
タイプ貼るタイプ
関連キーワード