20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(2本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

細い線画も綺麗に印字できます。チェック用に適しています。
長さ(m)50 厚さ(μm)100 白色度(%)80 坪量(g/m2)70 素材再生紙
1箱(2本)
8,898 税込9,788
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インクのにじみが少なく、綺麗に印字できます。 普通紙の普及品です。大変経済的です。 HP Designjet プリンター検証済用紙
幅(mm)420 長さ(m)50 厚さ(μm)85 白色度(%)83.5 坪量(g/m2)64 素材普通紙
1箱(2本)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

1箱(2本)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS 幅(mm)約594 サイズA1 長さ(m)50 厚さ(mm)0.08 適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS アズワン品番65-0393-33 素材普通紙
1箱(2本)
4,898 税込5,388
当日出荷

インクジェット普通紙64の高白色タイプです。 CAD画線を、より美しく再現させる白さに拘った商品です。
幅(mm)594 長さ(m)50 白色度(%)94 坪量(g/m2)64 素材普通紙
1箱(2本)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

普通紙中性64g。白色度83.5%
仕様●サイズ:420×200M●内径3インチ●テープ止 アズワン品番65-8282-51
1箱(2本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

再剥離糊性能を上げたため、剥がす際の糊残りが少なくなりました。 ディスプレイ用ポスター、アドピラー向けの合成紙ベース。 高速プリンタでも滲まない高速印字適性があります。 グレー糊を使用しています。 中期屋外用、長期屋内掲示用。 屋外でのご使用の際はラミネート加工をおすすめします。
幅(mm)660 長さ(m)30 厚さ(μm)145
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比較して、耐水性能を向上した水性顔料インク対応の合成紙再剥離糊付タイプです。 ラミネート加工無しの状態で短期屋外掲示による「インク退色」や雨による「インクのにじみ」が発生し難い仕様となっています。 (メーカーが独自にテストした結果であり、保証するものではありません。)
幅(mm)914 長さ(m)30 厚さ(μm)140
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)130 白色度(%)約93 紙質マットコート紙 坪量(g/m2)96 素材マット ロール長さ(m)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。
紙厚(μm)85 白色度(%)80 坪量(g/m2)64 仕様JOINTEXオリジナル 芯径(inch)2
1箱(2本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インクのにじみが少なく、綺麗に印字できます。適度な厚さで取扱いしやすい用紙です。
幅(mm)594 長さ(m)50 厚さ(μm)100 白色度(%)80 坪量(g/m2)70 素材普通紙
1箱(2本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

屋外用途に適した高耐水・高耐光なターポリンタイプのキヤノン純正耐水バナー用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。
仕様フチなし対応:左右、オートカット:可能 1巻長さ(m)約15.3 坪量(g/m2)530
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コート紙140g。水性インクジェットプリンター用紙
仕様●サイズ:914×30M●内径2インチ アズワン品番65-8283-66
1箱(2本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

トナー密着性、耐熱性に優れたPPC用両面ケミカルマットフィルムです。 乳白色の半透明のため、コントラストの高いシャープな画線が得られます。 PPC・LEDプロッタ併用可。
サイズA2 厚さ(μm)75(両面マットフィルム 75μm)
1冊(100枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。
白色度(%)83±2 1巻長さ(m)45 紙質上質紙(日本製紙製) 坪量(g/m2)64 芯径(inch)2 素材上質紙
1箱(2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズA3 仕様クリーンパック仕様 質量(kg)12.1 規格A3 密度72g/[[平米]] 表面抵抗値(Ω)1011
1箱(1250枚)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(250枚×5冊)ほか
21,880 税込24,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100 長さ(m)50 白色度(%)約92 紙質普通紙 紙厚(mm)0.1 坪量(g/m2)81.4 素材普通紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)