カテゴリ
- 保管用品(57)
- 建築金物(28)
- 物流用品(15)
- 建材・エクステリア(12)
- オフィス家具(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 作業工具(8)
- 農業・園芸資材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 卓上消耗品(4)
- 家電(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SPG(サヌキ)(4)
- TRUSCO(20)
- WAKI(和気産業)(2)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アイリスオーヤマ(2)
- アルミス(4)
- エスコ(4)
- ダイケン(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ノムラテック(2)
- ベルク(3)
- ヤマヒロ(4)
- ワタナベ工業(3)
- 国元商会(3)
- 神堂(7)
- 若井産業(2)
- 長谷川工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「桟」の検索結果

アイボリー角棒
光モール(23件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付
(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合300kg、500kg中量ラックセット内容奥行桟4本、セーフティピンタイプ中量ラック塗装色ライトグリーン
中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付
¥5,398~税込¥5,938~1セットほか翌々日出荷モノタロウ300kg・500kg中量ラック専用の奥行桟です。 セフティーピン付きで簡単に取付が出来ます。適合300kg、500kg中量ラック
ガイドレール 一般的な引出し用
ハーフェレ¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷から19日以内出荷引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。用途引き出し材質プラスチック取付側板または棚下にネジ止め仕上白
床下点検口 桟レス
SPG(サヌキ)(15件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から5日以内出荷施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付
オーム電機¥899税込¥9891セット(2本)翌々日出荷プラスチック製なので加工が簡単にできます。アジャスターで長さの調節ができます。材質PVC/PP最大荷重(kg)15取付幅W(cm)40~60
ホーム床点検口桟レスタイプ
ダイケン(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷から3日以内出荷外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
アルミ ホテルパンラック(PP桟仕様)
hokua(北陸アルミニウム)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ホテルパン・ガストロノームパンを立てて収納。すばやく水切り、衛生的に保管。ホテルパンを立てて収納するので洗浄後の水切れが速く水分を残さず保管できます。ノンスティック加工ホテルパン等、傷つけず安心してご使用いただけます。桟(さん)には独特の切り込みが入っているので、ホテルパンが水切れの良い角度に傾きます。最大3段までスタッキング使用可能。フック式の金具で固定できますのでスタッキングしても安定します。材質本体/アルミニウム(アルマイト加工)、桟/PP(ポリプロピレン)質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)533×556×583収納枚数(枚)(1/1×20・25mm)15、(1/1×40mm)15、(1/1×65mm)7、(1/1×100mm)5TKG品番9-0126-0101TKG品番(2017)6-0124-0201
中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付
(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1セット翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合300kg、500kg中量ラックセット内容間口桟4本、セーフティピンタイプ中量ラック塗装色ライトグリーン
軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付
¥3,898~税込¥4,288~1組翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容ビーム4本、安全ピン×8個色ホワイトグレータイプ軽中量ラック200kg
仮設はしご用踏み桟KSステップバーAL
国元商会¥4,998税込¥5,4981本当日出荷端部には強度と耐食性に優れた、KSパイプクランプを使用しています。ステップ部には全周に独自のローレット加工を施しています。ステップ部はアルミ製なので軽量です。用途単管と組み合わせて仮設はしごの構築に。トラスコ品番433-1438材質バー:アルミ、クランプ:スチール長さ(mm)530長さ(m)0.53適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7幅(m)0.53外径(mm)34


中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm
(45件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。仕様ボルトレス高さ(mm)1800タイプ単体棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300


中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm
(25件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面仕様ボルトレス高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
ステープル J線
(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1箱(5000本)当日出荷主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け


中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm
(19件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷ベース付きだから、床を傷つけません。 組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面仕様ボルトレス高さ(mm)1500タイプ単体棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり
アサヒペン(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個(150g)ほか当日出荷ガイドつきで簡単のりづけ。 きれいに手早くのりづけができ、枠や桟からしみ出るアクを止める効果があります。 ハケ不要。成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
らくらく気密床下点検口
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から3日以内出荷冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
プロ用障子のり
アサヒペン(14件のレビュー)¥199税込¥2191個(300g)当日出荷枠や桟からしみ出るアクを、止める効果があるプロ仕様の専用のりです。 ホルマリンは使用しておりません。成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤使用面積障子戸約8枚分/ふすま紙 約2枚分 (ふすま紙全面に塗った場合)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ


中量ラック 500kg 単体 高さ1800mm
(6件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
らくらくカモイフックロング
ノムラテック¥749税込¥8241パック(2個)当日出荷カモイや桟に締め付けて簡単に取り付けできます。材質ABS樹脂寸法(mm)17×102×43耐荷重(kg)1.5取付場所カモイ、窓枠、桟、机、棚等、上下の巾が5~80mm迄取り付け可能


中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm
(6件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。仕様ボルトレスその他連結のみでは使用出来ません。単体と組み合わせてご使用下さい。タイプ連結棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
らくらくカモイフック
ACE(エース)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2個)当日出荷はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付材質(本体・ねじ)ABS樹脂色白
らくらく床下収納庫(ノックダウン式)
SPG(サヌキ)(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から3日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
ステンレス鋼製 ハンガーメイト
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他奥行(mm)247仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
単3が単2になる電池アダプター
スマイルキッズ(3件のレビュー)¥339税込¥3731パック(2個)当日出荷単3形乾電池が単2サイズとして使える。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。材質ポリプロピレン樹脂質量(g)5タイプ単3→単2寸法(Φ×mm)25×48
額用木部吊金具 ネジ足二重折釘
山口安製作所(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(2個)当日出荷額受け用金具木部取付け用二重折釘です。用途桟・天井への掛け軸の取り付けに材質亜鉛ダイカスト色黒寸法b(mm)9寸法c(mm)9


中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm
(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500