先丸の曲刃でキズつきを防いで、果実の芯を根元でカットします。 採収鋏310よりも刃先の反りが大きく、柿・梨・不知火・デコポン・デコチョンの収穫、芯切りに最適です。
用途果実の芯切り作業に
全長(mm)155
刃長(mm)25
仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)90
使用目的切り作業
切断対象果実の芯
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など
全長(mm)190
刃長(mm)46
トラスコ品番249-3802
質量(g)115
材質(グリップ)塩化ビニール(PVC)
使用目的採収作業、摘果
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6