サイズオーダー可能な、防炎の梨地ビニールカーテンです。
薄手の0.3mm厚で軽量、採光性を確保しつつプライバシーに配慮された梨地の半透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。
すりガラスのように曇った透明性が特徴的で、屋内間仕切り、ビニールカーテン、防塵カバーなどに最適です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~4000
タイプ透明(梨地・不透明)
横幅(mm)500~6690
質量(g/m2)400
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
梨地効果により散乱光の増加。べた付かず作業性向上。霧靄の発生を抑制。
性質防滴梨地
長さ(m)100
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
こんなお得な商品も!
養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。
用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。
幅(mm)1370
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
トラスコ品番455-7174
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)18
表面抵抗値(Ω)1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
1本
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明
長さ(m)100
材質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.1
色梨地白
長さ(m)100
アズワン品番64-2275-61
1本
¥31,500
税込¥34,650
当日出荷
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減。高い光線透過率。優れた防適性
長さ(m)100
性質防霧滴透明
トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに
使用目的促成、保温、防病、防雨、防霜
焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに
厚さ(mm)0.1
材質農PO系PE
耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100
性質防滴透明
適合機種VAL6SR、VAL6YDK
材質塩ビ梨地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×750
1枚
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色透明
シート長さ(m)100
材質ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)0.02
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
アズワン品番64-7956-13
入数10巻
全質量(g)630
1パック(10巻)
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
半透明の梨地クリアでプライバシー保護しながら適度な採光が可能。安心・信頼の日本製。工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。屋内使用推奨(屋外使用可能)
材質【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル
色半透明
ハトメ四面ハトメ
艶無しの梨地調マットです。
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)1.5
幅(mm)910
質量(kg)38
保管時本体をホコリから守ります。
用途収納、保管時の防塵用に。
トラスコ品番251-1409
適合機種SSN5
材質塩ビ梨地
品名収納カバー
1枚
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
保管時、本体をホコリから守ります。
用途遠赤外線電気ヒーター「ほかっとe」収納カバー。
材質塩ビ梨地
品名収納カバー
適合機種VAL6PK2
材質塩ビ梨地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×450×650
1枚
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
トラスコ品番251-1412
適合機種VAL6PH
材質塩ビ梨地
幅(mm)550
高さ(mm)490
品名収納カバー
長さ(m)0.55
奥行(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
適合機種HGMAXD2、HGDH2、HGCJ2
材質塩ビ梨地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×570×450
1枚
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
『はらぺこあおむし』育児ダイアリーです
材質本体:紙、カバー:透明梨地塩ビ(フタル酸不使用)
本体寸法(mm)158×220×12
ページ数128ページ(フルカラー印刷)
1冊
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
カーテン付です。
耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。
衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設に
材質本体:ステンレス(SUS304)、カーテン:塩ビ梨地クリア0.2mm
奥行(mm)460
用途収納・保管時の防塵用に。
トラスコ品番251-1408
適合機種HG30RS
材質塩ビ梨地
本体寸法(mm)奥行250
本体寸法(mm)高さ310
本体寸法(mm)幅540
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
用途収納、保管時の防塵用に。
トラスコ品番250-6525
適合機種HSE501
材質塩ビ梨地
幅(mm)740
色白
高さ(mm)1250
奥行(mm)570
電源(V)収納カバーHSE501用
加湿能力(L/H)HSE501・RKF406ボールガード付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,490
税込¥4,939
4日以内出荷
関連キーワード