20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353 材質本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2連はしご HE2-a 長谷川工業 動画あり
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331・下はしご351 材質アルミ 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品 タイプダブル滑車、フレームかみ合わせ方式 踏ざん踏面幅(mm)42 JIS規格JIS規格品
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルインコ2連はしご
エコノミータイプの2連はしご。安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:42 最大使用質量(kg)100
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコ3連梯子
支柱厚さ130mmの薄型設計で、コンパクト収納を実現した3連はしご。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)344 正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)349(下はしご) 材質アルミ 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 使用角度(°)75
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。高所作業用
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)335 材質アルミ
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション二連はしご 2ALF
踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご) 376(下はしご) 材質アルミ合金製 最大外形寸法(mm)440 支柱(mm)469(外寸)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長谷川工業3連はしご LA3-a
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 規格JIS、Aマーク適合 踏ざん間隔(mm)335 JIS規格JIS規格品 使用角度(°)75 最大使用質量(kg)130
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷川工業2連はしご LA2-a
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)130
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)331 材質アルミ合金 使用角度(°)75 形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご) 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ合金製 仕様伸縮式(インサイド構造)、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 2018年トラスコ掲載ページ7 1138
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット交換式 2連はしご LLW型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションユニット交換式 2連はしご LLW型
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。 踏ざん間隔(mm)340 材質アルミ合金 最大外形寸法(mm)421 支柱(mm)395(外寸)
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脚部伸縮 ノビ型 2連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)100
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)33.5 正面踏ざん有効幅(mm)43 材質アルミ 使用角度(°)75
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
80,980 税込89,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)344 材質アルミ合金製 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション 動画あり
コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 取扱説明書(8.14MB) 最大使用質量(kg)100 収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435) 収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)