26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm)430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量に特化したスタンダードタイプの一連はしご。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ合金 使用角度(°)75 規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外形寸法(mm)430 踏ざん踏面幅(mm)42
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)350 材質アルミ合金製 仕様固定式、自在スベリ止め端具
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷川工業1連はしご HE1-a
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)351 材質アルミ、滑り止め端具:スチール(裏面ゴム付き) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 寸法(mm)(脚端具)36×120 仕上(脚端具)ジンクロメッキ JIS規格JIS規格品 接合の状態バルジ加工方式
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。ワンタッチバー。天板トレー形状。最大使用質量100kg
用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特徴。持ち運びラクラク軽量タイプ。天板トレー形状。
最大使用質量(kg)100
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅建築に最適な仮設階段はしご。 幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。 上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。 本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)540 踏ざん踏面幅(mm)150 材質アルミ 使用角度(°)60 規格(社)仮設工業会非該当品 収納長(m)2.26 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

長谷川工業2連はしご
伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作「プッシュアップ式」。ロック金具は小型ながらしっかりロックできます。取って部分は、わかりやすいレッドカラーにリニューアル設計。オプションで安全ベルトが取り付け可能。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴。しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 最大使用質量(kg)100
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご。伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)。圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)。伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングラン製品のハンディロック式2連はしごブラック仕様。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:42 最大使用質量(kg)100
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションFRP製はしご兼用脚立
支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
用途電気工事用。 最大使用荷重(kg)100 材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)43 天板寸法(mm)260×162 最大使用質量(kg)100
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業はしご兼用脚立 RSE型
エコ商品
特徴。ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。脚端具はドライバーで交換できます。仕様。エコマーク認定品。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 エコマーク認定認定 最大使用質量(kg)100 エコマーク認定番号19 130 003
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

階段で使える片側ショートタイプ。高さ調整最大45cm。特徴。最大階段有効高さ75cm。平地でも使用できます。しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 正面踏ざん有効幅(mm)530
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に便利なワンタッチバーの採用。耐久性に優れるプロ用脚立です。幅広踏ざんで作業も快適。天板は、工具なども置ける便利なトレー形状。タフな現場で活躍する耐荷重130kg。
最大使用質量(kg)130
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 エスコ品番EA902-40
1個
27,500 税込30,250
当日出荷

プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション 動画あり
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 支柱(mm)359(外寸)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能 段数12 踏ざん踏面幅(mm)43 型番FRP-2L40 アズワン品番64-7943-57
1台
67,700 税込74,470
当日出荷

25,000Vに耐える多目的脚立。色々な場所に対応できるトップサポート付き。開閉は背面のハンドルを握るだけ!。LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。
最大使用質量(kg)170
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションFRP製2連はしご FRP-2L型
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。 ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱用 最大使用荷重(kg)100 材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差で使えるプッシュアップ式はしご(脚部伸縮式タイプ)のブラック色が登場!新たにBLACK LABELの仲間入りをしました。足先までブラック色で統一したこだわりのあるカラーリングとなっております。伸縮操作:取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。伸縮脚:下部操作レバーは段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。高さ調整:最大31cm
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!。エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!。接地面積(アルインコ社比)60%アップ。新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止。端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ合金(一部鋼製) 使用角度(°)75 規格JIS規格品、Aマーク認定品 踏面幅(mm)42 支柱外幅(mm)409.5 支柱内幅(mm)352.5 はしご最大外幅(mm)461.0
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)265 踏ざん踏面幅(mm)160 材質アルミ 使用角度(°)60 幅(cm)62.5
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金 規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 踏ざん踏面幅(mm)43 踏ざん間隔(mm)305 JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088) 有効幅(mm)正面:351 最大使用質量(kg)100
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)