RS Pro 完全コーティングはしごシングルロックステンレススチールRS Pro では、新しいシリーズのはしごシングルロックタイを発売しました。メーカーのケーブルタイは耐火性を備え、伸張強度は 350 で、高強度 316 ステンレススチール製です。RS Pro 結束バンドは、静電気を防止する黒色ポリエステルコーティングが施され、優れた性能を保証します。グリップに優れ、最も要求の厳しい用途向けに設計された強力なセルフロック機構を備えています。はしごシングルロック結束バンドが必要な理由はしごシングルロックケーブルタイは、ほとんどの条件のテストでケーブルワイヤを固定するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。コンポーネント部品の固定や業務用設備の設置を簡単に行うことができるステンレススチール製ケーブルタイを使用すれば、さまざまな長さと強度の製品を用意しているので、それぞれの用途に最適なソリューションを実現できます。結束バンドは、次のようにも呼ばれています。 ワイヤタイ ホースタイ Steggelタイ Zapストラップ Zipタイ特長と利点強力なセルフロック機構フラットで低プロファイルのヘッド 鋭利なエッジがない により、簡単に設置できます端のスロットを大きくすると、の使用が可能になります フックタイプのツール船舶グレードの SS316 Durable仕様取り外し不可ステンレススチールグレード 316黒色コーティングポリエステル耐薬品性、耐腐食性に優れています 耐紫外線性動作温度範囲: -80 C 150 C耐火性ケーブルタイサイズオプション長さ 225 mm RS 品番 (: 183-4172) 183-4172長さ 300 mm RS 品番 (: 183-4173) 183-4173長さ 430 mm RS 品番 (: 209-8139) 209-8139長さ 610 mm RS 品番 (: 183-4174) 183-4174用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業船舶製造
仕様長さ = 225mm幅 = 7 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 350N最大バンドル直径 = 62mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様長さ = 225mm幅 = 7 mm色 = メタリック材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = はしご量 = 100最小使用温度 = -80℃最大使用温度 = +538℃引張り強さ = 436.1N最大バンドル直径 = 70mm燃焼挙動 = 難燃性スタンダード メット = ABS、DNV、Lloyd's、ULABS、DNV、Lloyd's Register、IEC62275、UL-1565. 超柔軟ステンレススチール製ケーブルタイ. はしご型ステンレス鋼(マリングレード316)ケーブルタイで、黒色ポリエステルエポキシコーティングあり品となし品があります。 これらの金属ケーブルタイは、標準的なステンレス鋼ケーブルタイより柔軟性に優れた構造になっています。. 特長と利点:. 非常に頑丈で耐久性が高い フレキシブル 結束物を傷めない滑らかな内面 セルフロック式 ポリエステル-エポキシコーティングありなしを用意. 用途. 石油 / ガス、海洋、化学薬品及びメンテナンスなどの産業における過酷な用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 調整可能クランプ最大バンドル直径 = 26mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = グレー長さ = 30.5mm幅 = 21 mm深さ = 108mm粘着式の調整可能ケーブルクリップ. 取り外しや取り付けが容易なはしご型留め具 M2皿頭ねじ用のオプションのねじ穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード