熱処理・燻蒸処理不要でそのまま輸出用梱包木箱としてご利用いただけます。
専用金具を金づちでたたくだけでどなたでも簡単に組立できます。
オーダーメイドで製作いたしますので最適なサイズでご利用いただけます。
材質木
サービス分類オーダー・加工
カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。
用途収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
取扱説明書(1.28MB)
デッキパネルとジョイント可能でコーディネート自在です。
木の持つ優しい風合いを持ちながら腐る心配がないのでガーデニングにピッタリ。
材質再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)304×304×320
質量(kg)5
天然木を使用した持ち手付の木箱
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)40
奥行き(cm)35
よごれ防止塗・荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
材質木製品
タイプ本体(身)
色(柄)白木
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×134×56
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ
仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
こんなお得な商品も!
道具箱 車載用大型タイプ
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。
抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
材質耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。
スタッキング不可
折り畳み可否不可
仕様6面分解構造水抜穴別途可能
トラスコ品番464-1086
材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
質量(kg)43
高さ(mm)1100
奥行(mm)1000
間口(mm)1200
動荷重(kg)最大500
折りたたみ寸法(mm)1200×1000×260
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×90
有効内寸法・奥行(mm)920
有効内寸法・高さ(mm)930
有効内寸法・幅(mm)1120
1ケース
¥66,980
税込¥73,678
20日以内出荷
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。
別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。
お客様組み立てとなります。
段数1
材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)約30(全体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×305
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。
APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。
紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、
また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。
APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。
サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。
航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。
仕様4方差し
幅(mm)1100
質量(kg)4.9
高さ(mm)124
奥行(mm)1100
1セット(2枚)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
内寸(cm)約9.4×9.4×H4
外寸(cm)約10.7×10.7×H4.8
1個
¥959
税込¥1,055
32日以内出荷
材質スプルス
質量(kg)1.72
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×330×90(持ち手含まず)
TKG品番9-0158-0301
TKG品番(2017)6-0155-0601
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
日本製の高品質な商品です。
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
大型商品、重量物の輸送に最適です。組立、折り畳みが簡単、往路は大型積載物の梱包、復路はコンパクトにして返却できます。保管時にラックが不要、フレキシブルな配置が可能です。
用途大型荷物の輸送、保管に。
スタッキング可
折り畳み可否可
材質/仕上本体:段ボール、フタ:PP
間口(mm)1130
外寸法・幅(mm)1130
最大静荷重N(kg)1000
最大動荷重(kg)500
有効内寸法・幅(mm)1058
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無なし
仕様シボ加工4ヵ所
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.1
最大積載荷重(kg)15
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)272
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
有効内寸法・幅(mm)335
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
適合カード差し:両短辺21型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)492×334×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
機構両長側、両短側面にシボ面有、上枠にラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.20(735)
嵌合商品オリコン P31B
同容量の従来品に比べ約15~35%の薄型化を実現。保管スペースを有効に活用できることに加え、輸送効率アップによる輸送費の大幅コストダウンをも可能。同容量の従来品に比べ強度を保ちつつ薄肉化したことにより同容量でありながら約18~24%の軽量化を実現。オールプラスチック製で金属探知機による異物混入確認が可能。錆等の発生がなく非常に衛生的。フタはサンロックにより簡易ロックが可能で、フタを一軸で回転する方式とし作動性を向上。ラベル剥離用シボ面の設置により管理用バーコードラベル等の糊残りを軽減
適合カード差し/両短辺21型
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
機構4側面及び上枠短側面コーナー部にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。
胴部スムース
着色イエロー
モルックは、フィンランド発祥のアウトドア・ニュースポーツです。モルック・スティックを投げてスキットル(点数棒)を倒し、得点を競います。倒れたスキットルはその場に立てて競技を続けるので、戦略や技術が求められます。本場フィンランドでは世界大会も開催されるほど人気があり親しまれています。
サイズ(cm)梱包:32.5×23×22
質量(kg)約5
セット内容モルック・スティック×1、スキットル×12、木箱ケース×1、ルール、距離計測ロープ×1、投てきサークル×1、得点板×1(マグネット×4付)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
出力(W)1100
種類静音
消費電力(W)1100
外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)
吐出量(L/min)140
荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)
馬力約1.5
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
振ると音が鳴るかわいいつみき!ラッピング袋付きでギフトにぴったり!振ると音が鳴るかわいいつみきです。リンリン(鈴)、カラカラ(木玉)、シャカシャカ(ビーズ)と異なる3種類の音を楽しめ、聴覚を含めた多様な感覚を育むことができます。ビーズや木玉は動きが見えて視覚的にも楽しいものになっています。さらに基尺がそろっているため、並べたり積んだりする動作もスムーズです。初めてのおもちゃにも最適な大きめサイズで、小さな手にもぴったりフィットします。全てのパーツは面取り加工済みの角丸設計で、安心安全にお使いいただけます。木箱付きでパズル感覚でお片付けが楽しめます。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。
セット内容円柱(ビーズ)×1、円柱(小)×1、円柱(大)×2、立方体×1、直方体(木玉)×1、直方体×1、三角×2、木箱×1
材質本体:ブナ、PC、PP、袋:不織布
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)円柱(ビーズ):Φ90×45、円柱(小):Φ45×45、円柱(大):Φ45×90、立方体:45×45×45、直方体:45×45×90、三角:45×80×45、木箱:200×200×45
適合年齢(歳)3
1セット
¥4,164
税込¥4,580
5日以内出荷
釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。
先端形状角先
胴部スクリュー
表面にイエローコートを施している。針金連結。
用途梱包用木箱等の緊結に使用。
長さ(mm)32
線径(Φmm)2.1
頭径(Φmm)4.8
先端形状角先
胴部スムース
1ケース(400本×40巻)
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。
用途塗料・オイルなど液体を充填するための容器に。主に液体用容器です。
トラスコ品番460-1467
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
色白
高さ(mm)375
容量(L)20
内径(Φmm)272
板厚(mm)0.4
1缶
¥3,998
税込¥4,398
16日以内出荷
関連キーワード