50mm幅のポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
手芸用に多く使われています。小物入れ等、いろんな色を組み合わせて。クラフトアートに
幅(mm)15.5
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
ロープ状に撚っています。
色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造り梱包や結束に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンパクトな包装で、保管場所を選びません。
用途一般梱包、農園芸などに。
種別太さ:No.50
紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。
用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。
材質ポリプロピレン
長さ(m)100
径(mm)3
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい、。縛りやすく、手が痛くならない。溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
組みひもだから切り口がばらけにくい。
用途手芸や装飾用途にラッピング用途に
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
再生紙使用マーク適合
荷造り、結束作業に最適です。溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途荷造り、結束作業。
材質ポリプロピレン
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも
包装形態シュリンク包装
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも
包装形態シュリンク包装
13本のこよりを併せた紙バンドです。
手芸工作などに使用できる環境に優しい紙の素材。
表面のコーティングには切手の裏や顔用パックなどのスキンケア用品に使用されているポリビニルアルコールを使用。
材質紙
長さ(m)10
太さ(Φmm)約15
自動結束機用紐として作業性に優れ、省力化、作業効率のUPにつながります。
用途段ボール・製本・出版物・宅配物結束
質量(g)2000
引張強度(kg)15
色鮮やかなカラーナイロンロープ【コード】です。組みひも(中芯入り、太さにより仕様は異なります)なので撚り戻りがなく、キンクしにくいので扱いやすいです。強度があり、耐摩耗性、耐水性にも優れています。日本製。
用途アウトドア、レジャーに。装飾荷造りに。多目的ロープとして。
品質と強度が自慢の米麦結束用紐です。 米麦の結束や、トマト・ピーマン・果樹の誘引など色々な用途に使用できます。
材質黄麻(ジュート)
質量(kg)約2.6
色黄麻
長さ(m)850
規格(紐)14番手×6本撚り
1セット(850m×6個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。
用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
1巻、約300m(300g)の荷造・梱包用PP紐が2巻でネトロン包装された、徳用品です。
材質PP
幅(mm)50
質量(g)300
1巻長さ(m)300
結びやすくゆるみにくい天然麻繊維100%の麻ひもです。
植物油の使用により機械油臭はありません。
いやな機械油の臭はありません。
用途一般包装結束用
巻種類チーズ巻
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-26
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。カラーも豊富に取り揃えていますので、識別にも便利です。
用途段ボールや雑誌などの印刷物の結束。
仕様外取り
材質ポリエチレン
質量(kg)2
高さ(mm)(巻高さ)175
径(Φmm)(巻径)155
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ