59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途梱包用緩衝材に。 トラスコ品番224-3003 幅(mm)300 材質/仕上ウレタン 質量(g)2.3 長さ(m)300 枚数キット明細:10枚入り
1箱(200枚)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。 材質発泡ウレタン 厚さ(mm)20 長さ(mm)500 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)10~70 使用温度範囲10~70℃ 2018年トラスコ掲載ページ2 0210
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップクッション CH402 WAKI(和気産業) 動画あり
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。 材質発泡ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンテナ内の商品を保護するクッションです。ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)30
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザン緩衝ウレタン
エコ商品
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
欠品中

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

コンテナ内の商品を保護するクッションです。ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
グレー 材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)30
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ジャパン・プラスP-BOX 緩衝材ケース
真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
1個ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャパン・プラス(JAPAN PLUS)P-BOX 緩衝材ケース
真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
材質(フィルム)ポリウレタン0.05
1ケース(100個)ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。 緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に 材質発泡ウレタン 長さ(mm)2000
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

波状の加工が施されているため、緩衝材に最適です。お好みのサイズにカットして使用できます。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。 材質発泡ウレタン 厚さ(mm)40 長さ(mm)500 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)10~70 使用温度範囲10~70℃ 梱包数10枚 2018年トラスコ掲載ページ2 0210
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン トラスコ品番389-5467 セット内容蓋側波型/1枚本体側波型ウレタン/1枚本体側切れ目入ウレタン/2枚 質量(g)429 間口W×奥行D×高さH(mm)蓋側波型ウレタンサイズ/443×350×45本体側波型ウレタンサイズ/443×350×30本体側切れ目入ウレタンサイズ/443×350×40
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

MECZ 【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 白 フィスランド カスタマイズ可
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1100 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)16±1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷

MECT 【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 灰 フィスランド カスタマイズ可
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)18±2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷

MECS 【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 黒 フィスランド カスタマイズ可
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)22±2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷

MEMO 【オーダー】硬めのウレタンスポンジ 黒 フィスランド カスタマイズ可
当店取り扱いのウレタンスポンジの中で硬めのスポンジです。 硬めの白ウレタンチップスポンジと比べ、均一な軽さと耐久性に優れています。 高密度なスポンジなので壊れやすいもの用梱包材等に使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)50±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
3,857 税込4,243
4日以内出荷

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番115-3655 長さ(mm)450 幅(mm)450 厚さ(mm)4 質量(g)100
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷

サンワサプライチェア_導電タイプ
仕様。張地:導電ビニールレザー。クッション材:座面/モールドウレタン、背面/ウレタンフォーム。部材:座面、背もたれ部/スチール・ポリプロピレン、脚部/スチール。仕様/ガス圧リフト装置付、ロッキング機能、導電キャスター(ステンレスフレーク使用ウレタン巻き相輪)装備。梱包/1個口。座面部耐荷重量/100kg。。最近、帯電した人体やチェアからの放電によって、OA機器や精密部品の品質に。大きな被害を与える静電気障害が問題になっています。こうした静電気を確実。に除去するために開発されたのが導電チェアとクリーンルームチェアです。。・作業者のアース経路を確保することが出来る導電レザーにより、人体への。 帯電が極めて微量なチェアです。。・ステンレスフレーク使用のウレタン巻き双輪ウレタンキャスターによって、。 優れた導電性を発揮します。。・ガス圧リフト装備で座面の上下可動が簡単に出来ます。。※受注発注商品です。。。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●出荷形態備考:受注発注商品●個口数:1個口●主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム●肘の有無:なし●キャスターの有無:あり●脚幅:約570mm●製品最大サイズ_D:約570mm●背もたれ機能:背もたれロッキング●カテゴリ:導電チェア 材質張地/導電ビニールレザー主要成形部品/スチールクッション材/座面:モールドウレタン、背面:ウレタンフォームキャスター/ウレタン ブラック、背もたれ:ブラック 寸法H(mm)背もたれ:約295 材質(キャスター)導電キャスター 張地背面:布(ポリエステル)、座面:布(ポリエステル) 背もたれロー 寸法D(mm)座面:約450 寸法W(mm)背もたれ:約435、座面:約460 機能ロッキング 座面高さ(mm)約420、最大:約500 材質(座面)モールドウレタン 生地PVCレザー 総耐荷重(kg)約100 色(シェル)ブラック 組立人数1 色(座面)ブラック
1台
68,980 税込75,878
16日以内出荷

クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:1MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
用途クリーン度を求められる作業現場に。 質量(kg)61.1 ブラック 座幅(mm)400 表面抵抗値(Ω)1M未満 座高(mm)410~520 座奥行(mm)400
1台
67,980 税込74,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトチェア
座面に低反発ウレタン採用で座り心地抜群。 さわり心地のよい生地を採用。 ギアは42段階で角度の調整が可能です。 ギアは安心な日本製を使用。
材質張地 布張り クッション材 ウレタンフォーム 構造部材 座部、背もたれ部/スチール、ウレタンフォーム 寸法H(mm)(背もたれ)450 キャスターなし 張地(背面/座面)布(ポリエステル) 背もたれロー 肘掛なし 寸法D(mm)(最大)1040 寸法W(mm)(背もたれ)500 梱包数1 機能リクライニング42段日本製ギア 形態(出荷)組立出荷 材質(座面)低反発ウレタン 座面厚(mm)130 傾斜角度(°)(最大)180 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×430 生地 材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

サンワダイレクトチェア
座面に低反発ウレタン採用で座り心地抜群。 さわり心地のいいスエード風生地を採用。 ギアは42段階で角度の調整が可能です。 ギアは安心な日本製を使用。
材質張地 布張り クッション材 ウレタンフォーム 構造部材 座部、背もたれ部/スチール、ウレタンフォーム 寸法H(mm)(背もたれ)460 キャスターなし 張地(背面/座面)布(ポリエステル) 背もたれロー 肘掛なし 梱包数1 機能リクライニング42段日本製ギア 形態(出荷)組立出荷 材質(座面)低反発ウレタン 座面厚(mm)130 傾斜角度(°)(最大)180 入数1 生地 材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトチェア
座面に低反発ウレタン採用で座り心地抜群。 さわり心地のいいスエード風生地を採用。 ギアは42段階で角度の調整が可能です。 ギアは安心な日本製を使用。
材質張地 布張り クッション材 ウレタンフォーム 構造部材 座部、背もたれ部/スチール、ウレタンフォーム 寸法H(mm)(背もたれ)450 キャスターなし 張地(背面/座面)布(ポリエステル) 背もたれロー 肘掛なし 寸法D(mm)(最大)1040 寸法W(mm)(背もたれ)500 梱包数1 機能リクライニング42段日本製ギア 形態(出荷)組立出荷 材質(座面)低反発ウレタン 座面厚(mm)130 傾斜角度(°)(最大)180 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×430 生地 材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背もたれが3段階リクライニングできる3人掛けソファです。背もたれをフラットにしてベッドにもできます。お部屋に温かみをプラスするファブリック生地です。2種類付属されている脚を付け替えることで、高さを変更できます。使い勝手の良いクッションが2個付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。工具不要です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】本体:合板、長脚・短脚:ポリプロピレン、連結脚:天然木・金属(鋳鉄)、【表面加工】連結脚:ウレタン樹脂塗装、エポキシ樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 寸法(mm)付属クッション(約):300×300、座クッション(約):1860×465×180、背クッション(約):1860×380×120 高さ(mm)アームレストまで:490(ロータイプ時:330)、座面下(約):200(ロータイプ時:40) 質量(g)38400 段数リクライニング:背もたれ3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×750×670 脚長さ(mm)約200(ロータイプ時:40) 座面高さ(mm)約380(ロータイプ時:200) 座面厚(mm)約180
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライチェア
エコ商品
木製合板でない、プラスチック板を使用し、ホルムアルデヒドの発生を抑えています。背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。背の動きに合わせて可動する背もたれチルト機能付き。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背もたれの上下前後の調節が可能です。座面に型崩れしにくいモールドウレタンを採用。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式※組立納品を承っております。詳しくはサンワサプライ営業までお問い合わせください。 材質張地/布張り(PE/ポリエステル)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)10 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/400×330 耐荷重(kg)座面:100 キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/580×580×770~960、座面(座面調節)/450×400×440~570 機能ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調整可能)、背もたれ上下前後調整、背もたれチルト機能 梱包内容1個口/605×590×315mm・12kg グリーン購入法適合 ヘッドレストなし
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールフレーム、天然木脚、ファブリックの異素材を組み合わせたソファです。細身のブラックスチールフレームはスタイリッシュな印象を与えます。脚部は天然木を採用し、自然な風合いをプラスします。座面はしっかりとした座り心地です。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。ロボット掃除機も通り抜けることができます。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。お客様組み立てとなります。パーツが少なく組み立てが簡単です。
材質【構造部材】フレーム:スチール、脚部:天然木(ラバーウッド)、座面:合板【表面加工】フレーム:エポキシ樹脂塗装、脚部:ウレタン樹脂塗装【張り材】ポリエステル、不織布【クッション材】ウレタンフォーム 厚さ(mm)(座クッション)95 寸法(mm)(座クッション)1030×515×95/(背クッション)1000×260×85 高さ(mm)(座面下)255、(アームレストまで)580 質量(g)16000 耐荷重(kg)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1110×650×745
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールフレーム、天然木脚、ファブリックの異素材を組み合わせたソファです。細身のブラックスチールフレームはスタイリッシュな印象を与えます。脚部は天然木を採用し、自然な風合いをプラスします。座面はしっかりとした座り心地です。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。ロボット掃除機も通り抜けることができます。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。お客様組み立てとなります。パーツが少なく組み立てが簡単です。
材質【構造部材】フレーム:スチール、脚部:天然木(ラバーウッド)、座面:合板【表面加工】フレーム:エポキシ樹脂塗装、脚部:ウレタン樹脂塗装【張り材】ポリエステル、不織布【クッション材】ウレタンフォーム 厚さ(mm)(座クッション)95 寸法(mm)(座クッション)520×495×95/(背クッション)500×260×85 高さ(mm)(座面下)255、(アームレストまで)590 質量(g)9300 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×620×750
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアで人気のコーデュロイ生地のソファです。あたたかみのあるコーデュロイ生地と無機質なスチールフレームを合わせることでインダストリアルテイストになります。座面にはポケットコイルを使用し、適度な反発力とフィット感で長時間座っていても疲れにくく、座り心地抜群です。座面の幅と奥行きが広く、ゆったりくつろぐことができます。アームレストカバーは取り外し可能です。アームレストカバーと背クッションカバーは洗濯可能です。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、鋼製ばね 厚さ(mm)(座面)160 寸法(mm)(座クッション)850×580×160/(背クッション)870×420×160 高さ(mm)(座面下)230 質量(g)13800 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×760×800 組立時間約10分
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背もたれが3段階リクライニングできる2人掛けソファです。背もたれをフラットにしてベッドにもできます。お部屋に温かみをプラスするファブリック生地です。2種類付属されている脚を付け替えることで、高さを変更できます。使い勝手の良いクッションが2個付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。工具不要です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】本体:合板、長脚・短脚:ポリプロピレン、連結脚:天然木・金属(鋳鉄)、【表面加工】連結脚:ウレタン樹脂塗装、エポキシ樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 寸法(mm)付属クッション(約):300×300、座クッション(約):1510×465×180、背クッション(約):755×380×120 高さ(mm)アームレストまで:490(ロータイプ時:330)、座面下(約):200(ロータイプ時:40) 質量(g)36600 段数リクライニング:背もたれ3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1670×750×670 脚長さ(mm)約200(ロータイプ時:40) 座面高さ(mm)約380(ロータイプ時:200) 座面厚(mm)約180
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームレストとフレーム部分に天然木を使用したウッドフレームソファです。ファブリック生地とウッドフレームを合わせることで、お部屋に温かみとやわらかさをプラスします。背クッションの背面はすっきりとしたデザインになっています。使い勝手の良いクッションが付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】本体:天然木・合板、木枠部:天然木【表面加工】木枠部:ラッカー塗装【張り材】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 厚さ(mm)(座面)140 高さ(mm)(座面下)210、(アームレストまで)480 質量(g)12500 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×760×760 組立時間約15分
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)