33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
1巻ほか
特価
408 税込449
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ポリエチレンラミネート布 寸法(mm×m)幅50×25巻 主な用途梱包用
1巻
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホリコー梱包用 布カラーテープ
エコ商品
段ボールの封カン、建築材料、資材等の結束、仮止め等に使える布テープ!発色抜群の布カラーテープ
用途梱包用 基材 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.22 タック(ボールNo.)15 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適 材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm)0.055 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)306 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.4
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中梱包 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)117.6 粘着力(N/25mm)10 保持力(mm/15分)0.3 巻戻し力(N/25mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
1巻ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コアにプラスチックを採用し、紙粉の発じんを抑えた養生用テープです。 強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れます。 中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
用途養生用・軽梱包用。 仕様プラスチックコア仕様、手で切断可能 トラスコ品番351-8884 質量(g)407 引張強度60N/10mm 主な用途養生用、梱包用 粘着タイプ強粘着 再生材使用使用
1巻
999 税込1,099
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。 強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
1巻ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カラーバリエーションで選べる布テープ。色分け梱包・識別用途にもおすすめ。
成分ゴム系粘着剤 材質特殊織物 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)25 主な用途色分け梱包・識別用途
1巻ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)6.8 基材厚さ(mm)0.095 タック(ボールNo.)25 展開力(g/10mm)275 引張強度(N/25mm)167.5 引張強度(N/10mm)67 展開力(N/25mm)6.75 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
特価
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色分けによる識別包装に最適です。 重量物梱包や結束に最適です。 薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 環境にやさしい無溶剤タイプです。 字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)9 粘着力(N/cm)7.40 タック(ボールNo.)32 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.93 引張強度(N/25mm)196 引張強度(N/10mm)70.7 粘着力(N/25mm)17.15 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイネット布カラーテープ
手で切れて、文字もかけて、重ね貼りもできる梱包用テープ。天然ゴム粘着剤使用で強力粘着。糊厚があるので、粗面にもよくなじみます。
用途段ボール箱の封緘、宅配便の荷づくりなどに。荷物の色分けにも適します。 幅(mm)50 長さ(m)25 主な用途梱包用 粘着タイプ強粘着 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 幅(mm)38 品番4263E 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 引張強度(N/cm)43.1 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(60巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 幅(mm)48 品番4263E 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 引張強度(N/cm)43.1 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

結束・梱包に最適な耐候性に優れた強力な発色の良い平状テープです
用途結束荷造りや屋外でも装飾用でも使用可能です 包装形態シュリンク包装
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100%再生プラスチックと無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型の梱包用テープです。リサイクルマークが印刷されています。
用途15kgまでの中・軽量物の梱包に 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:水系アクリル 幅(mm)50 厚さ(mm)0.057 備考切断にカッターが必要 長さ(m)66 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm)0.13 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐 巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ
用途一般荷造り、結束等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め) 仕様タック(1/32″):13 伸び(%)168 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)72
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

伸張性が優れており、クリーンルーム内の製品の固定に適しています。梱包用テープとしても使用可能です。
材質本体/ポリオレフィンフィルム、芯/PE 寸法(幅Wmm×長さLm)50×33 厚さ(μm)約135
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかく結びやすいテープタイプの梱包紐です。
用途荷造り、結束などに最適です。
1巻(150m)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダンボール梱包に多く使われる汎用性に優れたカラークラフトテープです。
用途段ボール梱包に。 仕様テープカット条件:手切り可能 材質クラフト紙、糊:ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)3.3
1巻
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束や梱包に最適な平状テープです。
用途スポーツ応援や学校行事のポンポン用や荷造り用、多種多様な用途にて 材質ポリエチレン
1セット(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手切れ性が良好で、包装や梱包に便利な布製のテープです。環境に優しい天然ゴム系粘着剤を使用しています。
用途梱包物の色分けに。 質量(g)320 タイプ手切り可能タイプ 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)50×25×0.2 引張強度(N/25mm)12.50kgf 粘着力(N/25mm)0.900kgf 最大テープ外径(Φmm)115
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手切れ性のあるセロハン基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です。軽量物から重量物まで袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は手切れ性が有、刃物を使わずに簡単に開封する事ができます。3)カット性のよいセロハンフィルムを使用しておりますので連続した口止め作業においても安定的に、スピ-ディーに作業頂けます。
用途袋詰め梱包の口止め封緘用 適合パックシーラーNo.20 タック(ボールNo.)12 伸び(%)21 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)34
1巻ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)7.45 基材厚さ(mm)0.06 粘着力(g/10mm)245 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)122 主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)73 展開力(N/10mm)1.2 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)5.96 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(g/10mm)241 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)112 主な用途梱包用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.36 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)1.1 特性防湿性、防水性 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)