商品豆知識
バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。
トラスコ品番535-7134
幅(mm)50
厚さ(mm)0.055
色透明
長さ(m)66
基材PLA(ポリ乳酸)
粘着剤天然ゴム系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。モデル番号 = 4089N/cm
色透明
テープ幅(mm)48
基材PP
テープ長さ(m)66
厚さ(μm)46
粘着剤天然ゴム
主な用途梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。引張強度 = 43N/cm
色茶
テープ幅(mm)48
基材PP
テープ長さ(m)66
厚さ(μm)46
引張強度43N/cm
粘着剤天然ゴム
主な用途梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。引張強度 = 43N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
色茶
テープ幅(mm)50
基材PVC
テープ長さ(m)66
厚さ(μm)49
粘着剤天然ゴム
主な用途梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。モデル番号 = 4120N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
色透明
テープ幅(mm)50
基材PVC
テープ長さ(m)66
厚さ(μm)49
粘着剤天然ゴム
主な用途梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
再生PETを90%使用した環境配慮型の梱包用テープです。保持力と強度に優れているタイプです。
用途30kgまでの中・軽量物の梱包に
トラスコ品番700-0930
材質基材:PET(ポストコンシューマーリサイクル材料使用)、粘着剤:水系アクリル
幅(mm)50
厚さ(mm)0.056
色クリア
備考切断にカッターが必要
長さ(m)66
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)60
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
100%再生プラスチックと無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型の梱包用テープです。リサイクルマークが印刷されています。
用途15kgまでの中・軽量物の梱包に
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:水系アクリル
幅(mm)50
厚さ(mm)0.057
備考切断にカッターが必要
長さ(m)66
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)40
関連キーワード