こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2600
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
種類ポリ袋
手巻き用なので簡単に使用できます。
特殊な加工技術で原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。
また、フィルムの取り出しが軽くなるように空気を巻き込んでロールしています。
15μmから8μm両端エッジ強化タイプに変更することで、コストダウン、ゴミを40%削減(月5箱使用の場合)可能です。
用途梱包や製品の保護に
材質ポリエチレン
幅(mm)500(加工後485)
長さ(m)450
質量(g/本)2000
厚さ(μm)8
紙管内径(mm)76
環境対応塩化ビニル不使用
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2800
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
長尺物用のポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。
材質ポリエチレン
牧草梱包用PPひも
材質ポリプロピレン
色白
長さ(m)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

レジポリロール
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール
色半透明
種類ポリ袋
入数(枚)2500
寸法(幅W×長さL)(mm)230×340
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2260
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
玉巻タイプでコンパクト収納に困りません。
細幅タイプなので取り扱いやすく簡単に結束が出来ます。
用途荷造り梱包や結束に
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に
2018年トラスコ掲載ページ6 1803
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
ロープ状に撚っています。
色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造り梱包や結束に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再生原料を100%使用したPPロープです。
3本撚りで強度があります。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
用途荷造り梱包や結束に
材質再生ポリプロピレン
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
非防炎の軟質塩ビシートです。デスクマットや作業台の保護などに使用頂けます。シート本体に文字の印字は御座いません。長さは多少長めの裁断となります。ロール巻き梱包です。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)3
幅(cm)91.5
質量(g/m2)3960
太サイズ8mmの3本、溶着PPソフトロープです。
用途布草履作成にピッタリの太さです。
再生紙使用マーク適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
荷造りや結束に便利なPPロープです。水を弾き強度に優れているため、重い荷物を持ち上げるのにご活用いただけます。
柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。
用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
外径(Φmm)200
メーカー商品コード1000700
1巻(260g)
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!

PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
UV剤配合により従来品より紫外線劣化に3倍以上強い!屋外でも安心して使えます!。強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途屋外作業、現場資材の結束など
柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。
用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
1巻(80m)
¥249
税込¥274
当日出荷
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。
ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。
材質鉄
質量(kg)19
タイプロールスタンド本体
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170
適合サイズ緩衝材1500mm幅まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい、。縛りやすく、手が痛くならない。溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
荷造り、結束作業に最適です。溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途荷造り、結束作業。
材質ポリプロピレン
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。
材質ポリプロピレン
長さ(m)100
径(mm)3
こんなお得な商品も!

チューブ ポリエチレン製
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
色透明
ポリプロピレン製のロープです。荷作り・結束用に最適です。表面を熱処理しているので、どこを切ってもばらばらになりません。
用途荷物の固定・梱包用。
材質ポリプロピレン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
ポリプロピレン製のロープです。荷作り・結束用に最適です。
用途荷物の固定・梱包用。
材質ポリプロピレン
寸法(幅Wmm×長さLm)3×50
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ