段ボールから剥がさずにまとめて捨てられる! 。CO2排出量の削減に寄与。エコマークを取得。商品全体の約46%に再生原料を採用。切れやすさやフィルム同士の貼り付きやすさを維持するために、バージン原料で挟んだ3層構造。手でちぎれるため、ハサミ不要
用途ダンボールの梱包に。シュリンク 荷崩れ防止 梱包 梱包資材 梱包フィルム ECO エコ 配送 山善 YAMAZEN ミライFRIEND ミライフレンド 未来フレンド
材質低密度ポリエチレン
幅(mm)500
厚さ(mm)0.015
長さ(m)300
日本で始めてクラフトテープに再生紙40%以上使用。再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。比較的重量が軽い梱包物から小口の工具などの中量物の梱包に適しています。展開音が静かで快適な作業条件を作ります。無溶剤化した粘着剤を使用しています。地球環境の保全を目的に開発された商品です。
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
関連キーワード