地球環境にやさしいエコ素材でつくった古紙リサイクル品。
にぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。
むすびやすい/ゆるまない/2重巻不要/切れにくい/手にやさしい特長があります。
グリーン購入法適合品(古紙100%)
用途新聞・雑誌等の結束に、簡易荷造りひもとして
幅(mm)10~14(融通性があります)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号8114001
再生紙使用マーク適合
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号4114020
1巻
¥339
税込¥373
当日出荷
資源をリサイクルする新聞や雑誌などの分別回収の結束に最適です。
規格12号
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号5114013
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
古紙といっしょにリサイクル
仕様古紙100%使用
幅(mm)1.7
寸法(mm)55×100
サイズ(号)12
切り幅(mm)47.0±1.5
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号5114013
1巻(50m)
¥249
税込¥274
当日出荷
使用済みプラスチック(ポストコンシューマ材)から生産される再生バンド。エコマーク製品。通常の梱包用PPバンドと同様に使用できます。再生材料から再生バンドを一貫して製造する体制を実現。エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。再生プラスチック100%(ポストコンシューマ材30%以上)。。【グリーンライトバンドのCO2削減効果】。再生原料はナフサの採掘や精製、モノマーの重合等で生じるCO2の排出がありません。再生原料を使用するグリーンライトバンドはバージン原料を使用するPPバンドに比べCO2排出量を7割削減できます。
用途自動梱包機用。多量、迅速に梱包する工場・新聞社・問屋さんなどに最適。再生PPバンド。
色青
径(Φmm)紙管:200
エコマーク認定認定
破断伸度(%)25以下
エコマーク認定番号16112014
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
段ボールから剥がさずにまとめて捨てられる! 。CO2排出量の削減に寄与。エコマークを取得。商品全体の約46%に再生原料を採用。切れやすさやフィルム同士の貼り付きやすさを維持するために、バージン原料で挟んだ3層構造。手でちぎれるため、ハサミ不要
用途ダンボールの梱包に。シュリンク 荷崩れ防止 梱包 梱包資材 梱包フィルム ECO エコ 配送 山善 YAMAZEN ミライFRIEND ミライフレンド 未来フレンド
材質低密度ポリエチレン
幅(mm)500
厚さ(mm)0.015
長さ(m)300
使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。CO2排出量を70%削減しプラスチック資源循環を実現します。エコマーク製品です。バージン材より安価で提供可能です。高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。
材質再生プラスチック100%
色青
エコマーク認定認定
紙管内径(mm)200
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
環境に配慮した原料を70%配合・CO2排出量の削減に貢献。
用途アクセサリー類・日用品雑貨・薬品・衛生用品・紙・書類・衣類・繊維製品
寸法(mm)開口部段差:5(一般チャック)
色透明
タイプ無地
種類平袋(チャック・テープ付)
入数(枚)100
再生材使用率(%)30
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210225
バイオマス配合率(%)30
バイオマスプラ(BP)マーク認定
再生材使用使用
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号874
プラスチック再生100%、CO2排出量70%減、バージン材より安価です。プラスチック資源循環を実現します。国内工場での製造で安心の品質です。エコマーク製品です。使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。バージン材より安価で提供可能です。業界初、高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。
種別機械用/手締用:手締用
材質プラスチック再生100%
幅(mm)15.5
厚さ(mm)0.62
色青系
高さ(mm)200
タイプeG15
長さ(m)1000
外形寸法(mm)350
エコマーク認定認定
引張強度(kg)130
紙管内径(mm)紙管無
破断伸度(%)25以下
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
環境に配慮した原料を70%配合・CO2排出量の削減に貢献
用途アクセサリー類・日用品雑貨・薬品・衛生用品・紙・書類・衣類・繊維製品
種類チャック付ポリエチレン袋
入数(枚)100
エコマーク認定認定
チャック一般チャック、開口部段差5mm
印刷無地
寸法(幅×チャック下)(mm)50×70
エコマーク認定番号21 140 064
お得な10巻セットです。エコマーク製品です。使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。CO2排出量の70%削減、そしてプラスチック資源循環を実現します。バージン材より安価で提供可能です。業界初!高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。
種別機械用/手締用:機械用
材質プラスチック再生100%
色青
高さ(mm)200
外形寸法(mm)430
エコマーク認定認定
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)25以下
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
日本で始めてクラフトテープに再生紙40%以上使用。再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。比較的重量が軽い梱包物から小口の工具などの中量物の梱包に適しています。展開音が静かで快適な作業条件を作ります。無溶剤化した粘着剤を使用しています。地球環境の保全を目的に開発された商品です。
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
関連キーワード