28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。 自由な形、大きさに切って使用できます。 アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80 危険物の類別非危険物
1個
589 税込648
当日出荷

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として 幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ウレタンスポンジ 寸法(mm)300×300 グレー
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR)系 使用温度範囲(℃)-20~+60
1枚
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブロッククッション モノタロウ 動画あり
マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。 手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして 材質ポリウレタンフォームスポンジ グレー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン緩衝ウレタン
エコ商品
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。 種類スポンジ 材質セルウレタンフォーム
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。 入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。 水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。 カットして細かい場所でも使用可能です。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。 種類メラミンスポンジ 材質メラミン樹脂 厚さ(mm)20 ホワイト 質量(g)12 縦(mm)78 横(mm)150 寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×150×20 トラスコ品番487-6245
1個
379 税込417
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。 材質ウレタンフォーム イエロー 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。 材質発泡ウレタン 厚さ(mm)20 長さ(mm)500 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)10~70 使用温度範囲10~70℃ 2018年トラスコ掲載ページ2 0210
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

対応LOS-800-10W/LOS-800-10W/LOS-800-5/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-800-10/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW アズワン品番62-9114-37 構成部品金属部品
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

MEMO 【オーダー】硬めのウレタンスポンジ 黒 フィスランド カスタマイズ可
当店取り扱いのウレタンスポンジの中で硬めのスポンジです。 硬めの白ウレタンチップスポンジと比べ、均一な軽さと耐久性に優れています。 高密度なスポンジなので壊れやすいもの用梱包材等に使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)50±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
3,857 税込4,243
4日以内出荷

発泡したスポンジ状のポリエチレンシートです。柔らかく防水撥水性があり、薄いので扱いやすい梱包材です
用途包装緩衝材として 厚さ(mm)1 アズワン品番64-9606-34 パッケージポリ袋入り
1個
199 税込219
6日以内出荷

材料 = シリコン。カラー = 白。密度 = 0.25g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 200℃。動作温度 Min = -60℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 3 mmこの白色シリコンスポンジゴムシートは、理想的なソフト絶縁材又は梱包材です。切断は簡単で、しっかりと確実に固定できます。 シリコンゴムシートは独立したセル構造を採用しているため、液体や気体に対して効果的に密封できます。オゾンと紫外線の両方に耐性があり、 -60 ° C から +200 ° C までの極度な温度に耐えることができますつまり、多様な変更可能な環境条件に耐えられます。また、ゴムシートは非常に可鍛性で、大きな圧縮に耐え、元の形状に戻すことができます。シリコンスポンジラバー構造により振動と騒音の両方が低減されるため、防音に使用するのにも役立ちます。 このシリコンラバーシートは柔らかく柔軟性があるため、優れた絶縁材が必要な場合に標準ゴムの代替品として最適です。この製品は、パッケージインサートとして一般的に使用されています。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

これはなんのいきものの鳴き声?いきもののなきごえでかるた遊び! いきものの鳴き声で札を取る新感覚かるた。 読み上げのアプリ付き! ※人や動物に向けて発射しないようにしてください。
仕様●商品サイズ:カード/56×86mm、ケース/約155×136×25mm●セット内容:本体×1、スポンジ弾×3●1個重量(g):100●材質:紙●1個梱包形態:ブリスターケース●製造国:中国 アズワン品番67-8741-25
1個
589 税込648
5日以内出荷

表面のシールを剥がして、グラスやボトルの底に貼るだけ。 ボトルやグラスに貼り付け、ボタンを押すだけで光り始めます。 ※ライトの色には個体差があります。 ※付属の電池はテスト用となります。
仕様●商品サイズ:Φ50×3mm●セット内容:本体×1、ボタン電池(CR1220)2個付き●1個重量(g):5●材質:スポンジ●カラー全7色:カラフルチェンジ/赤/緑/青/黄緑/水色/ピンク/黄●ボタン電池(内蔵)電池交換可能●連続点灯時間:約8時間●1個梱包形態:袋入●製造国:中国 アズワン品番68-0446-92
1個
249 税込274
5日以内出荷

材料 = シリコン。カラー = 白。密度 = 0.25g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 1.5mm。動作温度 Max = 200℃。動作温度 Min = -60℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 1.5 mmこのシリコンゴムスポンジシートは、包装のニーズにしっかりと固定し、絶縁材に最適です。必要な形状に簡単に切断できます。 ゴムシートの密閉セル構造により、液体や気体の通過を防止します。60 . +200 ° C の極端な温度に耐えることができ、オゾンや紫外線に対する耐性を備えているため、幅広い揮発性環境条件での使用に適しています。また、シリコンゴムシートの圧縮率も比較的低いため、プレス又は圧搾した後、元の形状に戻ります。 シリコンラバーは、標準的なゴムの効果的な代替品となり、柔らかく柔軟な絶縁材を使用します。この製品は通常、梱包用インサートで使用されています。貴重な工具や部品の周囲に成形して、所定の位置にしっかりと固定することができます。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 1.5 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シールで自由にレイアウト 簡単3ステップでかわいいオリジナルのスノードームがつくれます!7色に光るLED付!
1セット
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテックダイノショット
かっこいい恐竜のスポンジ銃! 恐竜型の銃の玩具です。 弾は怪我をしにくいスポンジ素材。 人や動物に向けて射撃しないようにしてください。 弾の先には吸盤がついており平面な面にくっつきます。 弾は一度に3つ装填できます。 ※人や動物に向けて発射しないようにしてください。
仕様●商品サイズ:155×120×56mm●セット内容:本体、スポンジ弾×3●1個重量(g):123●材質:ABS、PP、EVA●1個梱包形態:化粧箱入り●製造国:中国 アズワン品番67-8741-26
1個
539 税込593
5日以内出荷