再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。CO2排出量を70%削減しプラスチック資源循環を実現します。エコマーク製品です。バージン材より安価で提供可能です。高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。
材質再生プラスチック100%
色青
エコマーク認定認定
紙管内径(mm)200
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
プラスチック再生100%、CO2排出量70%減、バージン材より安価です。プラスチック資源循環を実現します。国内工場での製造で安心の品質です。エコマーク製品です。使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。バージン材より安価で提供可能です。業界初、高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。
種別機械用/手締用:手締用
材質プラスチック再生100%
幅(mm)15.5
厚さ(mm)0.62
色青系
高さ(mm)200
タイプeG15
長さ(m)1000
外形寸法(mm)350
エコマーク認定認定
引張強度(kg)130
紙管内径(mm)紙管無
破断伸度(%)25以下
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
お得な10巻セットです。エコマーク製品です。使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。CO2排出量の70%削減、そしてプラスチック資源循環を実現します。バージン材より安価で提供可能です。業界初!高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。
種別機械用/手締用:機械用
材質プラスチック再生100%
色青
高さ(mm)200
外形寸法(mm)430
エコマーク認定認定
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)25以下
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
使用済みプラスチック(ポストコンシューマ材)から生産される再生バンド。エコマーク製品。通常の梱包用PPバンドと同様に使用できます。再生材料から再生バンドを一貫して製造する体制を実現。エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。再生プラスチック100%(ポストコンシューマ材30%以上)。。【グリーンライトバンドのCO2削減効果】。再生原料はナフサの採掘や精製、モノマーの重合等で生じるCO2の排出がありません。再生原料を使用するグリーンライトバンドはバージン原料を使用するPPバンドに比べCO2排出量を7割削減できます。
用途自動梱包機用。多量、迅速に梱包する工場・新聞社・問屋さんなどに最適。再生PPバンド。
色青
径(Φmm)紙管:200
エコマーク認定認定
破断伸度(%)25以下
エコマーク認定番号16112014
関連キーワード