強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け
材質ポリプロピレンフィルム(OPP)
タック(ボールNo.)21
伸び(%)160
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117.6
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
最大テープ外径(Φmm)約123
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。
何といっても価格が魅力のテープです。
重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。
伸度(%)110以上
引張強度(N/10mm)30.87
粘着力(N/25mm)5.79
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途梱包用
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)98
粘着力(N/25mm)>5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
軽量物梱包用OPPテープです。透明なため箱などのデザインを隠しません。
用途梱包用(中・軽量物用)。
トラスコ品番206-5154
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)100
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.6
引張強度(N/10mm)34.9
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管長さ(mm)76
最大テープ外径(Φmm)118
1箱(36巻)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!
OPPテープ100m巻
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。
軽量物の梱包に適します。
製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包
タイプテープのみ
伸び(%)140
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.16
引張強度(N/25mm)78.5
引張強度(N/10mm)31.4
粘着力(N/25mm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
OPPテープ100m巻
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包
主な用途梱包用
複数商品が同梱されていることが一目でわかる標示OPPテープです。
材質ポリプロピレン
文字内容バラ詰め合わせ
テープ幅(mm)48
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.05
入数1巻
1巻
¥639
税込¥703
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。
用途梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)100
ボールタック24
粘着力(N/10mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(mm/60分)0.1
1箱(50巻)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
性能と価格のバランスの良い主力商品です。
手貼り、機械貼りの梱包に最適です。
製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途中・重量物の包装用
タイプテープのみ
伸び(%)140
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.16
引張強度(N/25mm)107.75
引張強度(N/10mm)43.1
粘着力(N/25mm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)100
主な用途梱包用(軽量物用)
特性透明
紙管長さ(mm)76
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
幅(mm)48
厚さ(mm)0.062
基材OPP
主な用途梱包用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
幅(mm)48
厚さ(mm)0.063
主な用途梱包用
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
幅(mm)48
厚さ(mm)0.045
長さ(m)100
主な用途梱包用
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.055
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープライスを実現した、高品質OPPテープです。無溶剤系アクリル粘着剤を使用。梱包物・重量に応じた豊富なラインナップを用意しております。
用途段ボール箱・袋などの梱包用途に。
仕様筆記可否:不可、テープカッターが必要
トラスコ品番259-4854
幅(mm)48
厚さ(mm)0.052
質量(kg)0.27
色透明
長さ(m)100
基材ポリプロピレン
粘着剤アクリル系エルマジョン粘着剤
主な用途梱包
粘着力(N/10mm)2.7
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
関連キーワード