カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,570)
  • 学童・教育用品(377)
  • 建材・エクステリア(191)
  • 建築金物(1,384)
  • 科学研究・開発用品(1,013)
  • 塗装・養生・内装用品(261)
  • 作業工具(3,356)
  • トラック輸送・安全用品(27)
  • 日用品(136)
  • 整備工具・収納(42)
  • 機構部品(1,563)
  • 溶接用品(1,185)
  • 測定用品(964)
  • 電動工具(771)
  • 鈑金・塗装(760)
  • 配管・水廻り設備部材(755)
  • オフィス家具(753)
  • 厨房用品(525)
  • 電気材料(506)
  • ねじ・ボルト・釘(478)
  • 研磨材(456)
  • 家電(414)
  • 制御機器(381)
  • 物流用品(379)
  • メカニカル部品(377)
  • 店舗什器・備品(356)
  • パソコン/周辺機器(303)
  • 空圧工具(288)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(286)
  • 切削工具(249)
  • 農業機械(191)
  • 空調・電設資材(186)
  • 清掃用品(147)
  • 介護用品(141)
  • 農業・園芸資材(140)
  • 医療(139)
  • 測量用品(土木/建設)(138)
  • 安全用品(122)
  • 接着剤・補修材(119)
  • 船舶用品・漁業資材(111)
  • FA担当者のオススメ新商品(111)
  • 防災用品(108)
  • タイヤ・足回り(102)
  • 測定関連サービス(99)
  • 事務用品(94)
  • 自転車部品(91)
  • 縫製用品(88)
  • カー用品(81)
  • はんだ関連・静電気対策用品(78)
  • バイク部品(74)
  • 照明(74)
  • 防犯用品(73)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(68)
  • 塗料(59)
  • 食品・飲料(53)
  • 梱包用品(48)
  • 救急・衛生(45)
  • 作業服(42)
  • 農具(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 安全標識(35)
  • 保管用品(31)
  • 卓上消耗品(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 安全保護具(12)
  • 住設機器(11)
  • 完成車(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • テープ(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • エンジン工具(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 手袋(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棒」の検索結果

23,209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用 320mm リアサスペンション ローダウン 減衰力調整付き ブラック タンク無し 2本セット MAD MAX(マッドマックス)汎用 320mm リアサスペンション ローダウン 減衰力調整付き ブラック タンク無し 2本セットMAD MAX(マッドマックス)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
高機能低価格の最強サスペンション!旧車やネーキットバイクにおススメなサスペンション。車種によってはローダウン効果もあり足つきが改善します。減衰力調整23段階切り替え機能付きで走りに合わせた細やかなセッティングが可能です。荷重に合わせて無段階プリロード調整が可能です。ライダーの背丈に合わせて10mmの車高調整が可能です。※購入前に必ず上下の取り付け穴のサイズをご確認下さい。
用途バイクパーツ付属品プリロード調整用工具1個、ヘキサゴンレンチ1個、10mmカラー2個寸法(mm)上穴:14 / 下穴:12(カラー使用時10)全長(mm)320(最大330)ブラック適合車種【YAMAHA】XJR400(4HM) XJR400R(4HM/BC-RH02J) XJR400R2(4HM)【KAWASAKI】バリオス2(ZR250B) ゼファー400(ZR400C) ゼファーχ(ZR400C/BC-ZR400C)ゼファー750(91ー06) ゼファー750RS(96ー02) ゼファー1100(92ー06) ゼファー1100RS(92ー06) ZRX400(ZR400E) 750RS(Z2)(73ー75) KZ900(76) KZ1000(77ー78)
木製ギロ アーテック[学校教材・教育玩具]木製ギロアーテック[学校教材・教育玩具]
800税込880
1個
3日以内出荷
手軽に演奏できる!木のぬくもり感じる本格的なギロ!本格的な木製ギロで、リズム遊びを楽しく体験できます。切れ込みを棒でこすると、特徴的なカリカリ音がしっかり響きます。子どもから大人まで楽しめる、はじめての楽器にぴったりです。幼児のリズム感育成にも活躍する楽器玩具です。
セット内容本体×1、棒×1材質ブナ寸法(mm)本体:約Φ38×145、棒:約Φ13×150包装形態袋入り適合年齢(歳)3
ドミノパーク アーテック[学校教材・教育玩具]ドミノパークアーテック[学校教材・教育玩具]
910税込1,001
1個
3日以内出荷
仕掛けが連動!考えて遊べるカラフルドミノセット!通常のドミノ牌に加えて、スピナー、ブロック、風車がセットされた知育玩具です。パーツを並べるだけで倒れるドミノが次の仕掛けを動かす様子はまるで小さなテーマパークです。何度も試行錯誤を繰り返しながら考える過程では、論理的思考力や空間認識力が自然と身に付きます。
セット内容ドミノ牌(オレンジ)×9、ドミノ牌(ブルー)×9、ドミノ牌(グリーン)×9、ブロック×10、スピナー台×1、スピナー×1、風車台×3、風車A×2、風車ピン×2、風車B×1、風車棒×1材質PS寸法(mm)ドミノサイズ:20×42×8包装形態箱入り適合年齢(歳)3
増設用カメラ(センサーライト無) マスプロ電工増設用カメラ(センサーライト無)マスプロ電工
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。
付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個質量(g)500電源DC9V(ACアダプター):AC100V使用温度範囲-10~+50℃(カメラ本体)、0~+40℃(ACアダプター)ケーブル長(m)カメラ電源:3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:66×62×127.5消費電力7W(14.5VA)(赤外線点灯時)有効画素数約300万画素(2304H×1296V)照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)スピーカー内蔵:なし撮影距離(m)約1.5~∞RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264、H.265実撮影画角水平:約83°、垂直:約45°照射距離(m)赤外線:最大10距離動体検知:約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)変調方式DSSS、OFDM、DBPSK, DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz)内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサーデータレート最大18Mbps
増設用カメラ(センサーライト付) マスプロ電工増設用カメラ(センサーライト付)マスプロ電工
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様(センサーライト)白色LED:最大1000lm、光量調整:4段階付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個質量(g)650電源DC9V(ACアダプター):AC100V使用温度範囲-10~+50℃(ACアダプターは0~+40℃)ケーブル長(m)カメラ電源:2.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:82×75×119(カメラ本体)消費電力12W(22.8VA)(センサーライト点灯時)有効画素数約300万画素(2304H×1296V)照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)スピーカー内蔵:あり撮影距離(m)約1.5~∞RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264、H.265実撮影画角水平:約83°、垂直:約45°照射距離(m)赤外線:最大15変調方式DSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz)内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサーデータレート最大18Mbps人感センサー赤外線:検知距離 約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)※2
ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セットマスプロ電工
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が10.1インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、双方向点数:16点付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個サイズNタイプ質量(g)610使用温度範囲(℃)0~+40シリーズPC-HELPER USB type N出力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)電源DC5V(ACアダプター):AC100V方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:178×266×71消費電力4.7W(10.5VA)出力点数8点/16点入力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)入力点数8点/16点分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)防塵防水性能防じん:屋内用(非防水)応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電式入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能)チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5VモニターサイズH×V:10.1インチフルカラーモニター(1024×600)動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-ch
ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット マスプロ電工ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セットマスプロ電工
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が7インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、入力バッファメモリ:1k Word、出力バッファメモリ:1k Word、双方向点数:16点付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個サイズNタイプ質量(g)390使用温度範囲(℃)0~+40シリーズPC-HELPER USB type N出力回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)電源DC5V(ACアダプター):AC100V方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:137×202×59消費電力4.6W(10.4VA)出力点数8点/16点入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)入力点数8点/16点分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)防塵防水性能防じん:屋内用(非防水)応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式感圧式入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能)チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5VモニターサイズH×V:7インチフルカラーモニター(1024×600)動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-ch
薄型ソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)薄型ソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ソーラー充電式で1200ルーメン。単管やたて樋に付属のバンドで簡単取り付け。ビスで壁にも取り付け可能。本体スイッチでも、付属のリモコンでも操作可能。モード1:暗くなると人を探知して最大の明るさで点灯モード2:暗くなるとほのかに常夜灯が点灯し、人を探知すると最大の明るさで点灯モード3:暗い場所で投光器として使用でき、リモコンで明るさの調節が可能
用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類(長さ約25cm・45cm)、取付ネジ・ワッシャー・スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書寸法(mm)約W115×D60×H267角度(°)センサー探知:最大約120本体質量(g)340使用電源リチウムイオン充電池3.7V4000mAh(内蔵)明るさ1200ルーメン関連資料(1.83MB)点灯時間約25秒(モード1・2使用時)距離センサー探知:最長約6m(水平設置時)
おかしのねんど型セット アーテック[学校教材・教育玩具]おかしのねんど型セットアーテック[学校教材・教育玩具]
264税込290
1個
3日以内出荷
お店屋さん気分!ねんど遊びがもっと楽しい!本格スイーツ型セット!スイーツ作りが楽しめるねんど型セットです。クッキーやタルトなどの形を簡単に作れ、ローラーやカッターで本格的なお菓子づくりごっこができます。自由にデコレーションできるため、創造力や指先の発達にも役立つアイテムです。
セット内容フォーク×1、麺棒×1、ピザカッター×2、皿×1、ケーキ×1、タルト型(大)×1、タルト型(小)×1、クッキー型×1材質PP寸法(mm)フォーク:約100×140、麺棒:約125×Φ20、ピザカッター:約106×Φ35、皿:約Φ100、ケーキ:約35×8、タルト型(大):約Φ45×10、タルト型(小):約Φ34×10、クッキー型:約75×37×5包装形態袋入り適合年齢(歳)5
麺棒(檜) 豊稔企販麺棒(檜)豊稔企販
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
日本製。
材質
麺棒(樫) 豊稔企販麺棒(樫)豊稔企販
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
日本製。
材質
麺棒(桜) 豊稔企販麺棒(桜)豊稔企販
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
日本製。
麺棒(天然木) 豊稔企販麺棒(天然木)豊稔企販
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
日本製。
材質天然木
家庭用麺打セット(大)(そば・うどんDVD付) 豊稔企販家庭用麺打セット(大)(そば・うどんDVD付)豊稔企販
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
家庭用麺打ちセットAからこね鉢、麺台、麺棒を大きくしたセットです。5~6人前のそばを打つのに最適なサイズになります。
寸法(mm)790×810×185質量(kg)10.5
スギコ 18-8ステンレスコンテナ用ドーリー SUGICO(スギコ)スギコ 18-8ステンレスコンテナ用ドーリーSUGICO(スギコ)
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
軽量ステンレスコンテナ専用の台車です。別売の引掛け棒(DB510PL)と併用することで簡単に移動することができます。使用耐荷重は120kg以内を推奨いたします。(軽量ステンレスコンテナ(H290)の場合、4段迄)耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。
仕様引掛け穴付材質SUS304高さ(mm)170キャスター(mm)Φ100/自在ナイロン車輪(2輪ストッパー付き)内寸(mm)492×318関連資料※寸法図(0.95MB)
スギコ 18-8ステンレスコンテナドーリー用引掛け棒 SUGICO(スギコ)スギコ 18-8ステンレスコンテナドーリー用引掛け棒SUGICO(スギコ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
別売のドーリー(STD510PL)と併用することで簡単に移動することができます。耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。
材質SUS304全長(mm)850関連資料※寸法図(0.41MB)
サインスタンド 馬印サインスタンド馬印
39,980税込43,978
1台
11日以内出荷
スッキリした掲示を!
用途サインスタンド
同軸ケーブルストリッパ カナレ電気同軸ケーブルストリッパカナレ電気
10,980税込12,078
1台
当日出荷
他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
くろたん エクセル貿易くろたんエクセル貿易
2,298税込2,528
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。
用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TEC純タン エクセル貿易TEC純タンエクセル貿易
8,498税込9,348
1箱(10本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。
用途交流用仕様トリウムフリー棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TECランタン エクセル貿易TECランタンエクセル貿易
9,998税込10,998
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。
用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TECセリタン エクセル貿易TECセリタンエクセル貿易
7,898税込8,688
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。交流・直流兼用溶接棒として幅広くご使用いただけます。
用途交流・直流用仕様トリウムフリー、2%セリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TECべスタン エクセル貿易TECべスタンエクセル貿易
5,298税込5,828
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。バランスの優れた電極棒です。
用途交流・直流用仕様トリウムフリー、混合酸化物棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BC純タン エクセル貿易BC純タンエクセル貿易
4,698税込5,168
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
交流アルミ溶接の定番商品です。
用途交流用棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCランタナ エクセル貿易BCランタナエクセル貿易
2,698税込2,968
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。
用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCトリア エクセル貿易BCトリアエクセル貿易
1,998税込2,198
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
直流溶接用電極棒のロングセラー鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。
用途直流用仕様2%トリウム入りRoHS指令(10物質対応)対応
BCセリウム エクセル貿易BCセリウムエクセル貿易
1,998税込2,198
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。
用途交流・直流用仕様2%セリウム入りRoHS指令(10物質対応)対応
AOトリア エクセル貿易AOトリアエクセル貿易
1,298税込1,428
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
2%トリウム入りタングステン電極棒です。直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。
用途直流用仕様2%トリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
AOセリウム エクセル貿易AOセリウムエクセル貿易
1,298税込1,428
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。
用途交流・直流用仕様2%セリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製固定脚C付 アルミ製補強棒付 馬印スチール製固定脚C付 アルミ製補強棒付馬印
35,980税込39,578
1台
15日以内出荷
馬印製のマジシリーズ壁掛ホワイトボード用の自立できる専用脚です。スチール製固定脚です。キャスター付き
仕様キャスター付、下部アルミ補強棒付材質脚:スチール、補強棒:アルミ寸法(mm)610×1850対応機種MH36、MH35、MH34、MV36、MV34
つの太郎 ダンプ リバース式  両サイドセット 撥水道場つの太郎 ダンプ リバース式 両サイドセット撥水道場
22,000税込24,200
1セット
11日以内出荷
つの太郎ダンプの差し込み棒をリバース式にしました。差し込み棒を逆向けに装着することで高さが約10cm変わるので、使用状況により便利に使い分けができます。
用途木材やパイプ、竹、脚立などの長尺物は、とりいに立てかけた状態ではサイドからずり落ちると大事故になりかねません。つの太郎を使うと、サイドへのずり落ちを予防するストッパーの役目をしてくれるので、走行中に積載物がずり落ちにくく、安心して走行できます。またロープで固定する際も、手早く作業ができるので便利です。仕様ノーマルセット内容●差し込み棒:2本●棒受け(右サイド用・左サイド用):各1個●ボルト・ナット・スプリング・ワッシャー:各4個●共色(補修用)●取扱説明書質量(kg)4関連資料製品仕様書(0.21MB)取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
水回りにもってこい 高っ 突っ張り棒付き   90 IHT サテライト水回りにもってこい 高っ 突っ張り棒付き 90 IHTサテライト
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
55~95cmまで対応できるように! 錆びない・滑らない・水はけ良好塩素系洗剤も使え、立てかけられるので床・裏も乾かせる
水回りにもってこい 高っ 突っ張り棒付き   60 IHT サテライト水回りにもってこい 高っ 突っ張り棒付き 60 IHTサテライト
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
55~95cmまで対応できるように! 錆びない・滑らない・水はけ良好塩素系洗剤も使え、立てかけられるので床・裏も乾かせる
水回りにもってこい 低っ 突っ張り棒付き   90 ILT サテライト水回りにもってこい 低っ 突っ張り棒付き 90 ILTサテライト
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
55~95cmまで対応できるように! 錆びない・滑らない・水はけ良好塩素系洗剤も使え、立てかけられるので床・裏も乾かせる
水回りにもってこい 低っ 突っ張り棒付き   60 ILT サテライト水回りにもってこい 低っ 突っ張り棒付き 60 ILTサテライト
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
55~95cmまで対応できるように! 錆びない・滑らない・水はけ良好塩素系洗剤も使え、立てかけられるので床・裏も乾かせる
BAUHAUS 32ソフトアクアレール 出隅用I型ハンド ホワイト Φ32×800 マツ六BAUHAUS 32ソフトアクアレール 出隅用I型ハンド ホワイト Φ32×800マツ六
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応
材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】アルミ合金・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×800ホワイト
BAUHAUS 32ソフトアクアレール 出隅用I型ハンド ホワイト Φ32×600 マツ六BAUHAUS 32ソフトアクアレール 出隅用I型ハンド ホワイト Φ32×600マツ六
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応
材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】アルミ合金・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600ホワイト
BAUHAUS 32ソフトアクアレール オフセット型ハンド ホワイト Φ32×600 マツ六BAUHAUS 32ソフトアクアレール オフセット型ハンド ホワイト Φ32×600マツ六
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応
材質【手すり部】アルミ・半硬質樹脂【ブラケット】ASA樹脂・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600ホワイト
BAUHAUS 32ソフトアクアレール オフセット型ハンド ホワイト Φ32×400 マツ六BAUHAUS 32ソフトアクアレール オフセット型ハンド ホワイト Φ32×400マツ六
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応
材質【手すり部】アルミ・半硬質樹脂【ブラケット】ASA樹脂・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×400ホワイト
BAUHAUS 32ソフトアクアレール L型ハンド ホワイト Φ32×600×800 マツ六BAUHAUS 32ソフトアクアレール L型ハンド ホワイト Φ32×600×800マツ六
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応
材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】アルミ合金・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600×800ホワイト
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら