機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000
色白色
材質ポリエチレン
タイプPET100
長さ公差(mm)0~+30.0
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・L-128-2等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等
適合(ロット棒)Φ8
材質ポリアミド(PA)
質量(g)0.5
仕上黒色
取付板厚(mm)1.6~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等
適合(ロット棒)Φ8
材質ポリアミド(PA)
質量(g)8
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
ROHS対応品です。
用途各種ボックス等
材質ポリアミド(PA)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44
税込¥48
6日以内出荷
各種ハンドル、L-541、L-548 等と組み合わせてご使用下さい。
用途各種ボックス等
材質ポリアミド(PA6 GF30)
質量(g)9
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン)
形状ナイフ型
先端形状六角
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300
使用棒径(mm)3.2~6.0
長さ(mm)235
質量(g)435
適合電線(mm2)22~50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状折りたたみ
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
種類六角ドライバー
材質(軸)特殊合金鋼
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。
対比目盛付きだからわかりやすい。
かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。
種別先丸
材質ポリプロピレン
幅(mm)約20
厚さ(mm)約4.7(除目盛)
全長(mm)318
質量(g)約32/本
目盛(塗料:硬化剤)4:1/10:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥539
税込¥593
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ダーク
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)0~+35.0
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
色(フレーム)金ケシ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)
材質塩ビ
軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75
RoHS指令(10物質対応)対応
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。
耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。
耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。
耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。
耐薬品性に優れる。
非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。
樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。
材質PEEK材
公差マイナス:0 プラス:1
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
種類六角ドライバー
材質(軸)特殊合金鋼
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います
材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)
仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43
材質耐熱塩ビ
色ダークグレー
曲げ弾性率(MPa)JISK7171:2600
シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:2
軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):100
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ応力値(MPa)JISK7171:65
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
先端形状六角
材質ポリプロピレン
仕様対比目盛 先角 10:1/先丸 10:1 4:1
セット内容先角 10本/先丸 10本
寸法(mm)315
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
グリップはラバー得る後のミックグリップです。
油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。
付属品スタンド
トラスコ品番577-0848
セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂
形状T形
先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,146
税込¥6,761
欠品中
ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状T型
材質(ハンドル)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 300mm材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 130mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0熱伝導率 = 0.25W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0硬さ = 30ボール押し込み℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
種類裏止めハンドル
ねじ径M4
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 300 mm x 100 mm 径この不透明なフッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッドは、化学用途やエンジニアリング用途向けの Durable ソリューションです。長さ 300 mm 、直径 100 mm です。 このロッドの PTFE 素材は、耐薬品性と耐放射線性を備えています。誘電特性に優れ、効果的に絶縁します。また、最大 +260 ° C の温度での使用に適しています25 MPa の伸張強度、低摩擦、低接着性を備え、過酷な環境に最適です。 RS Pro 製品に属するこの製品は、品質と安全性がテストされています。プラスチック及びエラストマ試験の DIN ( Deutsches Institut f u r Nurmung 、ドイツ標準化研究所)及び ASTM ( American Society for Testing and Materials )の規格に適合しています。Underwriters Laboratories の UL94 V-0 難燃性等級により、 10 秒以内に自消性を実現。 このフッ素樹脂 PTFE ロッドは、高周波絶縁、パイプライニング、ポンプハウジングに有用です。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ: 300 mm 直径 100 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 水の吸収率は 0.3% UL94 V-0 難燃性等級 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラーオペーク、長さ300mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径100mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、燃焼性評価UL 94 V-0℃、硬さ30ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 65mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 45mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク長さ = 1m材料 = PTFEフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 30ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ