種類差込型接続端子
端子形状棒形
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付
色透明
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7876
色ブルー
寸法L(mm)36
寸法L1(mm)20
寸法D(mm)15
寸法D1(mm)10.3
寸法D2(mm)10.9
アズワン品番65-2005-81
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)50
適合電線範囲 AWG(#)1/0
1袋(50個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7877
色ブルー
寸法L(mm)41
寸法L1(mm)25
寸法D(mm)15
寸法D1(mm)10.3
寸法D2(mm)10.9
アズワン品番65-2005-82
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)50
適合電線範囲 AWG(#)1/0
1袋(50個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード