カテゴリ

  • 作業工具(47)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 店舗什器・備品(36)
  • メカニカル部品(32)
  • 電動工具(32)
  • 制御機器(29)
  • 測定用品(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 空調・電設資材(24)
  • 建築金物(23)
  • 家電(22)
  • オフィス家具(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 建材・エクステリア(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 切削工具(14)
  • 溶接用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 農業機械(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 厨房用品(11)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 電気材料(10)
  • 安全用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 照明(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 物流用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 安全標識(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 介護用品(5)
  • 塗料(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「棒 3000」の検索結果

関連キーワード
610件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BAUHAUS 32ソフトアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒 ホワイト 3m マツ六BAUHAUS 32ソフトアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒 ホワイト 3mマツ六
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
バラ部材の組合せで住環境に合わせた施工が可能
材質アルミ+半硬質樹脂寸法(mm)Φ32×3000ホワイト
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
温度測定可能・ワンタッチロック攪拌羽根貫通可・傾き検出ブラシレスモーター・低速高トルク強力なパワー・安定した攪拌
寸法(mm)195×80×235電圧DC24V 4Aドリル径1-10mmモーターブラシレスモーター温度表示有り温度センサー外部:接続可単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+ボタン+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌棒:有り
防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式 EARTH MAN防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式EARTH MAN
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 電源の無い場所での作業に便利な充電式 防雨型(防水等級:IPX4) クリップ使用で単管等に取付け可能 別売品の投光器用クランプ使用可能
用途夜間・暗い場所での作業に付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160電圧(V)バッテリーパック:DC21.6温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35定格電圧(V)充電アダプター:AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)出力電圧(V)充電アダプター:DC26本体質量(kg)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)電池バッテリーパック:リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh充電時間(分)充電アダプター:180設置場所屋外・屋内アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA光色昼光色(約6500k)防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)
充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax) マキタ充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax)マキタ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
充電式レシプロソー40Vmax仕様チェーンバイス式◆チェーンバイスレシプロソー登場チェーンバイスで簡単固定。様々な部材をパワフルに切断できます。◆重負荷作業にも耐えうる高耐久ボディ◆クラス最速の切断スピード※1ハイパワーブラシレスモータと定回転制御により、重負荷の切断作業時にも回転数が落ちにくく、切断スピードは約20秒※2とクラス最速※1を実現。※1 同クラスのチェーンバイスレシプロソーにおいて。2025年8月現在、メーカー調べ。※2 材料:鋼管(100A)、ハンドル負荷荷重:4kg 使用ブレード:湾曲ブレード260mm ストローク数調整ダイヤル:5◆材料に簡単固定チェーン脱落防止バネにより、材料へ簡単に固定可能。楽々、チェーンバイス固定◆仮保持が可能、チェーンを材料に巻き付けた状態で仮保持する事が可能。様々な部材をパワフル切断◆太い材料にも対応、200A(最大切断径220mm)の鋳鉄管も切断可能。◆モルタルライニング鋳鉄管も切断可能※モルタルライニング鋳鉄管の切断は別売のダイヤバイス湾曲ブレードが必要です。鋳鉄管切断作業等に最適◆1充電作業量(目安)/切断※鋳鉄管(モルタルライニングあり) 100A×厚さ10mm:約2本(使用ブレード:A-00304 ストローク数調整ダイヤル:5)鋳鉄管(モルタルライニングなし) 100A×厚さ6mm:約17本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)鋼管 100A×厚さ4.5mm:約26本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)ステンレス管 100A×厚さ3mm:約23本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:1)※ BL4040装着時/チェーンバイス使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。◆レシプロソーとしても使用可能チェーンバイスを外せば、通常のレシプロソーとしても使用できます。※レシプロソーブレード(薄刃)の装着には、下記のブレードクランプSが必要です。ブレードクランプS(近日発売予定)部品番号:A-00348◆材料に合わせてストローク数を調整可能◆ブレードクランプを簡単交換補修や交換の多いブレードクランプを、シューを外さず簡単に交換可能◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆チェーンバイスレシプロソー専用刃(別販売品)・「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプBIVise(湾曲)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管・ストレートブレードタイプBIVise(ストレートタイプ)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管◆「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプDIAVise(湾曲)[材質:ダイヤモンド]主要切断材料・・・モルタルライニング鋳鉄管、耐火2層管、コンクリートブロック、レンガ・サイディングボード
付属品チェーンバイス、湾曲ブレード300mm(BIM92)、フロントグリップ・グリップシャフト、六角穴付ボルトM5×20、六角棒スパナ4ストローク(mm)26質量(kg)4.5電源(V)直流36(40max)ストローク数(min-1[回/分])0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本機:583×103×152関連資料(3.19MB)
アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000 丸信電業アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000丸信電業
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
用途圧着端子 R2-6付仕様種別:単一式種別D種材質銅メッキ処理寸法(mm)7Φ×300種類D種リード線長さ(mm)IV1.6×3000圧着端子R2-6
【レンタル】デジタル重量台秤 イシダ【レンタル】デジタル重量台秤イシダ
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
デジタル重量台秤 ITM-150の特長は、ひょう量150kgまで測定可能で、計数機能や商品の質量検査に対応する質量チェック機能など多くの機能を搭載している点です。計数機能は部品の計数作業などにご利用いただけます。質量チェック機能は上限・下限値を設定することで視覚的に商品の質量検品をすることが可能です。文字高さ40mmで7桁まで表示できる視認性の良い大型液晶の下には、2つのファンクションボタンが配置されておりよく使用する操作を割当てることが可能です。多機能で操作性も抜群なレンタル商品です。通信機能パソコンやプリンタとの接続ができるRS232Cポートを2口搭載し、データ管理を効率化します。作業場所を選ばない2電源駆動AC電源・乾電池どちらでも駆動可能なので設置場所を選びません。乾電池使用では最大1,300時間稼働するので、移動が多い様々な現場で活躍します。視認性のよい大型ディスプレイ視認性の良いバックライト付きの大型液晶ディスプレイを搭載しました。使いやすい操作ボタンフロントパネルに「F1」「F2」「ゼロ」「風袋」「消」「設定/印字」「電源(入/切)」の7個の操作ボタンが配置されています。
用途デジタル重量台秤 ITM-150は、使いやすく多機能なデジタル台はかりで、様々な作業現場で幅広い用途でレンタルされております。仕様●乾電池駆動:最大約1,300時間の駆動●最小測定量:0.4kg:目量0.02kgの時、1kg :目量0.05kgの時セット内容計量部、表示部、支柱、ネジ・ワッシャー・スリープ×4、M5ナット×4、計量皿、電源ケーブル(2m)、スパナ(8mm)、六角レンチ、取扱説明書、単1電池×6本電源(V)AC:100~240、50/60 Hz(標準)、乾電池:単1形乾アルカリ電池×6本保護構造IP54相当 ※メーカー社内基準によるひょう量(kg)150本体質量(kg)約23目量(kg)0.02:0~60、0.05:0~150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×649×841計量方式電気抵抗線式 ※アナログロードセルディスプレイ白色バックライト付7セグメント液晶表示、文字高さ:40mm、文字数:7桁計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500使用環境動作温度:-10 ~ +40℃、保存温度:-20 ~ +60℃、相対湿度:10~95%(結露なきこと)風袋引き範囲59.98kg :目量0.02kgの時、149.95kg:目量0.05kgの時精度等級Ⅲ級インターフェイスシリアルインターフェイス、COM1:RS-232C、COM2:RS-232C計量精度1/3000サービス分類レンタル
充電式耳穴集音器「音響さん」 ファミリー・ライフ充電式耳穴集音器「音響さん」ファミリー・ライフ
5,498税込6,048
1個ほか
12日以内出荷
簡単操作で嬉しくなるほど会話が大きく聞こえる。小型+肌色で目立ちにくい!簡単操作で会話も弾む!左右兼用軽量約4g ※1個こんな方にオススメ!聞き間違いが多い、大切な説明などが聞き取りにくい、テレビの音量で他の人に迷惑をかける1回の充電でなんと約30時間使用可能充電式だから面倒な電池交換が不要です。1年間保証書付き
仕様入力換算雑音:29dB(+3dB)、気圧:86kPa~106kPaセット内容本体、ACアダプター、充電コード、イヤーチップ、収納ケース、回し棒、お掃除ブラシ材質本体・回し棒:ABS、耳ゴム:シリコン、掃除ブラシ:PP、収納ケース:ABS・PTE連続使用時間約30時間周波数範囲(Hz)【応答範囲】450Hz~3000Hz使用電池リチウムイオン電池3.7V 50mAh使用温湿度範囲プラス5度~プラス40度、相対温度:≦80%寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)1.9×1.4×2.1音圧レベル(dB)≦126dB(+3dB)充電時間(時間)約3利得(dB)【最大】25(±5)
のぼりポール SSPOシリーズ セーレンのぼりポール SSPOシリーズセーレン
9,998税込10,998
1箱(10本)
4日以内出荷
ハンガー バッグ用 サンワサプライハンガー バッグ用サンワサプライ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
デスクや棚の天板にしっかり設置できる金属製ハンガーです。向きを変えれば天板だけでなくデスクやラックの脚にも取り付けできます。*使わない時は折りたためるので邪魔になりません。バッグだけでなくヘッドホンの収納にも便利です。最大45mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。*付属の六角レンチでハンガー部分を取外し、90度回転させて取付ければ、デスクの脚などに固定できます。
セット内容本体、予備ネジ×2、六角レンチ×1、取扱説明書材質アルミ合金対応機種吊り下げ部分の幅が60mmまでのバッグ、ヘッドホン、ヘッドセット天板の厚さ/最大45mm(取り付け部の天板裏に奥行き35mm以上のスペースが必要です)総耐荷重(kg)5
デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降 サンワサプライデスク eシリーズ 薄い木目×ブラック電動昇降サンワサプライ
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さ735~1235mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。 Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。※充電用のケーブルは付属していません。※通信機能はありません。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト
付属品ケーブルタイ、アジャスター材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)定格電圧(V)100~120寸法t(mm)天板:25定格周波数(Hz)50Hz/60定格消費電力(W)300フレーム色ブラックコード長さ(mm)3000形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)薄い木目荷重(kg)中心:40組立時間40分総耐荷重(kg)昇降時:70アジャスターあり組立人数2キャスターの有無なし
36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がセットになったお得な仕様36Vディスクグラインダが正統進化最大出力1500Wで粘りがさらに向上!堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上細径56mmでさらに握りやすく操作性向上便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業LEDライト付サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能スライドスイッチ式マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、システムケース3、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)、電池カバー 【特別付属】切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)全長(mm)358回転数(min-1[r.p.m])3000~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500砥石径(Φmm)100周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(mm)厚さ(最大)6バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)25蓄電池タイプマルチボルトタイプ蓄電池スイッチ種類横スライドスイッチ
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドルNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。仕様自動工具交換スピンドル付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2mトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
電気さく SEF-100-B スイデン電気さく SEF-100-Bスイデン
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
田んぼへのイノシシの侵入防止に役立ちます。
用途獣害対策に。付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)トラスコ品番537-3907幅(mm)260ブルー高さ(mm)395材質(本体)ASA奥行(mm)170対象動物イノシシ・シカなど効果持続目安:約50日(半日乾電池使用時)、範囲目安:3000m(有効柵線距離)
トリガー式スプレー缶対応金具 DOGYUトリガー式スプレー缶対応金具DOGYU
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
スプレー缶延長棒SL-3000に取り付けることでトリガー式のスプレー缶にも対応できる。
用途スプレー缶延長棒SL-3000専用アタッチメント。セット内容本体・取付用ねじ品番SL-3000質量(g)40
関西ペイントPG80 SU ホワイト 5kg セット(シンナー硬化剤道具) PROST's関西ペイントPG80 SU ホワイト 5kg セット(シンナー硬化剤道具)PROST's
10,980税込12,078
1セット(5kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 SUホワイト 3000g / 専用硬化剤 300g / 希釈用シンナー 2000g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
テレビ壁掛け金具/45-70インチ/耐荷重70 kg/VESA対応/ポップアウト式/施錠可能/多角度微調整機能/薄型液晶テレビ ディスプレイ 壁掛け金具 StarTech.comテレビ壁掛け金具/45-70インチ/耐荷重70 kg/VESA対応/ポップアウト式/施錠可能/多角度微調整機能/薄型液晶テレビ ディスプレイ 壁掛け金具StarTech.com
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
45インチから70インチのディスプレイに対応、迫力のあるビデオウォールの構成に理想的な液晶フラットスクリーン用テレビマウント。頑丈なスチール製(耐荷重70kg)、盗難防止機能付きディスプレイを壁から最大306mmまで手前に出せるポップアウト機能により、モニター背面のアクセスと調整が簡単6点微調整(垂直方向、上下振り、左右振り)により、ディスプレイの正確な位置調整が可能左右のモニターを調整するための水平可動式ブラケットと、正確な位置合わせのための+1.2度/-1.2度の左右振り機能搭載対応機種:LG、Samsung、Sony、Sharp、その他主要ブランドディスプレイ(付属のネジ&スペーサーで調整可能)。VESAブラケットの穴パターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
仕様●対応ディスプレイ数:1●取付場所:壁面●収縮時の壁面からの張出し距離:143mm●VESA取り付け穴パターン:200×200 mm、200×300 mm、200×400 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×300 mm、400×400 mm、600×200 mm、600×300 mm、600×400 mm●耐荷重:70kg●最小ディスプレイサイズ:45 インチ●最大ディスプレイサイズ:70 インチ●ビデオウォール:対応●最大アーム長さ:306mm●チルト:+3°/-5°●盗難防止機構:あり●色:ブラック●材質:スチール●製品長さ:934mm●製品幅:306mm●製品高さ:483mm●製品質量:13.5kg●パッケージ内容:ウォールプレート、調整モジュール、アダプタブラケット、ストッパー、プラスチック製タブ、六角レンチ、M5×14mm ネジ、M6×14mm ネジ、M8×20 mm ネジ、M6×30mm ネジ、M8×30mm ネジ、角ワッシャー、スペーサー 小、スペーサー 大、6.3×55mm ネジ、コンクリートアンカー、ワッシャー、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
T型 六角レンチセット7PCSインチサイズ DAYTONA(デイトナ)T型 六角レンチセット7PCSインチサイズDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
T型グリップ付きでしっかり握れて、力を入れやすい六角レンチセット。7サイズをそろえたインチ規格タイプで、アメリカンバイクなどの整備に対応。作業現場でも持ち運びやすい専用ケース付きで、サイズごとに整理して収納可能。使いたいサイズをすぐに取り出せて、日常のメンテナンスを効率よくサポートします。
用途T型グリップ付き 六角レンチセット(インチ規格)力をかけやすいT型ハンドルは、握りやすく、固く締まったボルトもスムーズに回せる構造よく使うサイズをそろえたインチ規格で、日常の整備など幅広く対応専用ケース付きで収納・持ち運びが便利セット内容1/8、9/64、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ
T型 六角レンチセット7PCSミリサイズ DAYTONA(デイトナ)T型 六角レンチセット7PCSミリサイズDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
T型グリップ付きでしっかり握れて、力を入れやすい六角レンチセット。7サイズをそろえたミリ規格タイプで、バイクや自転車の整備に幅広く対応します。作業現場でも持ち運びやすい専用ケース付きで、サイズごとに整理して収納可能。使いたいサイズをすぐに取り出せて、日常のメンテナンスを効率よくサポートします。
用途T型グリップ付き 六角レンチセット(ミリ規格)力をかけやすいT型ハンドルは、握りやすく、固く締まったボルトもスムーズに回せる構造よく使うサイズをそろえたミリ規格で、バイクや自転車の整備に幅広く対応専用ケース付きで収納・持ち運びが便利セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
3,198税込3,518特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
晴雨兼用折り畳み傘 アイメディア晴雨兼用折り畳み傘アイメディア
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
晴雨兼用の折り畳み傘です。UVカット・遮光率99.9%。強い日差しの遮熱・UV対策に。明るい色の表生地が直射日光を反射して熱を蓄えにくくし、濃い色の裏生地が地面や壁面からの照り返しを吸収してくれます。雨傘としてもご使用いただけるので、天気の急変にも役立ちます。指を挟みにくい安全ろくろ仕様。約250gと軽く、持ち手に紐付き。持ち運びに便利です。モノトーンのシンプルなデザインなので、男女兼用で使えます。ビジネスシーンにも。
用途晴雨兼用・男女兼用材質ポリエステル100%(裏面ポリウレタンコーティング)、親骨:鉄・グラスファイバー、中棒:アルミニウム・鉄、持ち手:ポリプロピレングレー直径(Φcm)使用時:99長さ(cm)折り畳み時:24紫外線防御率(%)99以上本数親骨:6本遮光率(%)99以上親骨長さ(cm)55
真鍮10Φ丸棒ハンドル HB-59 シロクマ真鍮10Φ丸棒ハンドル HB-59シロクマ
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
材質真鍮寸法D(Φmm)10サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
パラレルS形掛棒 NH-7 シロクマパラレルS形掛棒 NH-7シロクマ
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
材質アルミ+ステンレスパイプ400#寸法H(mm)47仕上【樹脂キャップ】クローム仕上げサイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
スプリング巻上スクリーン シネマ工房スプリング巻上スクリーンシネマ工房
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷
独自技術「ロータリーストップ機構」と「スピードコントローラー」で、スクリーンのスムーズかつ正確な高さ調整実現しています。付属の取付金具で天井や壁面に簡単設置。VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。ケースがあるので、スクリーンを傷めず、装置を隠すボックスを用意する必要がありません。
仕様ナノホワイト:○付属品アルミフック棒、ワンタッチスライド式取付金具(2個)色(生地)オールホワイト
LCDモニタ付マイクロスコープ SK(新潟精機)LCDモニタ付マイクロスコープSK(新潟精機)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。PCに接続することで、より大画面での観察ができます。作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。充電式で短時間の持ち運びも可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査にその他【観察範囲】2-50mm付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチ材質ABS使用温度範囲(℃)1935/05/01電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh)本体質量(g)1980対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)5-130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250光源白色LED×30作動距離(mm)5-200インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080撮像素子1/4.5CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画)画素数1200万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート25fps
3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Ultimate 4K JMGO3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Ultimate 4KJMGO
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
ホームシアター体験を極限まで高めるために設計された、次世代型4Kレーザープロジェクターです。最大の特徴は、業界最高峰の純RGBレーザー光源を採用しており、色再現率はBT.2020規格を超える110%、明るさは3300 ISOルーメンと非常に高く、昼間の明るい部屋でも鮮明な映像を楽しめます 。さらに、ジンバルスタンド一体型の革新的なデザインにより、360度自由に投影可能。自動台形補正やオートフォーカス機能も搭載されており、設置が非常に簡単です。Google TVを内蔵しているため、NetflixやYouTube、Prime Videoなどの主要な動画配信サービスにワンタッチでアクセス可能 。音響面でも優れており、20Wのステレオスピーカーを内蔵し、Dolby AudioやDTS HDにも対応。映画やライブ映像の迫力をそのまま再現できます。映像・音響・操作性のすべてにおいて高水準で、特に映画鑑賞やゲーム、スポーツ観戦などを大画面で楽しみたい方におすすめです。
セット内容クイックスタートガイド、電源アダプター&ケーブル、六角レンチ、リモコン、単4電池×2個寸法(mm)241×203×236質量(kg)4.5タイプ長焦点角度(°)ジンバルスタンド可動:左右360、上下135光源3色レーザーコントラスト比1600:1解像度4K(3840×2160)光源寿命30000時間予定スピーカー10W×2基明るさ(Lm)3300 ISO搭載OSGoogle TV投影方式DLP
シェルフ サンワダイレクトシェルフサンワダイレクト
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。天板にプリンタなどを設置することが可能です。底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能です。形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間30分総耐荷重(kg)60アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)15組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)300
CSブラックラベル UVカットパラソル200cm(ブラック) CAPTAIN STAGCSブラックラベル UVカットパラソル200cm(ブラック)CAPTAIN STAG
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ブラックコーティングでUV・暑さ対策。紫外線はもちろん、地面からの照り返しも最大限カット。現場作業の日陰づくりにも。日差しの向きによってパラソルの上部を折り曲げて傾けられます。
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面PUコーティング) 親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)ブラック質量(g)1700寸法(Φ×高さH)(mm)径2000×2100外径(Φmm)【中棒】上部:約22、下部:約Φ25収納寸法(mm)(幅×長さ)約100×長さ1140親骨長さ(cm)97
単一式接地棒 東神電気単一式接地棒東神電気
15,980税込17,578
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
液晶ディスプレイスタンド 40~65型対応 ロータイプ サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド 40~65型対応 ロータイプサンワサプライ
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
40~65型程度のディスプレイに対応し、横向き・縦向きの両方に取り付け可能です。(耐荷重50kg)※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。ディスプレイの中心高さは500~700mmで調整でき、最大65インチのディスプレイを横向きに設置する際、高さを1m以下に設定可能です。※新風営法に対応しています。角度調整機能が付いており、0~2°の範囲で画面の傾きを微調整できるため、最適な視聴環境を提供します。鍵の取り付けが可能な扉付き機器収納ボックスを搭載しています。内部寸法W443×D418×H101mmで、周辺機器をすっきり収納できます。ディスプレイ裏パネルにはVESA75・100対応の機器設置用穴があり、追加機器の取り付けが容易です。移動に便利なΦ50キャスターを装備し、2ヶ所にストッパーが付いているため、安全に固定できます。さらに、安定性を高めるアジャスターが2個付属しています。前後左右15°以上の転倒角を確保し、安全性を考慮した設計になっています。安心してご使用いただけます。配線整理に便利なケーブルストラップ2個と、ディスプレイ取り付け用ネジが付属しており、スムーズに設置できます。VESA位置補正金具と放熱ファンの取り付けが可能(いずれもオプション)で、機能拡張にも柔軟に対応できます。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:可、長丸穴:7×15mm、南京錠:U字形金具太さ6mm以下、U字形金具外寸50mm以下、U字形金具内寸11mm以上●個口数:1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:40インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ●対応ディスプレイ質量_最大:50kg●付属スペーサーサイズ:0mm付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、ワッシャ(M4)×4枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/ナイロン、アジャスター/ABS使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などキャスターありナイロンキャスター径(Φmm)50mm転倒角・65型50kg想定 最上段位置設置時 前19.2°、後ろ15.3°、左右18.6°・65型50kg想定 最下段位置設置時 前15.4°、後ろ30.3°、左右25°・ワッシャ厚さ0.8mm・ディスプレイブラケット厚さ1.6mm※ディスプレイ取り付けボルト選定時には0.8mm+1.6mm =2.4mmを差し引いた長さで選定してください。組立時間40分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)60アジャスターありABS六角レンチ(mm)4組立人数2
六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
26,950税込29,645
1ケース(3000本)
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
20,030税込22,033
1ケース(3000本)
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
29,030税込31,933
1ケース(3000本)
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
36,980税込40,678
1ケース(3000本)
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
73,550税込80,905
1ケース(3000本)
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
防除威嚇機 獣用心棒 協和テクノ防除威嚇機 獣用心棒協和テクノ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
25種類のリアルなサラウンド音声を、3分~15分のランダム間隔で発します。・猟犬の吠え声、銃声&爆裂音、人間の怒鳴り声、猛獣の声、シカやイノシシの悲鳴、鉄板や一斗缶をたたく音など7色のLED光を8パターンで強烈に発します(青・赤・黄・緑・紫・水色・白・ミックス)電気で作動するので、ガス爆音機よりも低コストです。
用途夜間出没する、シカ・クマ・イノシシ対策に。獣害対策のノウハウと最新技術を結集し、今までにない強力な防除機です。光センサーで夜間に自動的に作動、リアルな音と強烈なLEDの光で獣を威嚇し、撃退します(24時間運転も可能です)。難しい設定は一切不要!設置が簡単なので、電気柵の設置が困難な圃場にも効果的です。環境により異なりますが、半径約50m~100mの範囲で有効です。付属品バッテリーコード 5(m)子機接続コード 2.5(m)質量(g)本体:3000LED子機:350サイズ(mm)高さ290×幅460×奥行170
モニターライト/2年保証 JAPANNEXTモニターライト/2年保証JAPANNEXT
9,698税込10,668
1台
翌日出荷
使用温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~70RoHS指令(10物質対応)対応
作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)作業灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。
消費電力(W)15.3スイッチ中間スイッチ定格電圧AC100~240Vコード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)周波数50/60Hz光源COB LED(交換不可)色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)照度(Lux)約1400(30cm直下)光束(Lm)約1500演色指数(Ra)93Ra調光の可否あり
ヒートンロット棒(10本入) 友屋ヒートンロット棒(10本入)友屋
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
スーパーや専門店などのセールPOPの吊り下げなどに最適です! 両端ともにフック状になっています。
材質上下ヒートタイプステンレス線径(Φmm)1耐荷重(kg)約2.5リング内径(Φmm)10
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら