カテゴリ

  • 学童・教育用品(18)
  • 安全保護具(16)
  • 建築金物(15)
  • 機構部品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 清掃用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農具(3)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「棒タスキ」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒タスキ ACE(エース)棒タスキACE(エース)
539税込593
1本
3日以内出荷
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具材質鋼 6ナイロン適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16仕上クロームメッキ
前蓋用ステー 栃木屋前蓋用ステー栃木屋(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr(鋲B)SWCH/Uc(Nワッシャー)PA/-(アーム)SWRM/Cr(ストッパー)PA6/-(座付ナット)S/Cr(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」型式左右兼用質量(g)52許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
前蓋用ステー S-35 LAMP(スガツネ工業)前蓋用ステー S-35LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
下開き用のステーです。
材質鋼(SWRM)質量(g)44仕上クロムめっき主要材質鋼・ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)230ステー種類その他ステー
前蓋用ステー 栃木屋前蓋用ステー栃木屋
299税込329
1個
当日出荷
クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等材質/処理(アーム)SWRM/Cr(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(クッション)スポンジ/-(ワッシャー)PA/-(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」質量(g)36許容荷重(N[kgf])196[20]RoHS指令(10物質対応)対応
前蓋用ステー S-34 LAMP(スガツネ工業)前蓋用ステー S-34LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
下開き用のステーです。
材質(アーム)材質鋼(SWRM)質量(g)54仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)202ステー種類その他ステー
前蓋用ステー 栃木屋前蓋用ステー栃木屋
329税込362
1個
当日出荷
クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等材質/処理(アーム)SWRM/Cr(クッション)発泡クロロプレンゴム/黒色(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA6/-質量(g)59許容荷重(N[kgf])196[20]RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製前蓋丸棒スライドステー TRUSCO鉄製前蓋丸棒スライドステーTRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。左右区別左右兼用仕様左右兼用穴数3(丸)、2(L座)厚さt(mm)5
ロータリーステー(上蓋用) 栃木屋ロータリーステー(上蓋用)栃木屋(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
前蓋用ステー ACE(エース)前蓋用ステーACE(エース)
779税込857
1本
3日以内出荷
前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド開き方前蓋用長さ(mm)105仕上クロームメッキ
ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下ステンレスアームストッパージョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)76仕上電解研磨操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
前蓋用ステー ハイロジック前蓋用ステーハイロジック
739税込813
1個
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
開き方前蓋用
ストップステー 栃木屋ストップステー栃木屋
3,198税込3,518
1個
当日出荷
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
天蓋用ステー ACE(エース)天蓋用ステーACE(エース)
699税込769
1本
3日以内出荷
天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド開き方天蓋用仕上クロームメッキ
ワンタッチステー ストップ付 ACE(エース)ワンタッチステー ストップ付ACE(エース)
789税込868
1本
3日以内出荷
ライティングデスク ストツプ付
用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド仕上クロームメッキ
ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー SDS-C301N型LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼仕様キャッチ付付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨開き方上蓋|下開き|上開き|横開き質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)ステー種類トルクステー
前蓋用ステー 栃木屋前蓋用ステー栃木屋(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/Cr質量(g)31許容荷重(N[kgf])128[13]RoHS指令(10物質対応)対応
468 丸棒調整器 サテンニッケル BEST[金物]468 丸棒調整器 サテンニッケルBEST[金物](1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途開き小窓材質黄銅鋳物サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
ステン平角棒ステー WAKI(和気産業)ステン平角棒ステーWAKI(和気産業)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
キャビネット・作業机・道具箱用金具。
材質ステンレス寸法(mm)210
上蓋用重量用ワンタッチステー 栃木屋上蓋用重量用ワンタッチステー栃木屋(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
タスキ 安全反射 伸縮肩掛けタイプ モノタロウタスキ 安全反射 伸縮肩掛けタイプモノタロウ(8件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
伸縮ゴム素材の反射材付きタスキです。 伸縮するので着用しやすくなっています。 夜間の車のライトなどに反射して存在を知らせてくれます。
用途警備、通勤通学、自転車乗車時など全周(mm)約1200黄緑+シルバー材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン、(反射材)ガラスビーズ+PVC幅(mm)約40サイズフリー質量(g)約26
カラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具]カラーたすきアーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
182税込200
1個
当日出荷から11日以内出荷
幅(mm)約60長さ(m)1.5
ヒッカケ棒 TRUSCOヒッカケ棒TRUSCO(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
ポインター 指示棒 (大) 開明ポインター 指示棒 (大)開明(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
プレゼンテーション・授業などに最適です。
サイズ(cm)22~115伸縮範囲(mm)220~1150
警備 手旗棒 アイトス警備 手旗棒アイトス(1件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
ベージュ材質木材サイズ(cm)60棒径(Φmm)約15色番002
ロッド棒 SYS(シブタニ)ロッド棒SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質スチール仕上光沢クロメート
丸棒Φ12×1000mm(特大旗サイズ) アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒Φ12×1000mm(特大旗サイズ)アーテック[学校教材・教育玩具]
173税込190
1個
当日出荷
寸法(Φ×mm)12×1000セット内容本体×1材質包装形態質量(g)66
反射タスキ アーテック[学校教材・教育玩具]反射タスキアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
264税込290
1個
当日出荷
通勤・通学時、自転車に乗るときやウォーキングに! 光を強く反射するので、車のドライバーに存在を知らせ、交通事故を未然に防ぐのに役立ちます。
全周(mm)1240材質ポリエステル幅(mm)40質量(g)40
伸縮安全タスキ TRUSCO伸縮安全タスキTRUSCO
529税込582
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ調節が可能なアジャスター付き伸縮安全タスキです。夜間や暗い場所などの作業に最適です。
用途安全作業・警備材質タスキ:ポリエステル・ゴム(芯糸)、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリアセタール樹脂縦(mm)40横(mm)1500
反射メッシュタスキ SK11反射メッシュタスキSK11
689税込758
1個
当日出荷
通気性が良く、着け心地が軽いメッシュ素材を採用したタスキです。長さの調整が可能なため、好みの長さでお使い頂けます。高輝度ガラスビーズで夜間の視認性抜群です。夜間の外出時や、ウオーキングやランニングの際にも最適です。
用途夜間作業やウォーキングやランニング寸法(mm)40×1300
ロッド棒 中西産業ロッド棒中西産業(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質
タスキ DANNO(ダンノ)タスキDANNO(ダンノ)
3,500税込3,850特価
1組(5本)
当日出荷から8日以内出荷
ブロード地ですので、洗濯も可能です。
材質ポリエステル65%・コットン35%サイズ(cm)巾5.5×長さ130
新反射安全タスキ DANNO(ダンノ)新反射安全タスキDANNO(ダンノ)
449税込494
1個
当日出荷
車などのライトに反射しドライバーの注意を引き安全に役立ちます。
用途夜間の散歩・自転車移動・夜間の帰宅時材質ナイロン・PVC質量(g)25寸法(幅W×長さL)(cm)4×150
特大旗(丸棒Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具]特大旗(丸棒Φ12mm)アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
546税込601
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
とても軽くて、ふりやすい!! カラーも豊富な旗シリーズ!!応援合戦に最適! 太くて丈夫なΦ12mmの丸棒使用!
材質ポリエステル
反射タスキ 幅太タイプ CAPTAIN STAG反射タスキ 幅太タイプCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
寸法(mm)(約)70×1600材質表面:反射材PVC質量(g)約100
新反射安全タスキ ボウエキ(BOUEKI)新反射安全タスキボウエキ(BOUEKI)
12,980税込14,278
1箱(40個)
翌々日出荷
車などのライトに反射し、ドライバーの注意を引きますので、安全に役立ちます。
用途夜間の散歩に。自転車移動に。車の緊急作業時に。イエロー×グレー幅W×全長(mm)約40×1500
ポインター(指示棒) オープン工業ポインター(指示棒)オープン工業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
仕様伸縮式
反射タスキ MYST反射タスキMYST(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。裏面を起毛加工しており、直接肌に触れても不快感がありません。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
用途通勤・通学時、夜間の道路際での作業等、夜間のジョギング、自転車での走行時の視認性向上寸法(幅W×高さH)(mm)1300×40
ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400、SPCC仕様溶接用仕上ユニクロメート
木製スパイキ ノーブランド木製スパイキノーブランド(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
ロープ加工(ワイヤーロープ以外の)、ロープ編み込み作業に使用します。
材質
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら