80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 硬度HRC50~58 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 形状L型 表面処理ニッケルメッキ 先端形状六角
1本
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 材質SNCM+V特殊合金鋼 先端形状六角
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
先端形状六角 硬度HRC52°~58° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 全長(mm)182 軸長(mm)150
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状ピボットヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状スーパーボールポイント サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
669 税込736
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ 表面処理亜鉛メッキ 先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0784
1本
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0784
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
質量(g)70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む) サイズ(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16 先端形状六角
1個
709 税込780
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチインチ(ポリ袋)
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)101 首下長(mm)25 アズワン品番64-6801-91 対辺寸法(inch)1/8 メーカー商品コード138-4324
1本
239 税込263
欠品中

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型
1本ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ
エコ商品
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
用途汎用 材質特殊合金鋼 形状L型 先端形状Hex-Plus×ボールポイント 対応REACH:対応 サイズ規格インチ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格インチ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 エスコ品番EA573BE
1セット(13本)
4,780 税込5,258
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 対辺寸法(inch)1/8 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 トラスコ品番811-6633 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング 対辺寸法(inch)1/8 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 トラスコ品番811-6564 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプスタンダード
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
タイプロング 先端形状六角棒 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10本)
609 税込670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
材質クロームメッキ タイプロングタイプ 先端形状ボールポイント六角 サイズ規格インチ
1本
1,198 税込1,318
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント六角 サイズ規格インチ
1箱(10本)
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 9本組セットです。 プラスチックホルダー付。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
質量(g)400 タイプロング 先端形状六角棒 寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3672 セット内容8本 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3658 セット内容10本 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3661 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)179 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)70 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 対辺寸法(inch)1/8 サイズ規格インチ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

エイト六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エイト六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
249 税込274
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)