31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上鉄/三価クロメート 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 先端形状棒先 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS304) 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 先端形状棒先 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理ユニクロ 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SCM435相当 穴の形状六角穴 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 硬度HRC45~53 強度区分45H
1パック(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(2個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
1パック(20本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)6 材質SCM435 寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0 寸法S(mm)1.5 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)1.73 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)(短い棒先)0.75~1、(長い棒先)1.5~1.75 寸法dp(mm)2 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(6個)
539 税込593
翌日出荷

材質SCM435 表面処理三価ホワイト 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理三価ホワイト 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(7個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価クロメート 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 先端形状剣先 頭部形状六角 強度区分8.8相当 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ボルト
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質SUS304相当(A2) 穴の形状六角穴 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き
1パック(50個)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)8 材質 寸法t(mm)(最小)1欄:3、2欄:5 寸法S(mm)(呼び)4 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)(最小)4.58 寸法Z(mm)(短い棒先)最小:2、最大:2.25(長い棒先)最小:4、最大:4.3 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 関連資料(0.2MB) 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dp(Φmm)(最大)5.5/(最小)5.2
1パック(4個)
679 税込747
当日出荷

ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 長さ(mm)45 材質 寸法t(mm)(最小)1欄:4.8、2欄:8 寸法S(mm)(呼び)6 表面処理クロメート 寸法e(mm)(最小)6.86 寸法Z(mm)最小6.0、最大6.3 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 関連資料(0.2MB) 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dp(Φmm)(最大)8.5/(最小)8.14
1個
559 税込615
当日出荷

ギヤボックスの出力軸として、また自動車工作などの車軸に使って工作の応用範囲を広げるシャフトのセット。さらにクランクアームやイモネジを締めるための六角レンチなども付属。
セット内容3×150mm六角シャフト、3×100mm六角シャフト、3×100mm両ネジシャフト、3×100mm丸シャフト各2本
1セット
629 税込692
欠品中

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)6 材質SCM435 寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5 寸法S(mm)2 表面処理クロメート 寸法e(mm)2.3 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)(短い棒先)1~1.25、(長い棒先)2~2.25 寸法dp(mm)2.5 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(9個)
539 税込593
翌日出荷

1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(29個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(32個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(7個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法t(mm)1欄:2.0/2欄:3.5 寸法S(mm)3.08 寸法e(mm)3.443 寸法Z(mm)短い棒先:1.75/長い棒先:3.25 ピッチP(mm)1 寸法dp(mm)4 寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径 ねじの呼びdM6
1袋(12個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法H(mm)2.2 寸法D(Φmm)16 寸法B(mm)4 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)5.2 寸法D3(Φmm)4.3 寸法h(mm)3
1袋(16個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(36個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。 寸法L(mm)25 寸法H(mm)14 寸法A(mm)150 寸法F(mm)30 寸法D(mm)34 寸法E(mm)16 寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 寸法M(mm)50 寸法I(mm)9 寸法J(mm)18.5 寸法G(mm)5 寸法K(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種LT5AU全機種 セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個 質量(kg)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

適合機種LT5AU全機種 セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1 質量(kg)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,698 税込7,368
3日以内出荷