22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灸タイプのスタンダードな台座間接灸。 台座付間接灸は艾と肌の間に台座がありますので痕がつきにくく、お灸の効果が変わらず手軽に使えます。 関接灸はお肌にソフトに付着し、少々のゆれでも外れませんので初めての方でも簡単にお使えいただけます。 台紙を裏面から押し上げるだけで簡単に取り出せます。 熱すぎる場合は調熱絆で熱さを強・中・弱に調整出来ます。 調熱絆22枚付。
1箱(200個)
3,328 税込3,661
5日以内出荷

棒灸もぐさに使用する保持具になります。
仕様●棒もぐさ保持具 アズワン品番67-5308-17
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

点灸用もぐさとして一般的に使用されるもぐさです。
1個(3.5g)
389 税込428
5日以内出荷

最も親しまれているレギュラー灸。 せんねん灸を一躍有名にしたのがこの商品です。通気穴から温熱とよもぎ成分がツボに浸透します。
温度持続時間約5~6分 平均温度(℃)45~49
1箱(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍼灸業界でプロが仕様しているお灸。熱の力とモグサ成分がダブルでツボに働きます。
仕様施灸ポイント解説書付き 原材料もぐさ(ヨモギ)
1箱(100個)ほか
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかな繊維に精選された良質もぐさを使用しております。
成分伊吹もぐさ(よもぎ)
1袋(6.5g)ほか
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナガイレーベン鍼灸パンツ
RoHS
素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。 パンツは両脇が開きますので臀部付近の施術に便利です。 またウエストが総ゴムですので履きやすくリラックスできます。
仕様吸水効果 材質綿80%、ポリエステル20% RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米粒大のお灸に最適な最上点灸用のもぐさです。点火しやすく折れにくい生地線香付き。
1個(300個)
809 税込890
5日以内出荷

材質ステンレス 寸法(mm)160 タイプ片針 アズワン品番0-5489-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078 松吉医科器械コード02-4125-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
554 税込609
当日出荷

赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器 赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です 「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです 従来のボタンによる操作も可能 高低差ON/OFF切替可 手軽にピン計測(ピンシーク計測) 10秒間のスキャン計測搭載
用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正 付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書 材質ABS樹脂 測定範囲5~1000yd. 質量(g)136 電源リチウムポリマーバッテリー レンズ径(Φmm)20 倍率(倍)6 測定精度±1m 測定範囲(m)5~913 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13 充電時間(時間)2 操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-20~60 防水性IPX4相当(生活防水程度) レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズで効率的にプレイできるよう緑と赤のOLEDを採用することで卓越した視認性を実現。遠距離の目標物でも瞬時に正確な計測が可能です。外観はレザー調の上質な素材を採用し高級感を演出。こがたかつ軽量で持ち運びやすいコンパクトなデザインです。輝度を自動調整し、天候の変化や日差しなどの影響を受けづらい鮮明な視認性です。また業界最長クラス1600ヤード以上の計測が可能です。直線距離に加え、打ち上げ打ち下ろし時においては高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動計算し表示します。ラウンド中にも安心な生活防水性能です。
仕様●レンズ径/有効径(mm):21/19.8●レーザー規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product、レーザー波長905nm●計測範囲(y):5~1640(5-1500m)、測定誤差±1m 付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 質量(g)116 倍率(倍)6 外寸(mm)92×56×31.5 バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式) 充電時間(時間)約3.5、フル充電時使用回数:約39000回 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~+60 ひとみ径(Φmm)3.3 アイレリーフ(mm)14.7 防水IPX4(生活防水程度)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火を使わないのでニオイもなく、はったそのまま外出できる画期的なお灸です。温熱効果は3時間。
1個(30個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
柄径(Φmm)2 材質ステンレス線 径(Φmm)4(ループ) 全長(mm)270 仕様ループ部:よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm) アズワン品番1-6775-12
1パック(10本)
6,798 税込7,478
翌々日出荷

レーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000 ショットナビ 動画あり
超軽量・超コンパクトな最長距離計測1000mの協議対応モデルのレーザー計測器です。 目標物までの距離をボタン1つで簡単計測、高低差計測とこれらを加味した「打つべき目安距離」も瞬時案内します。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。 目標物を狙って測るショット計測で、フェアウェイサイドのバンカーやドックレックコーナー付近の木など、目視だけではなかなか測れない距離やコースの起伏を目標物を定めて自由に計測。 ファインダーの照準に目標物を入れ「計測ボタン」を押すだけで直線距離と高低差、更に打つべき目安距離も自動計算されて表示されるので、適したクラブの選択に役立ちます。 ピン捜索を手助けするスキャン計測(連続計測)ならピンフラッグ付近奥の木や看板などの目標物に照準をあわせた後にボタンを押したままゆっくりとピンフラッグ方向に移動することでピンフラッグに照準が合うと本体が振動し計測完了します。
付属品キャリングケース、ストラップ、レンズクロス、CR2リチウム電池(動作確認用サンプル)、取扱説明書件保証書 測定範囲10~1093yd. 質量(g)138(電池含まず) 電源CR2リチウム電池×1(商品に付属の電池は動作確認用サンプル電池) 倍率(倍)6 外寸(mm)89×72×36 測定範囲(m)10~1000 動作/保管温度(℃)-10~50/-20~60 レーザー波長(nm)905 RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー(規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Product ひとみ径(Φmm)3.3 アイレリーフ(mm)21 防水IP4(生活防水程度)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灸用もぐさです。 携帯に便利なように少量ずつもぐさを紙袋に詰めて薄くのばしました。
1個(4g)
550 税込605
5日以内出荷

もぐさを炭化することで、お灸効果はそのままに煙もニオイもシャットアウト、しかも温熱が長続き。 閉めきったお部屋でも気軽に使えます。火をつけても煙のでないニオイもないお灸。しかも温熱時間が長くなりました。
1個(50個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もぐさに、にんにく成分を混合しました。にんにくの効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
1箱(70個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮膚の弱い方と、やさしい温熱がお好みの方や女性にお使いいただくソフトタイプです。 台座を少し厚くすることで他の商品と効能は変わらず温熱を下げました。
1箱(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前、肩、脇、背中が開きますので様々な部位の施術を行う際にストレスが有りません。 素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。
仕様吸水効果 材質綿80%、ポリエステル20% RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長年に渡り多くの先生方からのご要望がありました棒灸。全国からの先生方のご要望をお聞きし、ようやくご期待にお応えできる品質と価格にたどり着きました。燃焼時間や燃焼温度を一定に、またモグサ精製にもこだわり良質のモグサを使用しております。
寸法(mm)約17×200 温度(℃)燃焼中 中心温度:約550 ※メーカー計測 燃焼時間(分)1本当たり:100~120(風などの環境による) アズワン品番64-0916-32
1箱(10本)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

●厳選した高品質の艾を使用している紙管灸です●個々の内容量にバラツキが生まれないよう、作業工程を機械化●シュリンク包装の採用でお灸が倒れず汚れません。湿気も予防します●剥がれにくく「のりあと」は残りません●便利な押し棒が2本付いており、押し棒には「のり」のくっつきを抑える施しをしています
材料
1箱
3,148 税込3,463
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード