10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)25 黄透明 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法D(Φmm)5.6 定格電流(A)20 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 仕様棒状 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 種類裸圧着端子 端子形状フェルール・棒形 スタッド径(Φmm)1.9 2018年トラスコ掲載ページ3 0796
1セット(45個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
種類裸圧着端子 寸法L(mm)22 端子形状フェルール・棒形 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 電線抱合範囲AWG(#)16-14 寸法l(mm)16 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
359 税込395
3日以内出荷

1箱(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204 種類裸圧着端子 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端子形状棒形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5 電線抱合範囲AWG(#)24~20 全長(mm)15.3 種類裸圧着端子 トラスコ品番473-1727 質量(g)200 寸法l(mm)9.5 寸法d(Φmm)1 寸法F(Φmm)1 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1セット(1000個)
11,980 税込13,178
当日出荷

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
用途銅線用。 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 電線抱合範囲AWG(#)16-14 絶縁キャップ:緑透明 寸法L(mm)24.5 種類裸圧着端子 端子形状フェルール・棒形 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 寸法l(mm)16 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法F(Φmm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
TC形。棒形。絶縁キャップ付。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5 電線抱合範囲AWG(#)14-12 寸法L(mm)25 材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲) 端子形状フェルール・棒形 寸法D(Φmm)5.6 定格電流(A)20 寸法E(mm)6 寸法l(mm)16 寸法d(Φmm)3 寸法F(Φmm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
359 税込395
当日出荷