種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
材質(端子)銅
種類裸圧着端子
端子形状棒形
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状棒形
種類シングルタイプ
規格DIN46228/4準拠品
端子形状フェルール・棒形
材質(絶縁体)PP
材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具NH79A・NH89
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒端子
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリカーボネート
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7875
色ホワイト
寸法L(mm)18
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)2.6
寸法D1(mm)1
寸法D2(mm)1.3
アズワン品番65-2005-45
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5
適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)
JIS規格DIN規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7882
色ホワイト
寸法L(mm)14
寸法L1(mm)6
寸法D(mm)2.6
寸法D1(mm)1
寸法D2(mm)1.3
アズワン品番65-2005-43
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5
適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7885
色ホワイト
寸法L(mm)16
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)2.6
寸法D1(mm)1
寸法D2(mm)1.3
アズワン品番65-2005-44
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5
適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
¥459
税込¥505
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1440
色ホワイト
寸法L(mm)14.5
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)5
寸法D1(mm)1.4
寸法D2(mm)1.8
アズワン品番65-2005-99
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5×2
適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
¥669
税込¥736
当日出荷
用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。
細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。
端子形状棒形
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
規格UL listed E42024
種類裸圧着端子
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプダブル
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
適合工具<手動工具>NH79A・NH89
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)
適合工具<手動工具>NH79A・NH89
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7905
色グレー
寸法L(mm)20.3
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)2.8
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.5
アズワン品番65-2005-90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥509
税込¥560
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7878
色グレー
寸法L(mm)22.3
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)2.8
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.5
アズワン品番65-2005-91
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥549
税込¥604
当日出荷
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に
端子形状棒形
材質(端子)銅スリーブ
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7883
色グレー
寸法L(mm)18.3
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)2.8
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.5
アズワン品番65-2005-89
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥459
税込¥505
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1436
色グレー
寸法L(mm)16.7
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)5.5
寸法D1(mm)1.8
寸法D2(mm)2.1
アズワン品番65-2006-08
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥769
税込¥846
当日出荷
舌部形状が棒状である棒形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7903
色グレー
寸法L(mm)16.3
寸法L1(mm)6
寸法D(mm)2.8
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.5
アズワン品番65-2005-88
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1439
色グレー
寸法L(mm)14.7
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)5.5
寸法D1(mm)1.8
寸法D2(mm)2.1
アズワン品番65-2006-07
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥699
税込¥769
当日出荷
端子形状棒形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
電線抱合範囲AWG(#)24~20
全長(mm)15.3
種類裸圧着端子
トラスコ品番473-1727
質量(g)200
寸法l(mm)9.5
寸法d(Φmm)1
寸法F(Φmm)1
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1セット(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続に
RoHS指令(10物質対応)対応
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。
材質銅、ポリプロピレン
全長(mm)15.2
寸法L(mm)15.2
外径(Φmm)0.9
内寸(mm)0.8
寸法P(mm)8
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
関連キーワード