種類裸圧着端子
端子形状棒形
寸法W(mm)1.9
幅(mm)1.9
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)600
端子形状棒形
難燃性UL94V0
材質(スリーブ)塩化ビニール
材質(端子)銅
特性難燃
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法F(Φmm)1.9
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子形状棒形
特性難燃
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得有
CSA規格取得有
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
材質(端子)銅
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体形状TME形
特性難燃
種類シングルタイプ
規格DIN46228/4準拠品
端子形状フェルール・棒形
材質(絶縁体)PP
材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具NH79A・NH89
こんなお得な商品も!

裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
規格UL listed E42024
種類裸圧着端子
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm
色白・グレー・赤・黒・青
質量(g)(総質量)309(ケース含む)
端子形状棒形
ケース寸法(mm)205×145×40
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5
入数各種100個入り
1セット(1セット)
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
関連キーワード