TUB-5.5
種類裸圧着端子
全長(mm)20
端子形状棒形
寸法D(Φmm)5.7
寸法d1(Φmm)3.7
寸法d2(Φmm)2.7
寸法E(mm)6.0
適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
こんなお得な商品も!
裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
種類裸圧着端子
端子形状棒形
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法F(Φmm)1.9
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状棒形
種類差込型接続端子
端子形状棒形
用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
使用周囲温度(℃)-10~+40
色グリーン透明
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧1500V/1min
耐熱性60℃±3℃(3時間放置)
適合電線より線又はコード
特性耐熱
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体形状TME形
特性難燃
こんなお得な商品も!
裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
規格UL listed E42024
種類裸圧着端子
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅
こんなお得な商品も!
棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
質量(g/パック)15
種類差込型接続端子
端子形状棒形
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
寸法W(mm)1.9
幅(mm)1.9
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)600
端子形状棒形
難燃性UL94V0
材質(スリーブ)塩化ビニール
材質(端子)銅
特性難燃
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
材質(端子)銅
RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子
色透明
タイプシングル
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状棒形
寸法D(Φmm)3.6
定格電流(A)17
電線抱合範囲AWG(#)22~16
材質(絶縁体)ナイロン
寸法F(Φmm)1.1
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状棒形
特性難燃
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得有
CSA規格取得有
エスコ品番EA538MN-3
幅(mm)5.6
全長(mm)26.5
種類裸圧着端子
端子形状棒形
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。
絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付
色透明
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子形状棒形
種類裸圧着端子
幅(mm)5.6
全長(mm)32.5
エスコ品番EA538MN-4
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
種類差込型接続端子
端子形状棒形
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-40~125
端子形状フェルール・棒形
種類絶縁被覆付圧着端子
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状フェルール・棒形
こんなお得な商品も!
圧着端子 棒形 絶縁被覆付
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
種類絶縁付圧着端子
規格UL listed E42024
端子形状棒形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
セット内容絶縁カバー×20個 棒状形圧着端子×60本
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状棒形
種類差込型接続端子
関連キーワード