99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状TME形 特性難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明 タイプシングル 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法D(Φmm)3.6 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ナイロン 寸法F(Φmm)1.1 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 使用周囲温度(℃)-10~+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧1500V/1min 耐熱性60℃±3℃(3時間放置) 適合電線より線又はコード 特性耐熱
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TUB-5.5
種類裸圧着端子 全長(mm)20 端子形状棒形 寸法D(Φmm)5.7 寸法d1(Φmm)3.7 寸法d2(Φmm)2.7 寸法E(mm)6.0 適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
1個
285 税込314
当日出荷

端子形状棒形 特性難燃 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204 種類裸圧着端子 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10セット)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)25 黄透明 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法D(Φmm)5.6 定格電流(A)20 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 全長(mm)16 端子形状棒端子 寸法l2(mm)10 寸法S1(mm)0.15 寸法S2(mm)0.3
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TUB-2.0
種類裸圧着端子 全長(mm)17 端子形状棒形 寸法D(Φmm)4.1 寸法d1(Φmm)2.4 寸法d2(Φmm)1.9 寸法E(mm)5.0 適合電線範囲 撚線(mm2)1.04~2.63
1個
256 税込282
当日出荷

1個
198 税込218
当日出荷

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状棒形 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)2 接続サイズ(mm)長さ:12 使用電流(A)13 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 接続部径(Φmm)1.9
1袋(15個)
249 税込274
当日出荷

用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。 端子形状棒形
1袋(100個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 透明 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 仕様棒状 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 種類裸圧着端子 端子形状フェルール・棒形 スタッド径(Φmm)1.9 2018年トラスコ掲載ページ3 0796
1セット(30個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-40~125 端子形状フェルール・棒形 種類絶縁被覆付圧着端子
1箱(50個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ タイプ単線対応タイプ 質量(g/パック)15
1セット(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプダブル 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリプロピレン 適合工具<手動工具>NH79A・NH89 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。 トラスコ品番255-7517 全長(mm)27.0 赤透明 質量(g)30 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 棒長(mm)11.0 棒径(Φmm)1.1 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 質量(g/パック)30
1パック(20個)
889 税込978
当日出荷

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 赤透明 難燃性UL94V-0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 寸法F(Φmm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類シングルタイプ 規格DIN46228/4準拠品 端子形状フェルール・棒形 材質(絶縁体)PP 材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付) 適合工具NH79A・NH89
1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプシングル/被覆外形の大きい電線用 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリプロピレン 材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付) 適合工具<手動工具>NH79A・NH89 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷