2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7886 レッド 寸法L(mm)45 寸法L1(mm)25 寸法D(mm)15 寸法D1(mm)10.3 寸法D2(mm)10.9 アズワン品番65-2005-73 適合電線範囲 撚線(mm2)35 適合電線範囲 AWG(#)2
1袋(50個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7896 レッド 寸法L(mm)36 寸法L1(mm)16 寸法D(mm)15 寸法D1(mm)10.3 寸法D2(mm)10.9 アズワン品番65-2005-72 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)35 適合電線範囲 AWG(#)2
1袋(50個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷