「棚 幅700」の検索結果

66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量物用の収納棚でメーカー製のほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには別売りのサポートアングルを使用して取付けます。 サポートアングルには工具などを用いずに、棚固定ブッシュで簡単に取付できます。 T字形の穴が空いてる為、放熱効果があります。
材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)20
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

摂津金属工業ピタナ(中量棚)
エコ商品
サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。 棚面はねじ固定よりフラットです。 棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。 軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。 RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。 RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。 T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
仕様中量棚 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)軽量棚:20、中量棚:75
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サカエスライドバーラック
エコ商品
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)グリーン 仕様組立式、アーム部:角パイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエツーリングラック
エコ商品
仕様組立式、粉体塗装 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター樹脂製
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ナカバヤシ(旧ロアス)プリンタラック
エコ商品
天板耐荷重100kg、大型レーザープリンタに対応ラック。 移動の際には、大型ゴムキャスターを使用しているため静かに簡単に移動できます。 デスク横に設置すれば、離席しなくてもプリンタ用紙を取ることができます。
質量(kg)10 耐荷重(kg)120 キャスターゴム車輪 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×400 組立方法ノックダウン組立式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

サカエツーリングラック
エコ商品
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターアジャスター
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)固定棚
仕様最大積載質量:30kg
1台
6,998 税込7,698
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナカバヤシセキュリティ パソコンラック
エコ商品
フラップ式扉(PSS-201/上下開き扉タイプ)下開きタイプのセキュリティPCラックです。 シンプル構造の上下開き扉。 17インチモニタ+タワー型パソコンの設置に最適です。 扉を上に持ち上げ、奥にスライドさせます。開いた扉は本体内部に収納できます。
付属品キャスター、アジャスター 材質キーボードテーブル/パーティクルボード(E1)メラミン化粧板、本体フレーム・棚板/スチール粉体焼付塗装 高さ(mm)1250 奥行(mm)700 間口(mm)730 キャスターあり 本体質量(kg)43.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×700×1250 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターアジャスター
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナカバヤシセキュリティ パソコンラック
エコ商品
マジック式扉(PSS-101/左右開き扉タイプ)左右開きタイプのセキュリティPCラックです。 安全に開閉できる左右開きタイプ。 15インチモニタ+省スペースパソコンまたは17インチモニタ+横型パソコンに。 開閉作業が安全で、開いた扉は本体内部に収納できます。 シリンダー錠付。
付属品キャスター、アジャスター 材質キーボードテーブル/パーティクルボード(E1)メラミン化粧板、本体フレーム・棚板/スチール粉体焼付塗装 高さ(mm)1250 奥行(mm)700 間口(mm)730 キャスターあり 本体質量(kg)51.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×700×1250 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

19インチラック対応:4本柱の標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。ロック機能により、シェルフの脱落を防止。耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板を使用した頑丈な引き出し式データセンターラック用棚板。長期にわたって高い耐久性を提供。耐荷重:50kg。ケーブル管理:ケーブル管理機能を搭載したスライド式キャビネット用棚板。適切なエアフローを確保するための通気口付き。IT/AV用アクセサリー収納用スペースの追加に理想的。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用した2Uサーバーラック用棚板。自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に理想的。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ハードウェアやラックマウント非対応機器、周辺機器のための追加収納スペースを提供。標準的な4ポストラックやキャビネットに設置可能 仕様●ケーブル管理機構:あり●ユニット高さ:2 U●取付場所:フロントマウント(正面および背面)●対応規格:EIA RS310-D●耐荷重 (静止時):56.7kg●製品質量:10.7kg●製品高さ:89mm●製品幅:483mm●製品長さ:700mm●色:ブラック●材質:スチール●棚板の厚さ:2●最大取り付け深さ:802mm●最小取り付け深さ:702mm●付属品:スライドレール、固定用ブラケット、リアストッパー、ケーブル管理機構ユニット、ケーブルマネジメント用固定ブラケット、M5×8mmねじ、M5ナット、M4×8mmねじ、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

パネルと作業台を組合わせた機能的なワークテーブルです。オプションも豊富です。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。 幅(mm)650 アイボリー 高さ(mm)900 奥行(mm)2010 均等荷重(kg)200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カイレン・テクノ・ブリッジBCP対策ラック型UPS 9UラックマウントUPS 5280Wh
エコ商品
あらゆる事務機器をサポートするハイパワーな1500W出力。(バッテリー給電として使用する場合) UPS起動時に商用電源が不要なコールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。 停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なくバッテリーより給電可能。 3Uラックマウントキャビネットなので移動やレイアウト変更が容易。 脱着式LCDパネル装備。
運転方式ラインインタラクティブ方式 蓄電池容量(Wh)5280 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格出力2400VA/1500W(バッテリー給電時)、1500W(商用給電時) 寿命10年(期待)※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。 出力周波数商用給電時 :入力周波数に同じ、バッテリー給電時:50/60Hz±3Hz、Cold Start 時:50(工場設定値) 使用温湿度範囲充電:0~45℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事、放電:-10~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事 入力電圧範囲(V)AC74~130 波形(電圧)正弦波 蓄電池形名リン酸鉄リチウムイオン蓄電池 切替時間20ms 以内(100W 負荷条件/出力波形で測定時) 保管温湿度範囲0~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事 充電時間(時間)約64(AC 負荷<40%(600W)の場合/95%以上)、約76(AC 負荷>40%(600W)の場合)※最大充電電流2Adc 質量(kg)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×700×580(キャスター含む) 出力容量最大2400VA(バッテリー給電時) 出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【入力インレット】IEC60320 C14、【停電検出後】5s 以内(100W 負荷条件/スイッチ切替時間)、【出力コネクタ数】8 / NEMA 5-15R、【放電時間】約630分(500W/負荷時)
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

摂津金属工業ネットワークラック SNR2シリーズ
エコ商品
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック用。 仕様静止時最大積載量(kg):1250 付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚 最大積載量(kg)静止時:1250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

大切な刃物を安心・安全に保管!
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 幅(mm)790 質量(kg)41 グリーン 高さ(mm)1750 奥行(mm)575 均等耐荷重(kg)480 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.89MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大切な刃物を安心・安全に保管!
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 幅(mm)790 質量(kg)36 グリーン 高さ(mm)1540 奥行(mm)575 均等耐荷重(kg)420 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.89MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大切な刃物を安心・安全に保管!
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 幅(mm)670 質量(kg)34 グリーン 高さ(mm)1750 奥行(mm)575 均等耐荷重(kg)400 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.89MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューCSツールワゴン(完成品配送・皿型棚板タイプ) サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観 三拍子揃った新しいワゴンです。 人にやさしい棚板形状です。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 完成品出荷の為、組立作業が不要です。
仕様完成品配送・皿型棚板タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 均等耐荷重(kg)75 材質(車輪)ゴム ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)50 色(本体)シルバー キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューCSツールワゴン(完成品配送・フラット型棚板タイプ) サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観 三拍子揃った新しいワゴンです。 人にやさしい棚板形状です。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 完成品出荷の為、組立作業が不要です。
仕様完成品配送・フラット型棚板タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 均等耐荷重(kg)75
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なし セット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)38.2 ブラック、シルバー 長さ(m)1.2 幅(cm)76 角度(°)チルト:+5°/-10° キャスター同梱 最高高さ(mm)1650 棚板耐荷重(kg)5 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応 最小高さ(mm)1200 高さ調節あり RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)2.4 VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm 向き水平
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

キャスター付で移動も便利なプリンター台 高さ調節が可能で収納ラックにはコピー用紙やトナーも設置できます。 レーザープリンタやインクジェットプリンタも。 キャスター付きで移動が簡単 中央の棚板は5cm単位で高さ調節可能 長く使える頑丈設計
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:パーティクルボード+HPL(メラミン樹脂) 高さ(mm)700 キャスターあり 均等耐荷重(kg)天板:50、棚板:各20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈なスチール製。 ファイル収納や書庫として。 ロータイプでデスク下部のスペースを有効に活用できます。
仕様ロック式キャスター付、中棚板30mmピッチ可変、グリーン購入法 材質スチール 耐荷重(kg)底板/15 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 天板耐荷重(kg)10 棚板耐荷重(kg)15 塗装粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)795 質量(kg)24.6 グリーン 高さ(mm)1650 奥行(mm)405 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車) サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

サカエワゴンシステムPタイプ
エコ商品
表面 裏面両サイド使用可能で 多くの工具が収納できます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、学校などの作業現場にて。 幅(mm)650 アイボリー 高さ(mm)900 奥行(mm)1418 キャスター125Φ(ストッパー付2個) 均等荷重(kg)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)バックレッジ
エコ商品
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サンワサプライ19インチサーバーボックス
エコ商品
置き型サーバー、機械の制御機器、音響機器などの搭載ができるマルチ収納ボックスです。狭い場所でのメンテンナンスができるよう観音扉を採用しています。前扉には鍵をかけていな状況でも開閉ができるようハンドル錠を搭載しています。棚板3枚標準装備です。棚板には機器固定ベルトの取付が可能です。重量のある機器を設置できるよう棚板耐荷重を150kgに設定しています。棚板は100mmピッチで可変できます。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。底面にもケーブル口を装備しています。(200×50)。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANS-Aを別途ご購入下さい。
その他【マンセル値】N1.0 付属品棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面用パネル用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) 幅(mm)(ケーブル口)200 寸法(mm)【棚板とバックパネルの間】57.7 取付【セキュリティワイヤ】否 タイプハンドル錠側・背面はシリンダー錠 キャスターあり フレーム色ブラック 棚板耐荷重(kg)150 外装【側面】パネル【前面】メッシュ【背面】メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 1種類 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 天板寸法・幅(mm)700 天板寸法・奥行(mm)600
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)防塵式デスク(スイッチ付)
エコ商品
防塵式で排気ファンが2個とスイッチが付いている防塵式デスクです。
仕様カギ付、脚部:アジャスター仕様・樹脂カバー・配線用グロメット付、排気用ファン2個付・2Pアース付コンセント4個付 材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット1個付・19インチマウントアングル(取付ユニット数:11U)、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト) 質量(kg)44 ホワイト 最大積載量(kg)100 天板厚さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×950×720
1台
129,800 税込142,780
29日以内出荷

大型レーザープリンタにも対応。 高さ可変式棚板付。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ 材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板 質量(kg)21.2 キャスターあり 本体質量(kg)21.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

LION (ライオン事務器)サーバーラック
エコ商品
メンテナンス用の背面パネルは、前面扉と同一キーでの施錠仕様です。セキュリティと使い勝手に配慮したシンプルな仕様です。
仕様カギ付(前面開扉・背面パネル)、キャスター・アジャスター付、ファン2個付(背面パネル)、ケーブルホルダー付 材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット1個付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)EIA19インチラックマウントアングル(取付ユニット数:12U)・配線用グロメット付(両側計2箇所)・底板配線引込口付(470×50mm) 質量(kg)44.5 ホワイト 最大積載量(kg)120 天板厚さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×730×720
1台
98,980 税込108,878
29日以内出荷

LION (ライオン事務器)PCスタンド
エコ商品
仕様脚部:双輪キャスター仕様(前輪ストッパー付)、フィルター付ファン・スイッチ付、テーブルタップ付、ディスプレイ収納部前面アクリル扉付、キーボードトレー:前方260mmスライド、収納式マウス棚付 高さ(mm)1600 タイプ防塵タイプ、立操作用、17型ディスプレイ対応 奥行(mm)750 間口(mm)700 耐荷重(kg)耐荷重:ディスプレイ収納部棚板30kg・底板30kg・固定棚1段あたり30kg・キーボードトレー10kg・マウス棚3kg アズワン品番64-8121-02 有効内寸法(mm)ディスプレイ収納部有効寸法:W580×D455×H470mm、CPU収納部有効寸法:W550×D455×H150mm RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)PCセンタースタンド
エコ商品
材質天板:スチール・メラミン焼付塗装、本体:スチール・メラミン焼付塗装・コード配線機構付、脚部:アジャスター仕様 高さ(mm)750 奥行(mm)450 天板厚さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
42,980 税込47,278
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/抗菌パールホワイト/ゴム車) サカエ 動画あり
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact7用マシンスタンド
エコ商品
万能精密旋盤コンパクト7専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、万能精密旋盤コンパクト7を固定できます。国内ラックメーカー製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700 アズワン品番64-5178-27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ミスターマイスターCompact9用マシンスタンド
エコ商品
精密卓上旋盤コンパクト9専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、精密卓上旋盤コンパクト9を固定できます。国内ラックメーカー製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700 アズワン品番64-5177-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷