カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 建築金物(9)
  • 介護用品(3)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 家電(1)

「棚 用 ネジ」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タオル棚 六角タッピングネジ6mm付 R6205シリーズ RELIANCE(リラインス)タオル棚 六角タッピングネジ6mm付 R6205シリーズRELIANCE(リラインス)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
材質真鍮仕上クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
タオル棚 六角タッピングネジ6mm付 研磨 R4605シリーズ RELIANCE(リラインス)タオル棚 六角タッピングネジ6mm付 研磨 R4605シリーズRELIANCE(リラインス)
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
高級感あるサニタリー金物です。
材質ステンレス仕上研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
タオル棚 六角タッピングネジ6mm付 クロムメッキ RELIANCE(リラインス)タオル棚 六角タッピングネジ6mm付 クロムメッキRELIANCE(リラインス)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
材質真鍮寸法(mm)L400表面処理クロムメッキ商品番号0858-00741アズワン品番65-1671-56浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
全ネジレンチ3分4分兼用 SK11全ネジレンチ3分4分兼用SK11
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ) WAKI(和気産業)目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ)WAKI(和気産業)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)材質スチール耐荷重(kg)約10 (1本あたり)適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
[マグネット式]LED照明灯 エスコ[マグネット式]LED照明灯エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2.0光源昼白色LED球色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)高演色:95
ラックマウントキット(RTX1210専用) YAMAHA(ヤマハ)ラックマウントキット(RTX1210専用)YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
同梱物 ラックマウントパネル(上)×1個、ラックマウントパネル(下)×1個、取扱説明書。 19 インチラックへの取付ネジは添付しておりません。
対応製品RTX1220 / RTX1210
トイレ棚下収納ラック タワー ブラック 山崎実業トイレ棚下収納ラック タワー ブラック山崎実業
2,000税込2,200
1個
9日以内出荷
柄の長い物からお掃除シートやトイレ用スタンプなどトイレ用品や掃除アイテムを一括収納。様々なトイレ用品や掃除アイテムをまとめて収納できます。隠したい物も市販の収納ケースを使えば引き出しのように使えます。収納ケースは付属しておりません。トイレ棚の下に木ネジでしっかり固定。付属のフックは可動式でお好みの位置に取り付け可能。様々な形状の掃除アイテムがスッキリ収まります。トイレ用品や掃除アイテムを一括収納できるのでトイレ棚がスッキリ片付きます。
付属品フック×3材質本体:スチール(粉体塗装)、木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)ブラック取付取り付け可能な棚 木製・積層合板製で厚さが約1cm以上あり約W33×D9cm以上の棚板。質量(g)約360シリーズタワー耐荷重(kg)収納部:約1、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×8.8×7.6内寸法(cm)約W29.7×D8.7×H6.3
トイレ棚下収納ラック タワー ブラック 山崎実業トイレ棚下収納ラック タワー ブラック山崎実業
2,000税込2,200
1個
9日以内出荷
柄の長い物からお掃除シートやトイレ用スタンプなどトイレ用品や掃除アイテムを一括収納。様々なトイレ用品や掃除アイテムをまとめて収納できます。隠したい物も市販の収納ケースを使えば引き出しのように使えます。収納ケースは付属しておりません。トイレ棚の下に木ネジでしっかり固定。付属のフックは可動式でお好みの位置に取り付け可能。様々な形状の掃除アイテムがスッキリ収まります。トイレ用品や掃除アイテムを一括収納できるのでトイレ棚がスッキリ片付きます。
付属品フック×3材質本体:スチール(粉体塗装)、木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)ホワイト取付取り付け可能な棚 木製・積層合板製で厚さが約1cm以上あり約W33×D9cm以上の棚板。質量(g)約360シリーズタワー耐荷重(kg)収納部:約1、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×8.8×7.6内寸法(cm)約W29.7×D8.7×H6.3
ファンモーター用温度スイッチ W70×H128×D55.5mm オフホワイト 摂津金属工業ファンモーター用温度スイッチ W70×H128×D55.5mm オフホワイト摂津金属工業
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
設定したラック内温度を感知し、ファンモーターの運転をオン・オフ出来るファンモーター用の温度スイッチです。付属の金具を使用することで、ラック内にあるねじ穴(M5)に対して取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W70×H128×D55.5mm●質量:0.417kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6457-96
電子カルテワゴン(スリム) ナカバヤシ電子カルテワゴン(スリム)ナカバヤシ
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
病床等、巡回向きのスリムサイズの電子カルテワゴン。トレーが前後から引き出せます。 天板昇降範囲が220mmあるので、H900ナーステーブル天板の上下どちらにも収まります。サイドネットを標準装備。 前後に引出しできるスライド式トレー。 棚の間隔はネジ留め式で変更が可能です。
電子カルテワゴン ナカバヤシ電子カルテワゴンナカバヤシ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
巡回向きの軽量、スリムサイズ。 17インチPC対応天板、天板下収納スペース前方にはA4ファイル、PC用補助バッテリーの収納に、後方はACアダプタや余剰コードが収納できます。 天板とトレーが同時昇降し、ハンドルは操作しやすいセパレートハンドル。 棚の間隔はネジ留め式で変更が可能です。
コレクションケース ミニ/ブラウン ナカバヤシコレクションケース ミニ/ブラウンナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
デスクトップにも置けるミニサイズです。
付属品棚板/2枚、棚受けダボ/8個材質本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチールブラウン高さH(mm)250本体質量(kg)1.4組立方法組立式奥行D(mm)120幅W(mm)250
コレクションケース ミニ/ブラウン ナカバヤシコレクションケース ミニ/ブラウンナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
透明アクリル棚板を採用した木製ミニのワイドタイプコレクションケース。
付属品棚板/2枚、棚受けダボ/8個材質本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、背面板/MDF+ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチールブラウン高さH(mm)255本体質量(kg)2.65組立方法組立式奥行D(mm)120幅W(mm)420
コレクションケース ミニ/ブラック ナカバヤシコレクションケース ミニ/ブラックナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
デスクトップにも置けるミニサイズです。
付属品棚板/2枚、棚受けダボ/8個材質本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチールブラック高さH(mm)250本体質量(kg)1.4組立方法組立式奥行D(mm)120幅W(mm)250
GA-AS24TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-AS24TPoE+Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×28ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:24・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3800ポート数24消費電力(W)(最小/最大 )13.8/209定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)26、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257発熱量(kcal/h)179.7設置方法19インチラック、AVラック動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)52Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)155ポート(PoE給電)24、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:26ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)26.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)38.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)168.0
GA-ML48TCPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-ML48TCPoE+Panasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:48・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)6400ポート数48消費電力(W)(最小/最大 )34.6/488定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×387発熱量(kcal/h)418.5設置方法19インチラック、AVラック動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)260ポート(PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)50.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)74.4保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)370.0
GA-ML16TCPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-ML16TCPoE+Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
予約販売
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×20ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大124W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3000ポート数16消費電力(W)(最小/最大 )13.3/158定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T )20、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230発熱量(kcal/h)135.5設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)40Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)303ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:20ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)20.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)29.7保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
GA-MLTHPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-MLTHPoE+Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありマグネットあり入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
GA-MLTPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-MLTPoE+Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3000定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンあり入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)1保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
コレクションケース ミニワイド 透明アクリル棚板タイプ ナカバヤシコレクションケース ミニワイド 透明アクリル棚板タイプナカバヤシ
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
大切なコレクションを美しくディスプレイ。
用途透明アクリル棚板を採用した木製ミニのワイドタイプコレクションケース。付属品棚板:2枚、棚受けダボ:8個材質本体:MDF、棚板・扉面:アクリル、背面板:MDF+ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ:スチール幅(mm)420ブラック高さ(mm)255奥行(mm)120本体質量(kg)2.65棚段数(段)3
デジタルステレオミキサー TOAデジタルステレオミキサーTOA
189,800税込208,780
1個
予約販売
本機は、入力系統がモノラル入力6系統(入力設定3種類(ライン、マイク、ファンタム電源供給)各チャンネル独立選択)、ステレオ入力3系統の最大入力12CH、出力系統がモノラル出力2系統、ステレオ出力1系統、ステレオ録音出力1系統の最大出力6CH、バスがモノラル2CH、ステレオ1CHの1Uサイズのステレオミキサ―です。各入力信号は各バスにそれぞれアサインすることができます。デジタル信号処理機能として、自動音場補正機能(ARC(*1))、ハウリング抑制機能(FBS:Feed Back Suppressor)(自動フィードバック抑制)、自動クリップ防止機能(ACG:Automatic Clip Guard)、オートミュート機能(AUTO MUTE)(自動ステレオ入力弱音(ダッカー))を搭載しています。音響測定器が無くても自動処理で高度な音響補正が可能です。EIA規格のラックにマウントすることも可能です。(1サイズ)(*1)建築空間固有の音響特性を測定し、明瞭性を向上させるフィルターカーブを自動生成する、音場補正フィルター自動生成機能(ARC:Automatic Resonance Control)
仕様【サンプリング周波数】48kHz、【ADコンバーター・DAコンバーター】24bit、【バス】モノラル2/ステレオ1付属品電源コード(2m)×1、着脱式ターミナルプラグ(3P)×10、ゴム足×4、ラックマウント金具×2、ラックマウント金具取付ねじ×6、ラック取付ねじ×4材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)13出力モノラル出力2系統(MONOOUT1/MONOOUT2):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ出力(L、R)1系統(STOUTL/STOUTR):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ録音出力(L、R)1系統(RECOUTL/RECOUTR):-10dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)、RCAタイプオーディオコネクター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×341.3入力モノラル入力6系統(MONOIN1-6)各系統独立に3種類設定可:LINE-10dB(※2)2.4kΩ電子バランス:MIC-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス:PHANTOM-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス、DC+24V10mAファンタム電源、着脱式ターミナルブロック(3P)ホーンジャック、ステレオ入力(L、R)3系統(STEREOIN1-3):-10dB(※2)10kΩ、RCAタイプオーディオコネクター(STEREOIN1-3)、前面ステレオミニジャック(STEREOIN1)周波数特性20Hz~20kHz歪率(%)0.03以下(1kHz-10dB(※2)入力0dB(※2)出力(20Hz~20kHz/BPF))信号処理【自動音場補正機能】各系統独立設定、音場補正フィルター自動生成、自動音場測定開始スイッチ×1、機能ON/OFF確認LED×1、【ハウリング抑制機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立設定、機能ON/OFFスイッチ×6、機能ON/OFF確認LED×6、【自動クリップ防止機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立動作、【オートミュート機能】機能ON/OFFスイッチ×1、【入力レベルインジケーター・出力レベルインジケーター】1ポイント2色LEDで表示信号検知時は緑色、ピークレベル時は赤色に点灯ダイナミックレンジ90dB以上(JIS-A)
ミキサーアンプ TOAミキサーアンプTOA
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)208(定格出力時)、39(電気用品安全法による)出力スピーカー:4Ω70系(42Ω)100系(83Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)定格出力(W)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)インターフェースネットワーク:100BASE-TX消費電流(A)最大3歪率(%)1以下(1kHz定格出力)使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
ミキサーアンプ TOAミキサーアンプTOA
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
出力60 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)107(定格出力時)、20(電気用品安全法による)出力スピーカー:4Ω70系(83Ω)100系(170Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)定格出力(W)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)インターフェースネットワーク:100BASE-TX消費電流(A)最大2歪率(%)1以下(1kHz定格出力)使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
サポートブラケット ワードローブレール長方形25×15×2000mm用 ハーフェレサポートブラケット ワードローブレール長方形25×15×2000mm用ハーフェレ
9,798税込10,778
1個
23日以内出荷
棚板下にネジ留めする長方形ワードローブレールブラケットです。ワードローブレール長方形25×15×2000mm用
用途クローゼット取付棚板下にM6ネジ止め仕上ヘアライン材質ステンレス
棚受サポート 木ネジ 壁面固定プラグ付 ハーフェレ棚受サポート 木ネジ 壁面固定プラグ付ハーフェレ
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚取付ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、目隠し取付材質スチール、偏芯スリーブ・壁面固定プラグ:PA
棚受サポート ネジ止めプレート 壁面固定プラグ付 ハーフェレ棚受サポート ネジ止めプレート 壁面固定プラグ付ハーフェレ
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付仕上亜鉛メッキ材質スチール、偏芯スリーブ:PA、壁面固定プラグ:PAセット内容サポートボルト、ネジ止めプレート付 1 個偏芯スリーブ、取付け済 2 個ユニバーサルダボ 10×60mm 1 個
棚受サポート ネジ止めプレート 傾斜 高さ調整機能付 ハーフェレ棚受サポート ネジ止めプレート 傾斜 高さ調整機能付ハーフェレ
409税込450
1個
当日出荷から23日以内出荷
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付調整機能傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴仕上亜鉛メッキ材質スチール
棚受サポート ネジ止めプレート ハーフェレ棚受サポート ネジ止めプレートハーフェレ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚棚板厚さ(mm)24以上取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付仕上亜鉛メッキ,偏芯スリーブ:黒材質スチール、偏芯スリーブ:プラスチック仕様ネジ止めプレートと偏芯スリーブ付
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金 ハーフェレ棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金ハーフェレ
8,798税込9,678
1セット(20個)
6日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途家具などの棚の保持ガラス厚(mm)4、6、8取付下穴Φ 5mm に差し込み、180° 回転させて棚ダボを固定仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金、受:プラスチック仕様棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金 ハーフェレ棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金ハーフェレ
5,498税込6,048
1セット(100個)
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 5mmに差し込み、180°回転させて棚ダボを固定仕上ニッケルメッキ クイック固定部:素地材質亜鉛合金仕様クイック固定機能付き、棚保持機能:ズレ止めピン付
棚柱Pin用ねじセット LAMP(スガツネ工業)棚柱Pin用ねじセットLAMP(スガツネ工業)
209税込230
1セット
4日以内出荷
棚柱Pin等に使用するネジセットです。
質量(g)45付属品木ねじ×1、アンカープラグ×1
IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチ I ・O DATA(アイ・オー・データ)IEEE802.1X認証対応L2インテリジェントスイッチI ・O DATA(アイ・オー・データ)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。 接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。 放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応スイッチ全ポートスイッチ機能有り機能ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応通信方式CSMA/CD、全二重/半二重バッファメモリ512Kbytes表示LED電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせ転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881ppsジャンボフレーム最大サイズ9216bytesスイッチング方式ストア&フォワード
コンセントバー サンワサプライコンセントバーサンワサプライ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
サーバーなど機器用ラックの19インチマウントに対応したタップです。1Uサイズで横に収まるスリムタイプです。専用の取り付けブラケットが付属しています。 *ラックへの取り付けネジは付属していません。差込口はプラグがロックできる抜け止め式なので、安心してご使用できます。通電ランプ、アース取り付け端子付きです。
寸法(mm)W485×D44×H68(ブラケットを含む)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品差込口3P(抜け止め)・6個口ブラック適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コンセント個数6コンセント形状3P/引掛け式コード長さ(m)3定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
12-24 ラックマウントネジ 50個入りパック ニッケルメッキ サーバーラック/キャビネット用ネジ StarTech.com12-24 ラックマウントネジ 50個入りパック ニッケルメッキ サーバーラック/キャビネット用ネジStarTech.com
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
サーバーラックネジ 12-24 スチール ライフタイム保証。<様々なラックマウント作業に使用>サーバーラック用12-24ネジ50個入りパック。サーバー機器、ネットワーク機器、AV装置、その他コンピュータおよびストレージ機器をサーバーキャビネットやネットワークデータラックに固定します。ラック取り付け作業用に常備しておくと便利です。バルクパックを手元に常備しておくと、新規サーバーラックやキャビネットのセットアップ時に、ネジを落としたり無くしたりしても安心です。十分な数のネジを確保し、必要な時にいつでもハードウエアをラックに取り付けることができます。<高耐久性設計>ソリッドスチールを使用し、錆を防ぐニッケルメッキ加工が施してあります。StarTech.comでは、本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
KVMスイッチ(SV431シリーズ)用 1U ラックマウント対応ブラケット/金具 StarTech.comKVMスイッチ(SV431シリーズ)用 1U ラックマウント対応ブラケット/金具StarTech.com
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
実装が簡単 KVMケーブルやスイッチコネクタへの負荷を軽減するケーブルサポートブラケット付属
用途SV431DをキャビネットにマウントSV431DをラックにマウントSV431HをキャビネットにマウントSV431Hをラックにマウント仕様MTBF:833333時間、エンクロージャタイプ:スチール長さ(mm)220ブラック本体質量(g)516パッケージサイズ(mm)288×84×52梱包質量(g)600梱包内容SV431D KVM用ラックマウントブラケット、ネジセット
低温インキュベーター SIC-10用棚板セット 三商低温インキュベーター SIC-10用棚板セット三商
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
セット内容棚板1枚、棚受ピン止めネジ4本材質ステンレス
全ネジレンチ SK11全ネジレンチSK11(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
システムラック用棚板(無塗装) ハヤノ産業システムラック用棚板(無塗装)ハヤノ産業
4,998税込5,498
1枚
11日以内出荷
システムラック用の棚板 取付ネジ・ナット付
用途空間演出 商品陳列幅(cm)87.6厚さ(cm)4.2奥行き(cm)40
2×4材で作れる立て掛けシェルフ 3段分 アイワ金属2×4材で作れる立て掛けシェルフ 3段分アイワ金属
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
2×4材と棚板だけで作れる立て掛けタイプのシェルフです。壁と床を傷つけない保護シートで傷にも安心です。組み立ては上下のパーツを2×4材に差し込むだけ。
安全荷重(kg)平面/10(棚板1枚当たり) 25(全ての棚合わせて)セット内容取扱説明書、上部パーツ×2個 下部パーツ×2個 棚受パーツ 左右×3個 棚板取付用ネジ×26本(予備2本)棚受け金具棚受アクセサリー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら