2段式棚をしっかり接続!地震による転倒を防止! 震度6強の耐震実験に耐えた!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別連結器具
材質PET蒸着シール
耐荷重(kg)上部棚のみ/約100(本品を4枚使用した場合)
耐用年数(年)約5
1セット(4枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。
棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。
転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別連結器具
仕様耐震度/6強
材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材
過負荷耐量400kg/2本
使用環境温度(℃)0~40
外観無色透明
隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。
強力接着で、200kgのせん断力です。
薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。
不要のとき簡単に剥離できます。
傷つけ・汚すことがありません。
用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止
種別連結器具
仕様耐震度/6強相当
寸法(mm)50×110×0.8
過負荷耐量200kg/枚
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/枚)7
1セット(4枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力接着で、100kgのせん断力です。
薄くて邪魔になりません。棚・机の上に貼っても障害になりません。
貼るだけで簡単に連結できます。不要のとき簡単に剥離できます。
●傷つけ・汚すことがありません。
種別連結器具
適合100kg
寸法(mm)113×113×0.55
色グレー
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強
1セット(4枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード