壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具
範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
貼るだけで簡単に取り付けできます。
書籍棚等の手前に貼ることにより、落下・ズレ防止の落下軽減効果。(繰り返し使用可能)
吸着面はノリ残りしない加工。
用途本・ファイル・の落下軽減・小物の仮固定・ズレ防止に!
種別耐震マット
材質アクリル系発泡
色ホワイト
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)2.5
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「gri-eigt」(グリエイト)は、軟質PVCの為、ベトつかず、燃えにくく、経年劣化が少ない新素材です。
また、特殊形状により多数の突起(ダンパー)が、グリップ力を発揮し、同時に振動を吸収する効果が見込めます。
企業のオフィス・工場・物流センターにおいて機器や商品棚・書庫等の転倒防止として四隅に敷くだけで簡単にお役立ていただけます。
また、ご家庭の家具・家電等にも簡単にご使用いただけます。
種別耐震マット
材質PVC
色ブラック
適合温度(℃)-10~60
関連キーワード