13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
用途書類・荷物の落下防止 種別落下防止器具 ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本)
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
種別落下防止器具 グリーン/イエロー
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単です。広範囲で収容品の落下を防止!
種別落下防止ネット 外周長(mm)支柱:最大約120~210 ベルト樹脂製(PP) 材質(ネット)樹脂製(PE)
1袋
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収納棚に敷く落下予防マット キングジム 動画あり
表と裏で異なる摩擦係数の素材を使用。 敷くだけでマットがズレにくく、収納物はスムーズに取り出せます。 落下防止ベルトではくぐり抜けてしまう、高さが低い収納物でも落下を予防できます。 収納物の出し入れに特別な操作は不要なので、公共施設にも適しています。 マットの表面は本にも優しい素材です。
種別落下防止器具 グレー 幅(mm)100 材質表:布(ポリエステル・ナイロン)、裏:PER(環境ポリマー) 厚さ(mm)1.3 耐震性震度6強相当 セット内容本体×5枚、取扱説明書
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティーエフサービスイーガードラック用
Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。
用途書類・荷物の落下防止 種別落下防止器具 材質【バックル】樹脂、【ベルト】ポリプロピレン ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本)
1セット(5本)ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3種類の取付方法に対応 書棚のファイル・書類の飛び出しを防ぎます W1800mmまでのラックに対応
種別落下防止器具 材質ポリプロピレン、ベルト:樹脂、取付金具:鉄
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。 取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止 材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本) 種別落下防止器具
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。 連結棚に取り付け出来ます。
用途棚の収納物の落下防止 仕様耐震性/6強 セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm)28 過負荷耐量100kg/本 使用環境温度(℃)0~40 質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm)1800対応 ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
1セット
8,998 税込9,898
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。 棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。 棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。 本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。 ストッパーが透明なので、外観を損ないません。 汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚 種別落下防止器具 寸法(mm)45×145×1 質量(g)10(6本) 過負荷耐量40kg/枚 使用環境温度(℃)0~40
1セット(6枚)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

柱がL字形状で前面に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。
用途棚の収納物の落下防止 種別落下防止器具 仕様耐震性/6強 セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm)28 過負荷耐量100kg/本 使用環境温度(℃)0~40 質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm)1800対応 ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
1セット
9,898 税込10,888
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。 フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。 社名、シャフト系統などを記入することができます。 防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット 材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。 フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。 社名、シャフト系統などを記入することができます。 防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット 材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン グレー
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ台やオーディオラックの様な両開き扉のロックに。
種別ドアロック
1個
109 税込120
3日以内出荷