カテゴリ

  • 建築金物(2,278)
    • 棚受(750)
    • 棚柱(171)
    • 棚ダボ・エンドキャップ(197)
    • その他補強金具(16)
    • アングル・ブラケット(65)
  • 保管用品(295)
    • 軽・中量棚用オプション(70)
  • 建材・エクステリア(272)
    • 物置用部品(11)
  • 店舗什器・備品(421)
    • チャンネルサポート/棚柱/バー(37)
    • 棚板・棚受(121)
  • 空調・電設資材(905)
  • 物流用品(613)
  • オフィス家具(438)
  • 科学研究・開発用品(333)
  • 機構部品(198)
  • パソコン/周辺機器(171)
  • 防災用品(129)
  • 厨房用品(128)
  • 電気材料(121)
  • 制御機器(103)
  • 安全用品(42)
  • 家電(34)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 医療(28)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 防犯用品(18)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • クリーンルーム用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 事務用品(11)
  • 日用品(10)
  • 住設機器(7)
  • 自転車部品(7)
  • 作業工具(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全標識(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棚 金具」の検索結果


専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
年末限定!!サカエ商品SALE
6,612件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボードにつく棚受 WAKA石膏ボードにつく棚受WAKA
349税込384
1個
3日以内出荷
ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。
用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)85高さ(mm)19.8奥行(mm)70使用荷重(kg)2
石膏ボードにつく棚受 WAKA石膏ボードにつく棚受WAKA
389税込428
1個
3日以内出荷
ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。
用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)16使用荷重(kg)3
U型ループハング WAKAU型ループハングWAKA
629税込692
1個
3日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなU字形状。観葉植物やバッグの吊り下げに便利。2本使って板を渡せば棚を作ることもできます。
用途小物掛けに付属品4×28mmカラータッピングビス:2本材質スチール耐荷重(kg)10
国産桧棚板セット(大) 神棚の里国産桧棚板セット(大)神棚の里
8,398税込9,238
1台
5日以内出荷
国産ひのき使用の神棚板 中サイズの神棚におすすめ
用途日本国内で生育した桧のみを使用した神棚板です。トンカチだけで組み立てができ、木製壁用の取り付けクギが付属しているため簡単に壁付けができます。※石膏ボードの場合は別途アンカーやビスをご用意ください。桧は、その優れた耐久性と美しい木目で知られ、日本の自然美と伝統的な職人技を象徴する木材です。別売りの雲板セット2.5尺を取り付ければ、しめ縄や神前幕も設置することができより丁寧なお祀りができます。材質国産ひのき板厚(mm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76.5-36-75
補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1個
翌日出荷から翌々日出荷
内側からビスで留め付けます。(内皿)集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)25穴径(mm)4.5
補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内外皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1個
翌日出荷から翌々日出荷
内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)40穴径(mm)4.5
クランプ式折りたたみ棚受 ハイロジッククランプ式折りたたみ棚受ハイロジック
2,498税込2,748
1パック(2個)
翌々日出荷
天板の拡張が簡単にできる折りたたみ式棚受け取り付けはクランプ式なので挟み込むだけで簡単に後付け設置できます作業スペースや仮置き場の拡張などに使わない時は折りたたんで収納でき、取り付け一の移動や不要になった時は簡単に取り外しできます棚板は別途ご用意ください
材質ブラック内容棚受(2個)、棚板用ビス4×16mm(2本)、クッション材(2枚)クランプ範囲(mm)厚さ20~35、奥行50以上耐荷重(kg)5(2個あたり)棚板寸法(mm)[推奨]厚さ15、奥行き200~250まで、幅900まで
LED棚下照明 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED棚下照明YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ガーデンシンク カクダイガーデンシンクカクダイ
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
バケツや小物置きに便利な棚板付きサイドパネルは市販の有孔ボード用フックが取付可能な5ミリ穴仕様丸鉢金物・ゴム栓(くさりなし)・排水管付きオーバーフローなし組立式
材質鋼、コンクリートブラック
ラックマウント用固定金具 Vivotekラックマウント用固定金具Vivotek
4,998税込5,498
1個
61日以内出荷
仕様P/N:VIO900031102材質SECC金属寸法(mm)44×61.5×50質量(kg)0.15 (2 pcs)ブラック
リフトバ アラオリフトバアラオ
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
フォークリフトとの接触や滑落の予防に最適です。トラックバース、ヤード、垂直搬送機扉前停車位置等に置き、進入を予防します。ラック、壁面手前に設置することで、衝突に対して注意喚起ができます。ヨコ連結や直角連結が可能です。
用途フォークリフトの衝突予防や注意喚起を促します。材質硬質ゴム厚さ(mm)10入数(枚)1(連結金具1個付属)対応機種リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×380×80
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイトエレコム
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約67%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:32.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大実効伝送速度:16.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:16ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●壁掛け用穴:あり(間隔:120mm)●冷却ファン:なしセット内容製品本体1台 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚 クイックセットアップガイド1枚材質メタルホワイト質量(g)約820(本体のみ)外形寸法(mm)幅約215.5×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)ポート数16ポート消費電力(W)7.5(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×16入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約27.0(最大)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)23.8MTBF(時間)673000@25℃、221000@50℃PoE対応非対応
スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイトエレコム
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
16ポート同様の奥行で、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートハブです。
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートスイッチングハブです。 ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 らくらく節電E機能で最大約71%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:48.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大実効伝送速度:24.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:24ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●壁掛け用穴:あり(間隔:120mm)●冷却ファン:なしセット内容製品本体1台 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚 クイックセットアップガイド1枚材質メタル質量(kg)約1.1(本体のみ)ホワイト外形寸法(mm)幅約267.0×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)ポート数24ポート消費電力(W)11.0(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×24入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約39.6(最大)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)35.71MTBF(時間)440000@25℃、143000@50℃PoE対応非対応
ミニロッカー アイボリー アイリスオーヤマミニロッカー アイボリーアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。
幅(mm)900奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20
ミニロッカー ダークグレー アイリスオーヤマミニロッカー ダークグレーアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。
幅(mm)900ダークグレー奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20
低圧ラック金物 共立電機低圧ラック金物共立電機
489税込538
1個
翌々日出荷
-
材質SPHC表面処理溶融亜鉛めっき
フック取付金物 共立電機フック取付金物共立電機
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
-
長さ(mm)110
プルダウンシェルフ タイプ2 ダイドープルダウンシェルフ タイプ2ダイドー
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
・パッとだせて、パッとしまえる2段棚。乱雑になりがちな調理スペースを広げます。使わないときは吊戸棚したへ収納可能。・下段の棚は、洗ったものの仮置きに便利な水切り棚。水切り棚は取り外しが出来て丸洗いすることも可能。
耐荷重(kg)20(上棚・下棚各10)
クイックボックス ダイドークイックボックスダイドー
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
調味料類を収納できるキッチンの収納庫。使いたいときにすぐに出せて、使い終われば畳んで収納できるので、スッキリとしたキッチンを作れます。使用する際は、アイレベル(立ったときの視線)位置で一覧性も高く、取り出しが非常に便利です。一番使い勝手のよいアイラインゾーンへ収納することで、調理効率が上がります。やや傾いた状態の棚板は、手に取りやすく置きやすい角度となっています。やや傾いた状態の棚板は、手に取りやすく置きやすい角度となっています。
タオル棚 六角タッピングネジ6mm付 研磨 R4605シリーズ RELIANCE(リラインス)タオル棚 六角タッピングネジ6mm付 研磨 R4605シリーズRELIANCE(リラインス)
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
高級感あるサニタリー金物です。
材質ステンレス仕上研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ハイタイプスタンド  FSA-HT50 SDSハイタイプスタンド FSA-HT50SDS
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
柱1本分のスペースにスタンドを設置。 高所での複雑な工事が不要柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。また、梁や柱などへの設置が難しい環境でも、天吊り金具や壁掛け金具の代替として、高所設置を簡単・安全に実現します。
付属品TV取付ネジ材質スチール型式FSA-HT50質量(kg)41ブラック高さ(mm)画面中心:2300~2500耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×2560×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
アカシア 棚板支柱セット 塗装 ノーブランドアカシア 棚板支柱セット 塗装ノーブランド
2,398税込2,638
1セット(4本)
5日以内出荷
アカシア材を使用した棚板支柱です。DIYに最適です。棚板15mmに対応しています。
幅(mm)60厚さ(mm)24仕上塗装
アカシア 棚板支柱セット ノーブランドアカシア 棚板支柱セットノーブランド
2,098税込2,308
1セット(4本)
5日以内出荷
アカシア材を使用した棚板支柱です。DIYに最適です。棚板15mmに対応しています。
幅(mm)60厚さ(mm)24仕上無塗装
落下防止ネット 延長ベルト ティーエフサービス落下防止ネット 延長ベルトティーエフサービス
689税込758
1個
4日以内出荷
落下防止ネットLOW・面ファスナータイプ用延長ベルト
用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容延長ベルト:2本材質ベルト:樹脂製(PP)、面ファスナー:ナイロン寸法(mm)対応支柱外周:約240~340内容1セッ(2本入り)
イーガード 重量ラック用 樹脂バックル ティーエフサービスイーガード 重量ラック用 樹脂バックルティーエフサービス
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
耐荷重約100kg/1本ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単ペール缶、ドラム缶などの重量物の落下防止ネット
用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容バックル付きベルト1本材質バックル・クリップ・アジャスター:樹脂製(POM)/ベルト:樹脂製(PP)内容1本入り
イーガード 重量ラック用 フランスカン ティーエフサービスイーガード 重量ラック用 フランスカンティーエフサービス
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
耐荷重約100kg/1本ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単ペール缶、ドラム缶などの重量物の落下防止ネット
用途スチールラック等の収容物落下防止セット内容バックル付きベルト1本材質フランスカン:スチール/クリップ・アジャスター:樹脂製(POM)/ベルト:樹脂製(PP)内容1本入り
17型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング)17型LEDカラー液晶モニターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター! TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。 画面サイズは17インチになります。 映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。 スピーカー内蔵(1W×2) VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠) ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード1本、 ACアダプター1個、VGAケーブル1本、スタンド固定ネジ2本、 ステレオオーディオケーブル1本、質量(g)約3,600外形寸法(mm)W372×H379×D197電源(V)AC100 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)消費電力(W)22対応設定方法:OSD (オンスクリーン・ディスプレイ) 対応機能キーロック:ありコントラスト比1000対1解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時)視野角左:85° 右:85° 上:80° 下:80°応答速度5ms設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)スピーカー1. OW×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと)画素数表示:1280 (H) ×1024 (V) ピクセル (SXGA)色数表示:1,670万色バックライトLED寿命:約30,000時間音声入力(AV)1.1V (rms) 22k2 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)、(VGA)1.1V (rms) 22k 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比5対4映像出力(AV1.2)ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ) 自動終端パネルLCD:17型TFT液晶(表示画面サイズ: 337 (W) x 270 (H) mm)映像入力HDMI入力 1系統 (タイプAコネクタ)音声対応、(AV1, 2)VBS1.0V (p-p) 752 同期負 2系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力 1系統 (D-Sub 15pin)対応解像度:1280×1024輝度(cd/m2)画面:250
スマートレグ 角脚 光スマートレグ 角脚
859税込945
1個
3日以内出荷
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です家具・テーブル等の作成・交換用脚ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※鍋ビス4本付属)脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
材質スチール、ビス:スチール、亜鉛メッキ取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
スマートレグ 丸脚 光スマートレグ 丸脚
859税込945
1個
3日以内出荷
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です家具・テーブル等の作成・交換用脚ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※鍋ビス4本付属)脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
材質スチール、ビス:スチール、亜鉛メッキ取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
19インチサーバーラック 24U 騒音低減 サンワダイレクト19インチサーバーラック 24U 騒音低減サンワダイレクト
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します※設置機器、場所により効果は異なります機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます
仕様外装仕様_側面・前面・背面:パネル付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット適合マンセル値:該当なし材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)タイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。寸法W(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。口数1個口輸送用パレット付きパッケージフレーム色ダークグレー対応セキュリティワイヤ取り付け可否:否キャスター径(Φmm)50形態組立出荷H(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。総耐荷重(kg)270アジャスターなしユニット数24Uキャスターの有無あり
19インチサーバーラック 18U 騒音低減 サンワダイレクト19インチサーバーラック 18U 騒音低減サンワダイレクト
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します※設置機器、場所により効果は異なります機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます
仕様外装仕様_側面・前面・背面:パネル付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット適合マンセル値:該当なし材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)タイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。寸法W(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。口数1個口輸送用パレット付きパッケージフレーム色ダークグレー対応セキュリティワイヤ取り付け可否:否キャスター径(Φmm)50形態組立出荷H(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。総耐荷重(kg)270アジャスターなしユニット数18Uキャスターの有無あり
デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライデスク eシリーズ 薄い木目×ブラックサンワサプライ
44,980税込49,478
1台
16日以内出荷
設置場所や設置機器、用途に合わせて150種類のサイズから選べるデスクシリーズです。幅600~1800mm、奥行500・600~800mmで50mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと720mmを選べます。即納または受注後2週間での出荷が可能です。一部の品番は在庫があります。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。レイアウト変更などが行えるようにキャスターが付いています。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重180kgです。重量のある機器の設置等も可能です。バックパネルは下方まで隠れる大型タイプです。セキュリティワイヤーを通すための穴があります。LAN用横配線口をサイドフレーム後方に装備しています。ケーブルを美しく配線することができます。シャッター式扉付きです。サブテーブル、中棚、床固定金具、引き出し、キーボードスライダーのオプションを用意しております。ケーブル収納パネルを加えることでバックパネルを二重構造にでき、ケーブルを隠すことができるようになります。特注にて幅、奥行き、高さの変更ができ、1台から製作可能です。※幅は最大2400mm、奥行きは最大1400mmまで製作可能です。
仕様【マンセル値】N1.0付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、ケーブル口、横配線口材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン備考【出荷形態】ノックダウン組立式内容3個口フレーム色ブラックキャスター径(Φmm)50色(天板)薄い木目荷重(kg)80組立時間30分RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)180アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)150組立人数1キャスターの有無あり
カメラ取付金具 TOAカメラ取付金具TOA
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
CCTVカメラ等を天井面に取り付けるための伸縮式、軽金屈製自由雲台付きカメラ則付金具です。 BNCプラグを木休パイプ内に通す事ができ同軸ケーブルが外面に露出せずきれいです。
許容荷重(kg)4以下仕上(その他)メタリックシルバー、(カメラ台座)ABS樹脂サンドグレ-(マンセル7.2Y7.2/0.5近似色)、(支柱パイブ部)アルミメタリックシルバー塗装角度調整範囲前後/+90 °~-15 °、回転/360°使用場所室内
モニターフレーム シェルフラック ナイキモニターフレーム シェルフラックナイキ
199,800税込219,780
1台
25日以内出荷
付属品棚板2枚付、モニター取付金具付材質天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、フレーム:スチール耐荷重(kg/段)30本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)幅1200グリーン購入法適合
ワードローブ シェルフラック ナイキワードローブ シェルフラックナイキ
139,800税込153,780
1台
25日以内出荷
付属品棚板2枚付、パイプ・パイプ取付金具付材質天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、フレーム:スチール耐荷重(kg/段)30本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)幅900グリーン購入法適合
壁固定金具 シェルフラック ナイキ壁固定金具 シェルフラックナイキ
1,198税込1,318
1台
25日以内出荷
付属品2個入り材質スチール製本体寸法(mm)奥行20.6本体寸法(mm)高さ41.6本体寸法(mm)幅20
床固定金具 シェルフラック ナイキ床固定金具 シェルフラックナイキ
1,198税込1,318
1台
25日以内出荷
付属品2個入り材質スチール製本体寸法(mm)奥行62本体寸法(mm)高さ9本体寸法(mm)幅18
横連結金具 シェルフラック ナイキ横連結金具 シェルフラックナイキ
2,798税込3,078
1台
25日以内出荷
付属品2個入り材質スチール製本体寸法(mm)奥行60本体寸法(mm)高さ19本体寸法(mm)幅160
棚爪D型(三価クロメート)4個入 アズワン棚爪D型(三価クロメート)4個入アズワン
549税込604
1セット(4個)
翌々日出荷
仕様棚爪D型(三価クロメート)適合機種殺菌・脱臭保管庫(品番:0-1569-01、02)、アルティアユニット(品番:0-1569-01、02、06~08、11、14、15、34、36、44、45、48、55、56、57)、アルティア点滴ユニット(品番:0-5724-21、22、41、42)、アルティアカテーテル保管庫(品番:0-5725-12、22、23)、アルティアトールカテーテルユニット(品番:0-5725-22、23、26、32、33、42、43)、アルティアトールユニット(品番:0-5729-02、12、22、32)、アルティア中段ユニット(品番:0-5983-03~06、13~15、43、44、54、55、63)、アルティアトールユニット(品番:0-5986-01、11、21、31、41)、アルティア中段ユニット(品番:0-7890-01、0-7948-01、11、31)、アルティア下段麻薬庫付きユニット(品番:0-9989-31、33~35、41、44)、ビッグドライ(品番:1-1643-01~04、1-4004-02)、圧縮エアーデシケーター(品番:1-4082-01、02)、ドライボーイ用予備棚板(品番:1-4170-02、1-4171-02)、ドライボーイ(品番:1-5466-21~24)、ガス置換デシケーター(品番:1-5467-21~24)、ビッグドライ(品番:1-5485-01~08)、固定棚板(品番:1-5485-11~14)、ビッグドライ(品番:1-5485-21~24、27)、固定棚板(品番:1-5485-31~34)、ビッグドライ(品番:1-5485-41~44)、予備棚板(品番:1-5485-51~54)、移動式ユニット(品番:1-5996-01、02)、デジタル式デシケーター(品番:1-9057-01~04、1-9059-01~03)、卓上試薬棚(品番:1-9109-01、02)、フロストドライデシケーター(品番:2-7431-01~03、21~23、31~33)、ガス置換デシケーター(品番:2-7887-01~04)、薬品トレーユニット(品番:3-6772-01、02)、アルティア中段ユニット(品番:7-4565-01、7-4566-01~04、7-4581-01、7-4582-01、7-4586-01)、アルティア麻薬庫(品番:8-6983-01~04)、コーナーキャビネット(品番:8-8855-01)、大型薬液一時保管庫(品番:8-8856-01)、アルティアユニット(品番:8-8887-02、03、8-8889-01、11、31、41、8-8893-01、11)アズワン品番63-2440-27
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)サカエ
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)925、(取手高)1185材質(本体)SUS304材質(車輪)帯電防止ウレタンキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30材質(取手)クロムメッキ支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら